カテゴリ

  • 機構部品(188)
  • メカニカル部品(13)
  • 測定用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 制御機器(4)
  • 防犯用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「spcc 0.3」の検索結果

関連キーワード
236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3カ-W (+)シンカSD(トラス 大阪魂3カ-W (+)シンカSD(トラス大阪魂
667税込734
1セット(53個)
翌日出荷
シンカSDは、薄鋼板への使用で高い対空転性能を持つ「シンカ」の特徴を受け継いだドリリングスクリューです。 下穴が無い相手材にねじ込め、空転もしにくいです。 ねじばかによる相手材の損傷や作業のやり直しをなくし、部材費や作業費用の低減に貢献します。 セルフドリリング 先端とがり先の形状を持ちます。0.6t程度の薄鋼板(SPCCなど)を相手材とし、下穴なしの締結が可能です。 高い破断トルク 首下が四条ねじであり、薄鋼板とねじの螺旋が四点で接触します。ねじ込み後の相手材の形状もバーリング状となります。これらのことで高い破断トルクが得られ空転しにくくなります。得られ、これを保持できます。 短いねじ込み時間 ピッチが大きいため、相手材に穴が開いてから短い時間でねじ込みが完了します。
用途0.3tから0.6tの下穴の無い相手材に対するセルフドリリング締結 薄板締結のねじの空転防止
スーパーカールコードケブラー芯入 TOWAスーパーカールコードケブラー芯入TOWA
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
TOWAが初めて開発したケブラー芯入りカールコードのバージョンアップです。カールコード自体が絡まりにくく、度重なる使用でも間伸びしにくい製品です。スプリングフックも捻りが加わった時でも壊れにくい最高の品質です。小物工具などに取り付けてツールの落下防止をします。この製品はTOWAから欧米に向け輸出している国際製品です。
用途安全保護具オレンジ
ダブルスライドレール”C301”(中荷重用) 日本アキュライドダブルスライドレール”C301”(中荷重用)日本アキュライド
6,198税込6,818
1箱(2本)
翌日出荷から6日以内出荷
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。全開時、引き抜くことのできないストップタイプです。奇数品番は基本的に受注生産品です。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3
ダブルスライドレール”C501”(重荷重用) 日本アキュライドダブルスライドレール”C501”(重荷重用)日本アキュライド
21,980税込24,178
1箱(2本)
4日以内出荷から6日以内出荷
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。奇数品番は受注生産品です。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)23.8高さ(mm)71.4
ダブルスライドレール”C3307”(中荷重用) 日本アキュライドダブルスライドレール”C3307”(中荷重用)日本アキュライド
13,980税込15,378
1箱(2本)
翌々日出荷から4日以内出荷
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。インナーメンバーが着脱出来き、自動ロック解除(押し込みフリー)タイプです
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)12.7高さ(mm)51.5
ダブルスライドレール”C305”(中荷重用) 日本アキュライドダブルスライドレール”C305”(中荷重用)日本アキュライド
13,980税込15,378
1箱(2本)
4日以内出荷
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。インナーメンバーが着脱出来き、自動ロック解除(押し込みフリー)タイプですサイドスペース9.5mmです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3
シングルスライドレール C203L(軽荷重用) 日本アキュライドシングルスライドレール C203L(軽荷重用)日本アキュライド
5,298税込5,828
1箱(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)9.5高さ(mm)35.3
大型デジタル温 EA728ADシリーズ エスコ大型デジタル温 EA728ADシリーズエスコ
142,400税込156,640
1個
8日以内出荷
壁掛けに適しています。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-M460-T※センサー付きセット品●測定範囲:-10.0~60.0℃ (※付属センサー使用時)●分解能:0.1℃●精度:【表示精度+センサ精度】 ±((0.3+1digit)+(0.3+0.005|t|))℃ ※20℃の場合/0.3+0.1+0.3+0.1 = ±0.8℃ になります。●電源:DC12V(AC100~240Vアダプタ付属)●サイズ(本体):463(W)×65(D)×213(H)mm、 外部センサーケーブル長/1.5m●重量:本体/3.7kg センサー/50g●表示範囲:-50.0~199.9℃●表示サンプリング:約1秒●表示方式:7セグメント赤色LED(文字高/約100mm)●使用環境:0~50℃、85%rh以下(結露なきこと)●入出力接続:端子台●入力:Pt100Ω(3導線式)●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC) パネル/アクリル樹脂●付属品:ACアダプター、壁掛け金具(4個)、取扱説明書●センサーサイズ:18(W)×10.3(D)×51.3(H)mmアズワン品番67-4719-35
電気錠制御盤 アート電気錠制御盤アート
369,800税込406,780
1個
10日以内出荷
1回線から8回線まで対応。2線式配線で確実な施工を実現1/2/4/6/8 回線用の電気錠制御盤です。2線式配線無極性通信により省配線化と誤配線防止。国内ロックメーカーのほとんどの電気錠に対応しています。管理方法に応じた4つのモードが※選べます。異常発生時は、LEDランプと警報ブザーでお知らせ。さらに警報回数のカウント機能を搭載。電気錠動作が20 万回以上になるとメンテナンスを促す警告を表示。週間タイマーを内蔵。運用に合わせた施錠や解錠を行うことができます。
仕様●最大回線数:4回線●解錠時間:液晶画面操作により1~2400秒から任意設定可能材質SPCC t 1.6幅(mm)500質量(kg)約21.5マンセル2.5Y9/1半艶高さ(mm)700奥行(mm)100スイッチ電源スイッチ:スライドスイッチ(装置内)、一回解錠ボタン/解錠ボタン:フラットスイッチ4点、連続解錠ボタン/施錠ボタン:フラットスイッチ4点、ブザー停止ボタン、電気錠設定/解錠時間/モード/停電解錠:液晶画面設定による制御方式CPU制御設定方式電気錠:液晶画面操作により設定外部出力リモート出力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.3A1以下)4点、(代表)警報出力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.3A以下)1点消費電力(VA)70表示LED電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑(切替可能)、開扉:赤、警報:橙(開扉/施錠不良/解錠不良/コジアケ/通信異常/通信不良/ボタン短絡/外部入力短絡警報)、一斉解錠、非常解錠ブザー音電子音使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)設置場所屋内専用入力電源AC100V±10% 50/60Hz外部入力インターホン入力(無電圧a接点 ワンショット 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、一斉解錠入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、タイマー入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、火報入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点入出力【操作表示器接続用入出力】一回解錠入力(瞬時(0.2秒以上) メイク時一回解錠)4点、連続解錠入力(瞬時(0.2秒以上) メイク時解錠)4点・(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、電源表示出力(DC24V 30mA以下)4点、開扉表示出力(DC24V 30mA以下)4点、解錠表示出力(DC24V 30mA以下)4点、【JEM-A入出力】施解錠入力(無電圧a接点 ワンショット 接点容量 DC24V 10mA以上)4点、施錠閉扉出力(オープンコレクタ DC24V 20mA以上)4点警報機能開扉警報時間:液晶画面操作により1~999秒および解錠時間+10秒から任意設定可能RoHS指令(10物質対応)対応ボタン仕様操作ボタン:一回解錠/施錠、連続解錠/施錠、一斉解錠、非常解錠リセット、ブザー停止
電気錠制御盤 アート電気錠制御盤アート
469,800税込516,780
1個
10日以内出荷
1/2/4/6/8 回線用の電気錠制御盤です。2線式配線無極性通信により省配線化と誤配線防止。国内ロックメーカーのほとんどの電気錠に対応しています。管理方法に応じた4つのモードが※選べます。異常発生時は、LEDランプと警報ブザーでお知らせ。さらに警報回数のカウント機能を搭載。電気錠動作が20 万回以上になるとメンテナンスを促す警告を表示。週間タイマーを内蔵。運用に合わせた施錠や解錠を行うことができます。
材質SPCC t 1.6幅(mm)500マンセル2.5Y9/1半艶高さ(mm)700奥行(mm)100制御方式CPU制御設定方式電気錠:液晶画面操作により設定表示LED電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑(切替可能)、開扉:赤、警報:橙(開扉/施錠不良/解錠不良/コジアケ/通信異常/通信不良/ボタン短絡/外部入力短絡警報)、一斉解錠、非常解錠ブザー音電子音使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)設置場所屋内専用入力電源AC100V±10% 50/60Hz警報機能開扉警報時間:液晶画面操作により1~999秒および解錠時間+10秒から任意設定可能RoHS指令(10物質対応)対応ボタン仕様操作ボタン:一回解錠/施錠、連続解錠/施錠、一斉解錠、非常解錠リセット、ブザー停止
シムリングFE (10枚入)T0.3 岩田製作所シムリングFE (10枚入)T0.3岩田製作所
409税込450
1袋(10枚)
翌々日出荷
・機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SPCC
シムリングFE (1枚入)T0.3 岩田製作所シムリングFE (1枚入)T0.3岩田製作所
78税込86
1枚
翌々日出荷
・機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SPCC
スチール製ソフトクローズレールAE52 高千穂交易スチール製ソフトクローズレールAE52高千穂交易
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が302mmから602mmまであります。 収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。
用途インテリア、キッチン、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)54タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ソフトクローズレール3M52 高千穂交易スチール製ソフトクローズレール3M52高千穂交易(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が300mmから600mmまであります。 収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。
用途インテリア、キッチン、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)45.6タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ソフトクローズレール3J52 高千穂交易スチール製ソフトクローズレール3J52高千穂交易
999税込1,099特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が300mmから600mmまであります。 収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。
用途インテリア、キッチン、医療機器などに。
スチール製スライドレールS550 高千穂交易スチール製スライドレールS550高千穂交易
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が20inch(508.0mm)から28inch(711.2mm)まであります。
用途自動機器、ツールボックス、半導体製造装置などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)23.8高さ(mm)71.4タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール5800 高千穂交易スチール製スライドレール5800高千穂交易
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が14inch(355.6mm)から26inch(660.4mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
用途自動機器、オフィス什器、ツールボックスなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)16高さ(mm)63タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレールK3800 高千穂交易スチール製スライドレールK3800高千穂交易
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
用途自動機器、オフィス什器、サーバラックなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)50.8タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレールS340QDA 高千穂交易スチール製スライドレールS340QDA高千穂交易
2,598税込2,858
1本
翌日出荷から翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から20inch(508.0mm)まであります。 スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。
用途自動機器、医療機器、サーバラックなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレールS340 高千穂交易スチール製スライドレールS340高千穂交易
1,698税込1,868
1本
翌日出荷から9日以内出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。
用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレールIDS2400 高千穂交易スチール製スライドレールIDS2400高千穂交易
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.1高さ(mm)27タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレールIDS2300 高千穂交易スチール製スライドレールIDS2300高千穂交易
769税込846
1本
翌々日出荷
2メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)9.5高さ(mm)27タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール1800 高千穂交易スチール製スライドレール1800高千穂交易
979税込1,077
1本
翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)16高さ(mm)20タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製両側トラベルレール1795 高千穂交易スチール製両側トラベルレール1795高千穂交易
969税込1,066
1本
当日出荷から翌々日出荷
両側トラベルのスライドレールです。 全長が70mmから200mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)8高さ(mm)20タイプインナー引抜けタイプ定格荷重(N)ペア/垂直:147RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製リニアモーションレール1790 高千穂交易スチール製リニアモーションレール1790高千穂交易
659税込725
1本
翌日出荷から翌々日出荷
リニアモーションタイプのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)8高さ(mm)20タイプリニアモーションタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール1700 高千穂交易スチール製スライドレール1700高千穂交易
569税込626
1本
当日出荷から9日以内出荷
2メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから450mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)8高さ(mm)20タイプストップタイプ定格荷重(N)ペア/垂直:147RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール2880N 高千穂交易スチール製スライドレール2880N高千穂交易
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が8inch(203.2mm)から24inch(609.6mm)まであります。 スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。
用途自動機器、ショーケース、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)13高さ(mm)35.3タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール2800N 高千穂交易スチール製スライドレール2800N高千穂交易
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が8inch(203.2mm)から24inch(609.6mm)まであります。
用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)13高さ(mm)35.3タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルヒュームフード クリーンエアー アームダクト式 アズワンポータブルヒュームフード クリーンエアー アームダクト式アズワン
92,900税込102,190
1個
当日出荷
アームダクト式で簡易的且つ局所的にクリーン環境を作ることが可能です。コンパクトサイズで、持ち運び、移動が容易です。自由度のあるアームダクト仕様です。HEPAフィルタを通してクリーンなエアーを供給します。
仕様抗菌防臭HEPAフィルタ内蔵、プレフィルタ付き材質本体/SPCC塗装仕上げ、A型ダクトホース/PVC製、丸型フード/PET製質量(kg)約5.6風量(m3/min)5.1(ダクト吹き出し口の実測値です。保証値ではありません。)電源(AC100V)50/60Hz集塵効率(%)HEPAフィルター集塵効率:99.97(0.3μm粒子)サイズ(mm)本体/260×210×225、A型ダクトホース/Φ75×800、丸型フード/Φ75アズワン品番4-3764-01
検温サーモA70+自動消毒器LEDスタンドセット bitstrong検温サーモA70+自動消毒器LEDスタンドセットbitstrong
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8データ容量6000件画面サイズ7インチ外形寸法(mm)290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)台座寸法(mm)350×340×57.5寸法(mm)全体:350×340×1315質量(kg)8材質SPCC電源ACアダプター
検温サーモ341+自動消毒器LEDスタンドセット bitstrong検温サーモ341+自動消毒器LEDスタンドセットbitstrong
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5測定距離(mm)顔との測温:0.3~1データ容量3000件画面サイズ4.3インチ外形寸法(mm)227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)台座寸法(mm)350×340×57.5寸法(mm)全体:350×340×1315質量(kg)8材質SPCC電源ACアダプター
検温サーモA70+LEDスタンドセット bitstrong検温サーモA70+LEDスタンドセットbitstrong
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)が装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザインと設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8データ容量6000件画面サイズ7インチ外形寸法(mm)290×117×35本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)台座寸法(mm)350×340×57.5寸法(mm)全体:350×340×1315質量(kg)8材質SPCC電源ACアダプター
検温サーモ341+LEDスタンドセット bitstrong検温サーモ341+LEDスタンドセットbitstrong
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)が装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。
測定速度(秒)0.5測定距離(mm)顔との測温:0.3~1データ容量3000件画面サイズ4.3インチ外形寸法(mm)227×85×30本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)台座寸法(mm)350×340×57.5寸法(mm)全体:350×340×1315質量(kg)8材質SPCC電源ACアダプター
シムリングFE (1枚入)T0.3 岩田製作所シムリングFE (1枚入)T0.3岩田製作所
62税込68
1枚
翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.3材質SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
シムリングFE (10枚入)T0.3 岩田製作所シムリングFE (10枚入)T0.3岩田製作所
379税込417
1袋(10枚)
翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.3材質SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
イオンパーツクリーナー縦型 ベッセルイオンパーツクリーナー縦型ベッセル
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
足元設置タイプの除電・除塵集塵装置。 上部の開口部から手でワークを差し入れると、それをセンサーが感知し、イオンエアーでワークを除電しながら塵埃を吹き飛ばします。 塵埃は、粘着ゲルシートと紙パックフィルタで集塵します。
用途【医療容器/化粧品容器】組立/検査/梱包工程で、ゴミの飛散を抑えながら除電・除塵。【電子基板】筐体への組付け工程で、基盤の除電と付着ゴミの除去。【光学レンズ】組立作業で、非接触で除塵し塵埃再付着を防止。【小型樹脂成型品(コネクタ/ハーネス)】成形/検査工程で、付着した塵埃の除去。【スマートフォン】分解組立作業で塵埃除去し、ゴミによる筐体傷を予防。【メガネ】組立作業で除電しながら除塵し、小さい塵埃も除去。仕様【静電気除去装置】N-3 ×1台付属品電源アダプタ AD24-IT19、壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC-V4GB (取付済み)、底面用粘着ゲルシートプレート、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F、2P-3P変換アダプタ、傾斜調整用スペーサ(2個)、取扱説明書(IPC-V4、N-3)質量(kg)3.8材質(本体)外装:SPCC/透明フード:PVC消費電力(W)18入力電圧(V)DC24±5%(付属電源アダプタ:AC100~240(50/60Hz))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×289×297(突起部含まず)空気消費量(L/min)161(0.3Mpa 連続モード時)使用空気圧力(MPa)0.1~0.3フィルター【集塵】自己粘着性ウレタンゲルシート/紙パックフィルタ使用流体クリーンエアー(CDA)集塵機風量(m3/min)1.13(内蔵ファン)使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結無きこと)騒音レベル(dB(A))88.3(0.3Mpa、測定距離600mm)警報出力高電圧出力異常警告(赤LED)アズワン品番64-8927-66チューブ外径×内径(mm)8×5基本交換部品壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC- V4GB、底面用粘着ゲルシート IPC-V4GD、針電極 GN-H、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F運転時間連続1/3/5/10/30秒、パルス50/90ms間欠静圧(Pa)460(内蔵ファン)
【オーダー】SPCC-SD 冷感圧延鋼板ダル仕上げ TETSUKO【オーダー】SPCC-SD 冷感圧延鋼板ダル仕上げTETSUKO
2,025税込2,228
1枚
5日以内出荷
SPCC‐SD 冷間圧延鋼板 ダル仕上げ SPCC-SD JISG3141:2017 冷間圧延鋼板及び鋼帯 SPCC(冷間圧延鋼板)は熱延鋼板とくらべ、冷間圧延をすることで、より板厚の精度が高くなります。 仕上げの手法でSDはダル肌(ザラザラした肌、梨地とも呼ばれます。)、SBはブライト肌(つるつるした肌)を示します。 加工性に優れ、絞り成型にも多用され、穴あけ加工や曲げ加工、一般的なプレス加工も可能です。 SPCCは、表面は滑らかで見栄えがよいですが、オイルなどにより一時的に錆び難くしているだけのため、加工後は塗装やめっき処理を行わないとほぼ確実に錆びていきます。 一般的な成形性を求められるプレス加工から、絞り加工(深絞りには不向き)まで幅広く使うことができます。 ミガキ、コールド、ミガキ鋼板とも呼ばれることもあります。
用途パイプ・鋼製家具・弱電・自動車・ドラム缶・建機・農機具(後塗装)・住宅の一部質量(kg)0.1~45.22板厚(mm)0.3~6.0サービス分類オーダー・加工
アキュローラー1815(軽荷重用) 日本アキュライドアキュローラー1815(軽荷重用)日本アキュライド
6,198税込6,818
1本
当日出荷から9日以内出荷
ボールリテナーレスによるクリープ発生なし
用途昇降部分、搬送部分のガイド幅(mm)10高さ(mm)36タイプボールリテナーレスリニアモーション
薄肉SUJ2ベアリング SMT(南海精工所)薄肉SUJ2ベアリングSMT(南海精工所)
359税込395
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
薄肉形ベアリングはベアリング取付けスペースを節約できるため、装置のコンパクト設計、軽量化を可能にします。 6800・6900シリーズは薄肉構造。 低トルクで円滑な回転が得られます。 ベアリング周りの構造の簡素化に貢献する止め輪付きタイプもラインアップしております。
材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム精度JIS0級潤滑油リチウム系グリース外輪タイプ止め輪付き
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 KMT深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3KMT
159税込175
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)rs(min)0.3ベアリング番台6000
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら