カテゴリ

  • 物流用品(20)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 機構部品(3)
  • 制御機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「spcc sbr」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 固定キャスター TRUSCO

    固定キャスター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ベアリング使用で静かです。スチール製なので丈夫です。キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
    用途エコ省音運搬車用固定キャスター。材質/仕上SPCC SBR特性静音車輪タイプ単輪
  • 自在キャスター 100Φ TRUSCO

    自在キャスター 100Φ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    三価クロムメッキ処理。
    材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)トラスコ品番289-0593材質/仕上SPCC SBR質量(kg)0.6車輪幅(mm)25穴径(Φmm)9.2取付ピッチ82×40ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])50[51]車輪タイプ単輪
  • プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウ

    プレスキャスター 自在車 ゴム

    モノタロウ(78件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
    用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状自在車
  • 自在キャスター 130Φ TRUSCO

    自在キャスター 130Φ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
    用途SD型エコ運搬車用自在キャスター。材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)トラスコ品番289-0607材質/仕上SPCC SBR質量(kg)1.60車輪幅(mm)38穴径(Φmm)9.2ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    420G 自在車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(72件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
    形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STM 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(66件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • KB型 固定車(グレーゴム車輪)ストッパー付 ユーエイキャスター

    KB型 固定車(グレーゴム車輪)ストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
    材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレスキャスター 固定車 ゴム モノタロウ

    プレスキャスター 固定車 ゴム

    モノタロウ(31件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
    用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-
  • IKシリーズ用キャスター 石川製作所

    IKシリーズ用キャスター

    石川製作所(38件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質(車輪・金具)ゴム・スチール
  • キャスター 固定車 ゴム プレート式 モノタロウ

    キャスター 固定車 ゴム プレート式

    モノタロウ(63件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
    材質(車輪)ゴム形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-
  • 415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(28件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
    用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
  • 420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(14件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ

    キャスター 自在車 ゴム プレート式

    モノタロウ(270件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
    材質(車輪)ゴム形状自在車ブレーキ無し
  • K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    K型 中荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
  • K型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    K型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
    材質(車輪)ゴム(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • TR型プレス製運搬車用 自在キャスターΦ100 ゴム車 TRUSCO

    TR型プレス製運搬車用 自在キャスターΦ100 ゴム車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)トラスコ品番389-8997適合機種ドンキーカート100シリーズ材質金具:スチール質量(kg)0.6車輪幅(mm)25取付座A×B(mm)81×62ストッパーなし取付高H(mm)125取付穴径P(mm)9許容荷重(N)490取付ピッチX×Y(mm)63×40車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
  • マグネットラッチ ML-30S LAMP(スガツネ工業)

    マグネットラッチ ML-30S

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)質量(g)22.5仕上(ヨーク、受座)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])11.8[1.2]
  • ゴム足CK型 栃木屋

    ゴム足CK型

    栃木屋(9件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    移行汚染度が向上いたしました。
    用途医療機器・理化学機械・各種計測機等材質SBR(非移行性)グレー種類ゴム足硬度60°±5°表面処理(座金)3 価クロメート材質(座金)SPCC移行汚染度4級RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックランプ ドーワ

    バックランプ

    ドーワ(15件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RM300 Plus スターターキット(1W LBT 6CH) unitech

    RM300 Plus スターターキット(1W LBT 6CH)

    unitech
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    RM300 Plus スターターキットです。電源、アンテナ付きで、WinodwsPC上でのRFIDタグ読み取りテスト環境が簡単に構築できます。(無償公開ソフトTAGAccess使用時)。製品構成:RM300 Plusモジュール、インターフェースボード、USBケーブル、ACアダプタ、アンテナ、アンテナケーブル、固定ネジ、サンプルタグ
    仕様GPIO:4 GPIO pin, Logic レベル: 3.3 / 5 V●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UHF:FCC (US) 860-960MHzSRRC (中国) 920.5 - 924.5 MHzTELEC (日本) 916.8 - 923.4 MHzNCC (台湾) 922 - 928 MHz●ソフトウェアとサービス:プラットフォームサポート: PC Windows & Androidデモ&設定アプリ: TagAccess●読み取り距離:15m (利得 6 dBi アンテナ使用時)●静電気放電:レシーバーピンへ ±10 kVセット内容スターターキット構成:M300 Plusモジュール本体 (ヒートシンク付)、電源アダプタ、インターフェースボード、MiniUSB ケーブル、アンテナ、アンテナケーブル、サンプルRFIDタグ、ネジ寸法(mm)76.5 ( L ) x 50 ( W ) x 4.2 ( H )電圧(V)5 DC相対湿度0% ~ 85% (結露ないこと)周波数範囲5dBm から 33dBm @ ±1 dBmで調整可能保存温度範囲(℃)-30 から 85コネクタ50-pin (HRS-DF12 SMT connector)アンテナコネクタ:4ポート MMCX アンテナコネクタ(4 モノスタティックアンテナ又は、1 バイスタティックアンテナ)読み取り速度1000 枚/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, CE, TELEC(1W LBT , 250mW以下特定小電力), NCC, SRRC※SRRCは案件により、取得可能動作温度範囲(℃)-20 から 60アクセサリタイプRS232 ケーブルUSBUSB 2.0 フルスピード 12 Mbps
  • Mini-ITXケース LIAN LI

    Mini-ITXケース

    LIAN LI
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    「A4-H2O」は、容量わずか11リットルのコンパクトサイズMini-ITX専用ケースです。本製品はLIAN LI社とDAN Cases社とのコラボレーション製品であり、DAN Cases社のウルトラコンパクトMini-ITXケースである「A4-SFX」に採用されたサンドイッチレイアウトコンセプトに基づき、ミニマムでコンパクトなフォームファクターを継承しつつ、トリプルスロットGPUや240mm水冷AIOのサポートなどハードウェア互換性の向上、設置の簡素化などを実現しています。 。外装にアルミパネル、内部フレームにSPCCスチールを採用したことで、精悍なルックスと高い剛性を実現したハイブリット構造となっております。「A4-H2O」は付属するGPUライザーケーブルによってPCIe 3.0対応とPCIe 4.0対応の2モデルがあり、それぞれブラック/シルバーの2色が用意されています。Mini-ITXマザーボードを中心としたコンパクトPCは、さまざまな用途において盛り上がりを見せております。「コンパクトでもしっかりゲーミングPC」といったコンセプトや「小さな映像編集マシン」といったニーズにおいては、やはり高性能なGPUは欠かせません、そんな時こそ「A4-H2O」の出番と言えるでしょう。A4-H2Oは、DAN Casesとのコラボレーション プロジェクトである 11 リットルのスモール フォーム ファクター ケースです。元の DAN A4-SFX ケース サンドイッチ レイアウト コンセプトに基づいて、A4-H2O はハードウェア互換性 (AIO 水冷を含む) が改善され、インストールが簡素化されたミニマリストでコンパクトなフォーム ファクターを維持します。わずか 11 リットルの A4-H2O は、トリプルスロット GPU と 240 AIO 水冷用のクリアランスをサポートする、市場で最小のケースの 1つ です。A4-H20 は、ほとんどのコンソールよりもサイズが小さく、ミニマルなデザインは、ゲームや映画を楽しむためのあらゆる生活空間やエンターテイメント センターに適しています。ミニマルなデザインの A4-H2O は、ほとんどの側面から通気性を備えたプレミアム アルミニウム製の外装を備えています。 A4-H2O は、ブラックまたはシルバーからお選びいただけます。A4-H20 のミニマルなブラックまたはシルバーのデザインは、どのような生活空間にもなじみます。 11リットルの小容量は、存在すら感じないほどの小ささ。A4-H20 の小さなフットプリントは、スペースを取りすぎずに、ゲームや仕事のためにスペースを清潔に保ち、広々としたデスクトップに収まります。サンドイッチレイアウトデザイン。サンドイッチレイアウトにより、トリプルスロットGPUをコンパクトなケースに収めることができます。PCIe 5.0ライザーケーブルを使用することで、GPUはマザーボードの背面に配置され、ケース上部に240mmラジエーターを設置できるスペースを確保しています。底面、側面、上部のメッシュパネルにより、新鮮な空気を取り込み、コンポーネントを直接冷却します。簡単AIO設置。上部の取り外し可能なブラケットにより、長さ 240mm までのラジエーターを簡単に取り付けることができます。 上部のコンパートメントには、最大 55mm の厚さのファン ラジエーター コンボを収納できます。SFX、SFX-L電源。取り外し可能な取り付けブラケットは、SFX および SFX-L 電源をサポートするように設計されています。 電源コードの延長も含まれており、他のハードウェアとの干渉を避けるために配線済みです。完全に取り外し可能なパネル。フロント、サイド、トップ、およびボトムのパネルはすべて簡単に取り外すことができるため、設置および/またはケーブル管理が容易になります。フロントパネルを除いて、A4-H2O の上部、側面、および背面は細かいメッシュで通気性がよく、新鮮な空気をケースに取り入れることができます。PCIe 5.0ライザーケーブル。A4-H2O には、GPU を垂直にマウントしてマザーボードの後ろに配置するための PCIe 5.0 ライザー ケーブルが含まれています。この PCIe 5.0 ライザー ケーブルは最大 32 GT/s をサポートし、以前の PCIe 世代と下位互換性があります。IOと電源。ケースの左側の凹んだ切り欠きの内側にある前面 IO には、USB 3.1 Type-C (内部 Key-A) ポート、マイク ポート、HD-Audio ポート、および USB 3.0 Type-A ポート (内部19ピン)。 くぼみの上部には、プレミアムグレードの電源ボタンがあります。トリプルスロット GPU 対応。フロントパネルを取り外すと、前面に広い開口部があり、より大きなグラフィックカードをケースに簡単に挿入できます。 広々とした内部は、最大 322mm のトリプルスロット グラフィックス カードをサポートします。2 スロット GPU の最適化されたエアフロー。追加のスタンドオフは、XNUMX スロット GPU をサイド パネルに押し付けて、新鮮な空気をシャーシから直接排気または吸気するのに役立ちます。取り外し可能な底部パネル - ケーブル管理と収納。取り外し可能な底面パネルにより、ケースの内部への追加アクセスが可能になり、ケーブル管理が容易になります。 2.5 インチ SSD ドライブも底面パネルに取り付けることができます。ダン・ケースとのコラボレーション。A4-H2O は、人気の DAN A4-SFX ケースに水冷サポートを追加したアップデートです。 これは、ダン ケースのダニエル ハンセンとの特別なコラボレーションです。 A4-H2O は LIAN LI が製造・販売しています。
    仕様●CPUクーラークリアランス:マックス55mm●GPUの長さのクリアランス:マックス322mm●ファンサポート:トップ:2x120mm材質(外装)アルミニウム、(内部フレーム)SPCC質量(kg)2.92容量(L)11電源SFX/SFX-L対応保証期間1年ケーブル【ライザーケーブル】PCIe 5.0寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)326×140×244I/Oポート1×USB 3.0 TYPE-A、1×USB 3.1 TYPE-C、1×マイク、1×HD オーディオ対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数3対応ラジエター(搭載可能)240mm×1※厚さ制限55mm以下(ファン含む)(トップ)ドライブベイ2.5インチSSD×1取付ファン(搭載可能)120mmファン×2(トップ)
  • アジャスターボルト 非移行性ゴム足 ラクテム

    アジャスターボルト 非移行性ゴム足

    ラクテム
    859税込945
    1本
    5日以内出荷
    色移りしにくい非移行性ゴム台座のアジャスタ―ボルトです。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐熱性、耐摩耗性、耐老化性を持つ素材を使用しています。
    用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。材質ゴム:内部座金:SPCC/三価クロメート、SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)許容荷重(N)75材質(ゴム)SBR(灰色)ゴム硬度60度±5度RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deepcool 高エアフローMicroATXケース DEEPCOOL

    Deepcool 高エアフローMicroATXケース

    DEEPCOOL
    8,898税込9,788
    1台
    7日以内出荷
    ・高エアフローMicroATXケース。・DeepCool「CH160」シリーズの優れた特長を受け継ぎつつ、対応性を大幅に強化した上位モデル。・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現。・ケース上部に持ち運び用のキャリーハンドル装備。・240mmサイズの水冷ラジエーターに対応。・最大164mmの空冷CPUクーラーに対応、最大4基の120mmケースファンに対応。・長さ342mmまでのグラフィックカードに対応。・ATX電源ユニット対応(奥行き140mmまで)。・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備。・着脱可能なダストフィルター3枚装備でメンテナンスが容易。・アクセサリー「PIXEL」(別売)や「HB-01 ヘッドセットホルダー」(別売)によるカスタマイズに対応。・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX。・カラー:ブラック。・寸法(L×W×H):375×195mm×323.5mm
    その他製品名:CH160 PLUS厚さ(mm)スチールパネル:0.6/0.8強化ガラスサイドパネル:3寸法(mm)375×195×323.5質量(kg)4.2ブラックサイズMicroATX型番R-CH160-BKNGM0-G対応CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:342mm、(ラジエーター)フロント:なしトップ:120/240mmボトム:なしリア:120mm保証期間1年スロット拡張:4ファン(対応ケース)フロント:1×120mm/1×140mm(SFX PSUの場合)トップ:2×120mmリア:1×120mm素材ABS + SPCC + 強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1対応マザーボードMini-ITX / MicroATXドライブベイ3.5:12.5:1電源ユニットATX PS2(最大対応奥行き:140mm)/SFX/SFX-L
  • Deepcool ミニタワーPCケース DEEPCOOL

    Deepcool ミニタワーPCケース

    DEEPCOOL
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    ・高エアフローMicroATXケース。・背面コネクタマザーボード対応。・左サイドに強化ガラスパネル搭載。・複数のフルスチールメッシュパネルにより高エアフローを実現。・最大6基の120mmケースファン搭載可能。・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート。・360mmラジエーターをサポート。・最大388mmのグラフィックカードに対応(フロントファン非搭載時は最大413mm)。・ATX電源ユニット対応。・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備。・アクセサリー「PIXEL」(別売)によるドレスアップに対応。・カラー:ブラック。・寸法(L×W×H):438×225×312.5mm
    材質ABS+SPCC+強化ガラス厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0、Tempered Glass サイドパネル厚: 3寸法(mm)438×225×312.5質量(kg)5.3ブラックサイズMicroATX対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(フロントファン非搭載時)、ケースファン:フロント 120mm×2、トップ 120mm×3/140mm×2、リア 120mm×1、マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX、ラジエーター:フロント トップ 120/140/240/280/360mm、ボトム リア 120mm、電源ユニット:ATX PS2(最長150mm)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1拡張スロット数4ドライブベイ3.5:1/2.5:1
  • Deepcool 高エアフローMicroATXケース DEEPCOOL

    Deepcool 高エアフローMicroATXケース

    DEEPCOOL
    9,498税込10,448
    1台
    7日以内出荷
    ・高エアフローMicroATXケース。・DeepCool「CH160」シリーズの優れた特長を受け継ぎつつ、対応性を大幅に強化した上位モデル。・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現。・ケース上部に持ち運び用のキャリーハンドル装備。・240mmサイズの水冷ラジエーターに対応。・最大164mmの空冷CPUクーラーに対応、最大4基の120mmケースファンに対応。・長さ342mmまでのグラフィックカードに対応。・ATX電源ユニット対応(奥行き140mmまで)。・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備。・着脱可能なダストフィルター3枚装備でメンテナンスが容易。・アクセサリー「PIXEL」(別売)や「HB-01 ヘッドセットホルダー」(別売)によるカスタマイズに対応。・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX。・カラー:ホワイト。・寸法(L×W×H):375×195mm×323.5mm
    その他製品名:CH160 PLUS WH厚さ(mm)スチールパネル:0.6/0.8強化ガラスサイドパネル:3寸法(mm)375×195×323.5質量(kg)4.2ホワイトサイズMicroATX型番R-CH160-WHNGM0-G対応CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:342mm、(ラジエーター)フロント:なしトップ:120/240mmボトム:なしリア:120mm保証期間1年スロット拡張:4ファン(対応ケース)フロント:1×120mm/1×140mm(SFX PSUの場合)トップ:2×120mmリア:1×120mm素材ABS + SPCC + 強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1対応マザーボードMini-ITX / MicroATXドライブベイ3.5:12.5:1電源ユニットATX PS2(最大対応奥行き:140mm)/SFX/SFX-L