カテゴリ
- 作業工具(6)
- 電動工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- JTC(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- トップ工業(1)
- TRUSCO(1)
- ノガ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ベッセル(1)
- マキタ(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- RELIEF(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- FPC(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- KITACO(1)
エコロジープロダクト
「spd-tld」の検索結果

ディスクナット用ピンレンチ
ベッセル(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ディスクグラインダー使用後の硬く締まったディスクナットを簡単解除。用途ホイル径100mmディスクナット専用。仕様ナット穴ピッチ:19.5mmトラスコ品番327-2028ピン径(Φmm)3.3
アジャストピンレンチ
TRUSCO(20件のレビュー)¥749税込¥8241丁当日出荷ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。用途ロックナットの脱着用トラスコ品番232-5705質量(g)148使用範囲(mm)10~30
万能ソケット レンチ セット
(42件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。セット内容万能ソケット(65mm)、ラチェットレンチ(190mm)、エクステンションバー(70mm)差込角(mm[inch])9.5[3/8]使用範囲(mm)6~21表面処理ラチェットハンドル:クロムメッキエクステンションバー:クロムメッキ材質(万能ソケット)クロームバナジューム鋼材質(ラチェットハンドル)炭素鋼材質(エクステンションバー)炭素鋼ソケット内容(mm)6~21(使用範囲)
万能ソケット
(87件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。材質クロームバナジューム鋼全長(mm)65差込角(mm[inch])9.5[3/8]外径(Φmm)28使用範囲(mm)6~21
アジャストピンレンチ(ロングピンタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷各機種対応でピン穴にあわせるだけ(ネジ止め不要)。本体・ピン共に熱処理済用途ディスクグラインダーのホイルナット・インナフランジの着・脱用付属品スパナ(12×14)付質量(g)140寸法L(mm)185寸法T1(mm)24寸法T2(mm)7ピン径(Φmm)4軸間距離(mm)10~30
アジャストピンレンチ
トップ工業(25件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱にピン径(Φmm)4(使用範囲)軸間距離(mm)10~30(使用範囲)
フロントホイールナットソケット
JTC(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷用途フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナット差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)6適合車種スズキ(ジムニー)JA12・JA22・JB23・1300cc用純正品番43461-82CB0・43461-60A01RoHS指令(10物質対応)対応
汎用ロックナット解除 4本セット
FPC(12件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用セット内容MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)各1本種別軽自動車・小型車・普通車全長(mm)80タイプロックナット対辺(mm)17・19・19・21
フリーロックナットレンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥819税込¥9011個4日以内出荷ディスクグライダーのロックナットの脱着に用途ピンの長さを7mmにしておりオフセット型・カップ型などの深型ディスクの交換やディスクグラインダーのインナーフランジも楽に回せます(TOP AP-1030Lと同様)材質S45C全長(mm)185表面処理クロムメッキピン長さ(mm)7色(グリップ)青
4ピン ナットソケット(ピンタイプ)
JTC(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷全長(mm)60差込角(mm)12.7寸法D1(mm)1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75寸法D2(mm)1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ZL(mm)1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8寸法ZB(mm)1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
センターロックナットレンチ
KITACO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ホンダ系ミッション車のクラッチセンターロックナット脱着の際に必要な専用工具です。クラッチアウターホルダーと共に使用して下さい。 1/2インチ(12.7mm)トルクレンチを使用して下さい。
クラッチロックナットレンチ ホンダ ミニバイク対応
(77件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷クラッチのオーバーホール時の必需品!両口タイプと違って、オフセットが小さくて力を掛けやすいです。 HONDAミニバイクのクラッチの分解や組み付け時のロックナット(クラッチセンターナット)のゆるめはもちろん締め付けに便利な工具です。用途ミッション車専用外径×内径(Φmm)30×24差込角(mm[inch])9.5[3/8]代表車種・モンキー / モンキーR / モンキーRT・ ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)・NSR50 / NSR80・ NS-1・ NS50F・MBX50・ CRM50 / CRM80販売区分業務用
ロックナット締付工具 MWシリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ユニットをパネルへ取付ける際に使用するロックナット締付用工具です。適合本体MWシリーズ材質金属製(黄銅・ニッケル メッキ)材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)約150保護構造IP66
ロックナットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷トラスコ品番811-7661全長(mm)72差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(Φmm)28.5寸法D2(Φmm)27寸法D3(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応