商品豆知識
CAT6対応。最大120Wのツイストペアー給電システムに対応するSPDです。
PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseTに対応。
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。
最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。レール(35mm幅)又は取付金具(オプション)で取付。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。
適合規格JIS C 5381-21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90±1.0×28±0.2(※SG, ASG用取付金具(オプション)使用時の取付寸法ピッチは28.1とする)×90±1.0(レール高さ7.5mmの場合:93.4±1.5)
最大使用電圧(V)DC60
最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:4
電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:500以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA
再生紙使用マーク適合
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
AGN-2シリーズは、SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、公称放電電流8/20μs 10kA、最大放電電流8/20μs 20kAに対応したクラスⅡSPDのハイエンドモデルです。SPDプラグ内部にAC220V 80kAの遮断定格を有するSPD分離器を内蔵しており、外部SPD分離器が不要なため、省スペースに対応できます。
仕様SPD分離器:内蔵(AC220V 80kA)、低圧側のTOV:耐える、対地間の電圧スイッチング素子(GDT):有り
適合単相2線 1線接地 100V、単相2線 1線接地 200V、単相2線 中性点接地 200V
取付方式レール取付(35mm幅)または 取付金具(オプション)による直接取付
外形寸法(mm)50 × 110.5 × 92.7(警報接点有り)
規格JIS C 5381-11
構造プラグイン
表示(故障)正常時:LED(緑)点灯 停電/故障時:LED消灯
適合電線(mm2)3.5~14、(推奨)ライン側3.5 接地側5.5mm2
取付場所屋内または盤内
接続端子M5ネジ端子(M5用圧着端子を使用して接続)
動作温度、湿度範囲-40~+7 相対湿度:95以下
モード(防護)L-L、 L-E
最大使用電圧(V)(連続)AC280V
公称放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :10、L-L間:5
最大放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :20、L-L間 :10
電圧防護レベル(V)(Up)L-E間 :1.5kV、L-L間 :1.4kV
RoHS指令(10物質対応)対応
警報接点電気式
短絡電流(A)SPD単体でAC220V 80kA
再生紙使用マーク適合
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
AGN-2シリーズは、SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、公称放電電流8/20μs 10kA、最大放電電流8/20μs 20kAに対応したクラスⅡSPDのハイエンドモデルです。SPDプラグ内部にAC220V 80kAの遮断定格を有するSPD分離器を内蔵しており、外部SPD分離器が不要なため、省スペースに対応できます。
仕様SPD分離器:内蔵(AC220V 80kA)、低圧側のTOV:耐える、対地間の電圧スイッチング素子(GDT):有り
適合単相3線 中性線接地 100V/200V、三相3線 Δ結線 1線接地 200V、三相4線 Y結線 中性点接地 100V/173V
取付方式レール取付(35mm幅)または 取付金具(オプション)による直接取付
外形寸法(mm)50 × 110.5 × 92.7(警報接点有り)
規格JIS C 5381-11
構造プラグイン
表示(故障)正常時:LED(緑)点灯 停電/故障時:LED消灯
適合電線(mm2)3.5~14、(推奨)ライン側3.5 接地側5.5mm2
取付場所屋内または盤内
接続端子M5ネジ端子(M5用圧着端子を使用して接続)
動作温度、湿度範囲-40~+7 相対湿度:95以下
モード(防護)L-L、 L-E
最大使用電圧(V)(連続)AC280V
公称放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :10、L-L間:5
最大放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :20、L-L間 :10
電圧防護レベル(V)(Up)L-E間 :1.5kV、L-L間 :1.4kV
RoHS指令(10物質対応)対応
警報接点電気式
短絡電流(A)SPD単体でAC220V 80kA
再生紙使用マーク適合
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
関連キーワード