14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(20個)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 耐熱温度(℃)180 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質PEEK 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き
1パック(5個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 1袋入数(個)5 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
709 税込780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質PEEK 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き
1個
特価
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(50個)
3,298 税込3,628
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 1袋入数(個)10 寸法L1(mm)0.5 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)ホースセツゾクカナグ
規格PF3/8 関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.79MB) 図解NoMS072EHR-A 付属品、その他部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、SD057E 付属品部品_No.3、MS055M-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、GS51E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、MS072EHR-A(70M) 付属品、その他部品_No.3、MS057E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、GS055MR 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、MS058SPE-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、MS072EHR-1 付属品部品_No.3、MS072EH-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、MS072EHR(70M)-1 付属品部品_No.3、MS055ED 付属品、希望付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、MS071EHR(70M) 付属品、その他部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、MS058E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、MS071EHR 付属品、その他部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、MS055E 付属品、希望付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、MK057E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、GS51EMR BIGM フゾクヒン部品 ホースセツゾクカナグ_No.5、MS071EH 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、GS33MR 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3
1個
519 税込571
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)C2 フイルタ
規格C2 部品名称C2 フイルタ 関連資料展開図1(0.57MB) 展開図2(0.63MB) 展開図3(0.63MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.63MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(0.63MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.62MB) 展開図13(0.62MB) 展開図14(0.62MB) 展開図15(0.62MB) 展開図16(0.62MB) 展開図17(0.62MB) 展開図18(0.5MB) 展開図19(0.51MB) 展開図20(0.6MB) 展開図21(0.58MB) 展開図22(0.58MB) 展開図23(0.55MB) 展開図24(0.57MB) 展開図25(0.59MB) 展開図26(0.69MB) 展開図27(0.64MB) 展開図28(0.58MB) 展開図29(0.57MB) 展開図30(0.56MB) 展開図31(0.56MB) 展開図32(0.57MB) 展開図33(0.57MB) 展開図34(0.57MB) 展開図35(0.54MB) 展開図36(0.57MB) 図解NoMSV613-M-A -A専用部品_No.7、MS072EH-R-A(60L) A専用部品_No.3、MDJ61G-23 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.2、MS058SPE-A A専用部品部品 C2 フイルタ_No.3、MS200EA-M-A A専用部品_No.7、MDJ60GT-26-1 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.2、MS073H-20 -A -A専用部品_No.3、MDJ31-15 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.2、MS059D-25 -A -A専用部品_No.3、MS043D-20 -A -A専用部品_No.3、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) A専用部品_No.7、MS072EHR-A(70M) A専用部品_No.3、MDJ41G-23 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.2、MS154EA-2M-A 専用部品_No.8、MS059D-20 -A -A専用部品_No.3、MS154 -A -A専用部品_No.8、MDJ61-26 -A(レンコン) -A専用部品_No.2など
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様2~5フクム 規格10X15X2.5(クロ) 関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(0.79MB) 図解NoMS071EHR 付属品、その他部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS51TR-20 フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS057E 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS073EH 付属品部品_No.1、MS071EH 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS51E 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS055ED 付属品、希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS51EMR BIGM フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.3、MSB2200R 付属品部品_No.2、GS51TR-50 フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS055M-A 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS058SPE-A 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS071EHR(70M) 付属品、その他部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MSB2200K(レタス) 付属品部品_No.2、MS058E 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS055E 付属品、希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS072EH-A 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS51EMR-20 フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MK057E 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS072EHR-A 付属品、その他部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS33MR 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS072EHR-1 付属品部品_No.1、MS072EHR(70M)-1 付属品部品_No.1、MS072EHR-A(70M) 付属品、その他部品_No.1、MSB2200RLI 付属品(ホース、ノズル)、オプション部品_No.2、SD057E 付属品部品_No.1、GS055MR 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷