8ポート 10MbE-SPE、2ポート 1GbEマネージドイーサネットスイッチ PoDL対応
10BASE-T1L技術とPoDL(Power over Data Line)クラス10、11、12のサポートにより、このスイッチはイーサネット通信をフィールドデバイスに拡張します。1本のツイストペア(ブルで最大10Mbpsのデータレートと最大1kmの距離で電力とデータの両方を供給できるため、設置の簡素化、配線コストの削減が実現でき、より柔軟なフィールド展開を可能にします。診断機能とポートミラーリングにより、導入とトラブルシューティングが容易になります。コンパクトなシャーシと前面に設置されたポートにより、狭いコントロールキャビネット内でも設置とメンテナンスが簡単に実行できます。PROFINETなどの産業用イーサネットプロトコルにより、既存システムとのシームレスな統合が可能になり、将来のデジタル化やIIoT拡張にも対応できる拡張性を提供します。
- 内容量
- 1個
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ