カテゴリ

  • トラック純正部品(61)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 農業機械(15)
  • オフィス家具(13)
  • 切削工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)

「spe6」の検索結果

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源 OWON1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源OWON
28,980税込31,878
1台
33日以内出荷
1チャンネル 最大出力:500Wチャンネル 出力分解能:10mV / 1mA シーケンス(リスト)出力:10ステップ 低リプル / ノイズ 過電圧保護 / 過電流保護 出力電圧/電流波形モニタ機能 温度コントロール空冷ファン 2.8インチLCD インターフェース:USBデバイス 小型軽量、約1.8kg
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析チャンネル数1分解能10mV / 1mAディスプレイ2.8インチ定格出力電力(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
1ch、最大150W、10mV/1mA プログラマブルDC電源 OWON1ch、最大150W、10mV/1mA プログラマブルDC電源OWON(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
1チャンネル 最大出力: 150W, 200W, 300W 出力分解能: 10mV / 1mA シーケンス出力: 10ステップ 2.8インチLCD インターフェース: USBデバイス SCPIコマンドをサポート モバイル・デバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート 小型軽量、約1.5kg
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)約1.5チャンネル数1分解能設定・リードバック:電圧10mV、電流1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226冷却方式温度制御空冷ファン応答時間過渡(50%-100% 定格負荷):≦1.0msインターフェースUSBデバイスディスプレイ2.8インチTFT液晶電源電圧変動電圧:≦30mV、電流:≦20mA動作温度(℃)0-40温度係数(ppm/℃)出力(0℃-40℃)・リードバック:電圧100、電流200ロードレギュレーション電圧:≦30mV、電流:≦20mA
Drag Specialties BEARING WHEEL RR BUELL #E6204 | 25-1626 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties BEARING WHEEL RR BUELL #E6204 | 25-1626DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
939税込1,033
1個
5日以内出荷
・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 ・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 ・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 ・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 ・FPD製造装置・半導体製造装置・プリント基板エッチング装置・金属表面処理設備・化学プラントなどの耐薬品用途に。 ・熱水ポンプ・ケミカルポンプなどの用途に。 ・変圧器・コンピュータ機器などの電気・電子分野に。 ・PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しないとき、めねじとのはめあいは20mm以下にしてください。
HPsp (R) ケミカルインジケータ Type6 オートクレーブ用 アズワンHPsp (R) ケミカルインジケータ Type6 オートクレーブ用アズワン
4,990税込5,489
1箱(250枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
滅菌後はインジケータ部が赤紫色から青緑色へ明確に変色します。カードに変色後のリファレンスカラー(参考色)がデザインされており、滅菌後の色調確認が容易です。
寸法(mm)25×62
エンジンセット動噴 SPE6170 共立エンジンセット動噴 SPE6170共立
339,800税込373,780
1台
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×442×421最高圧力(MPa)【ポンプ】4使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)35.9ポンプSP617吸水量(L/min)40.4始動方法リコイル最大出力(kW)【エンジン】4.6エンジン型式GB181LN
エンジンセット動噴 SPE6170L 共立エンジンセット動噴 SPE6170L共立
419,800税込461,780
1台
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×442×421最高圧力(MPa)【ポンプ】4使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)39.7エンジンタイプGB181LLポンプSP617吸水量(L/min)40.4始動方法セルスタート付き最大出力(kW)【エンジン】4.6
LEDシーリングライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDシーリングライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,980税込4,378
1個
4日以内出荷
10段階調光機能付きおやすみタイマー付き常夜灯付き
付属品専用リモコン(電池別売) 、リモコンホルダー、木ネジ×2本材質PMMA電源(V)AC100本体寸法(mm)Φ400×H100(スポンジ含む)色温度6500K
デスクトップパネル(アクリル) サイド用 ナイキデスクトップパネル(アクリル) サイド用ナイキ
33,980税込37,378
1枚
7日以内出荷から24日以内出荷
デスクトップパネル(NED・NEDH・XEDH・XED用)のデスクトップパネルです
アクリルパネル高さ(mm)350奥行(mm)30
デスクトップパネル(クロス) サイド用 ナイキデスクトップパネル(クロス) サイド用ナイキ
27,980税込30,778
1枚
7日以内出荷から24日以内出荷
デスクトップパネル(NED・NEDH・XEDH・XED用)のデスクトップパネルです
高さ(mm)350奥行(mm)30
ソリッドハイスパイラルエンドミル(セミロング) ニチアロイ(日本超硬)ソリッドハイスパイラルエンドミル(セミロング)ニチアロイ(日本超硬)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
セミロング刃長。刃数4枚刃。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)刃数4表面処理ノンコート
ソリッドハイスパイラルエンドミル(レギュラー) ニチアロイ(日本超硬)ソリッドハイスパイラルエンドミル(レギュラー)ニチアロイ(日本超硬)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
標準刃長。刃数4枚刃。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)刃数4表面処理ノンコート
セレイトツキフランジナット BIGM(丸山製作所)セレイトツキフランジナットBIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6フランジケイ16関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.09MB)図解NoMS511RC-K RC装置部品_No.61、MS072EH-A 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.5、MS058SPE-A 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.6、MK057E 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.18、MSE-25H エンジン、ポンプ組立部品_No.5、MS550DR4 RC装置部品_No.33、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.6、MS071H 本体部品_No.32、MS651DR4-Y RC装置部品_No.32、MS510RC-6M RC装置部品_No.61、MS071EH 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.4、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.10、MS510RC-5K RC装置部品_No.68、MS071EHR 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.10、SSA-α1003 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、MS510RC-6K RC装置部品_No.61、SD057E 本体部品_No.18、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.8、MS072EHR-A 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.10、MS510RC-5M RC装置部品_No.68、MS071EHR(70M) 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.10、MS511RC-M RC装置部品_No.61、MS071H 本体部品_No.36、MS071EH-R(60L) 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.8、MS551DR4 RC装置部品_No.32、SSA-α603 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、MS057E 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.18、MS072EH-A 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.10、MS071H 動力噴霧機(減速機)部品_No.20、MS450ADR4 RC装置部品_No.33、MS071EH 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.10、MS058E 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.6、MS650RCY-3 RC装置部品_No.48、MS650DR4 RC装置部品_No.33
コンロッド BIGM(丸山製作所)コンロッドBIGM(丸山製作所)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
規格M5関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.22MB)図解NoMS7310H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.5、MS059D-25 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.7、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 コンロツド_No.6、MS073H-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.7、MS059D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.7、SD058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品 コンロツド_No.7、MS5910D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.5、MS7300H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.5、MS058SPE-A ポンプ クランクケース部品 コンロツド_No.6、MK058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.7、JAE-25(ラクマック) 動力噴霧機 クランクケース部品 コンロツド_No.5、MS059-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.7、MS5910D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.5、MS072EHR-A(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.6など
6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)WSWBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M5X15アプセツト関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(0.66MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.3MB) 展開図32(1.4MB) 展開図33(1.28MB) 展開図34(1.4MB) 展開図35(0.76MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.92MB)図解NoMS058-25 ポンプ(減速機)部品_No.18、BSA-650C -1シリーズ ペダル組立 デフロックペダル、アクセル部品_No.17、SD057 動力噴霧機(減速機)部品 6カクボルト(+)WSW_No.17、JCS264DX 本体 ハンドル、背負枠部品_No.8、MS058SPE-A ポンプ 減速機部品 6カクボルト(+)WSW_No.19、MS057E 動力噴霧機 減速機部品 6カクボルト(+)WSW_No.17、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 6カクボルト(+)WSW_No.18、MK057 動力噴霧機(減速機)部品_No.17、MB-310HU-SC 本体部品_No.16、JAS058R-20 ポンプ(減速機)部品_No.18、MS058E ポンプ 減速機部品 6カクボルト(+)WSW_No.19、MS058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.18、MLBS2700 本体 ハンドル、背負枠部品_No.8、GS51EMR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 6カクボルト(+)WSW_No.18、MK058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.18など
ナベコネジ(+)M5X10(ISO) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M5X10(ISO)BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M5X10(ISO)関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.24MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.16MB)図解NoMS511RC-M ホースガイド部品_No.31、DKJ40G-23 タンク,背負枠部品 ナベコネジ(+)M5X10(ISO)_No.26、MS613R4T-M 電装品部品_No.50、MS651DR4T-Y 電装品部品_No.50、MD3020-9 タンク,背負枠部品_No.29、MS650RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.35、MS410R4T-M 電装品部品_No.50、MD-J40 本体部品_No.27、MD3010 本体部品_No.31、MS410R4T-K 電装品部品_No.50、MS613R4T-K 電装品部品_No.50、MS510RC-5M 自動整列巻取装置2部品_No.31、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.65、MS753DR6T-Y 電装品部品_No.65、MD3020M 本体部品_No.31、MS058SPE-A 本体部品 ナベコネジ(+)M5X10(ISO)_No.7、SSA-R1000C 燃料タンク部品_No.5、MD2300 本体部品_No.13、VSA100-11 1990ネン オイルタンク部品_No.19など
ゴムマルパッキン BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキンBIGM(丸山製作所)
329税込362
1セット(5個)
7日以内出荷
規格13X18XT1.5関連資料展開図1(0.56MB)図解NoスプレーヤP-2型 付属品部品_No.6、MS058SPE-A 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.20
6カクボウスパナ BIGM(丸山製作所)6カクボウスパナBIGM(丸山製作所)
120税込132
1個
7日以内出荷
規格ニメンハバ3関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.97MB)図解NoMS058E 付属品部品 6カクボウスパナ_No.31、MK046 付属品,希望付属品部品_No.37、MS056 付属品部品_No.11、MS046 付属品,希望付属品部品_No.37、GS23E 付属品、希望付属品部品 6カクボウスパナ_No.18、SD057E 付属品部品_No.24、MS057S 付属品部品_No.16、MS046K 付属品,希望付属品部品_No.37、MK056 付属品部品_No.11、MS057 付属品部品_No.17、GS50D 付属品、希望付属品部品 6カクボウスパナ_No.18、AH4-120-1 付属品 オプション部品_No.2、MK057 付属品部品_No.17、SD057 付属品部品 6カクボウスパナ_No.17、MK057S 付属品部品_No.16、MS057E 付属品部品 6カクボウスパナ_No.24、SP-M056 付属品部品 6カクボウスパナ_No.11、MK057E 付属品部品 6カクボウスパナ_No.24、CBM-520BH-1 オプション4 ホース巻装置、ノズル、ノズル受け部品_No.7、BSM-1300L 希望付属品2部品_No.35、BSM-1100L 希望付属品2部品_No.35、SD057S 付属品部品 6カクボウスパナ_No.16、MS058SPE-A 付属品部品 6カクボウスパナ_No.30
ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)ボウシンゴムBIGM(丸山製作所)
599税込659
1個
10日以内出荷
規格25-M6X14X8.5部品名称ボウシンゴム関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.13MB)図解NoSD058-25 本体部品 ボウシンゴム_No.3、MS058R-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.6、GS512EMR BIGM ホンタイ部品 ボウシンゴム_No.3、MK058SP-25 本体部品_No.3、GS51ET-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ボウシンゴム_No.17、MS058SP-25 本体部品_No.3、MS048SP-20 本体部品_No.3、MS058SPE-A 本体部品 ボウシンゴム_No.19、GS51ET-20 ホンタイ部品 ボウシンゴム_No.5、JAS058R-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.6、MS058-25 本体部品_No.3、GS51TR-20 ホンタイ部品 ボウシンゴム_No.3、MS058SP-20 本体部品_No.3、SD048-20 本体部品 ボウシンゴム_No.3、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ボウシンゴム_No.3、GS51EMR BIGM ポンプ ゲンソクキ部品 ボウシンゴム_No.17、GS25EM 本体、薬剤タンク、スロットルレバー、燃料タンクなど
スリーブ BIGM(丸山製作所)スリーブBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
規格15X28.5, 16X28.5関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(1.22MB)図解NoMS058E ポンプ、クランクケース部品 スリーブ_No.7、MS057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.6、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 スリーブ_No.7、GS51EMR-20 ポンプ クランクケース部品 スリーブ_No.7、MS057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.6、MS071H 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.6、JAE-25(ラクマック) 動力噴霧機 クランクケース部品 スリーブ_No.6、MS058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.8、SD057S 動力噴霧機(クランクケース)部品 スリーブ_No.6、MS072EHR-A(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.7、MS058SPE-A ポンプ クランクケース部品 スリーブ_No.7、SD058T-20 ポンプ(クランクケース)部品 スリーブ_No.8、MSE-25H ポンプ、クランクケース部品_No.8、JAS058R-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.8、MK057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.6など
フレームマトメ BIGM(丸山製作所)フレームマトメBIGM(丸山製作所)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
図解NoMS072EH-A 本体部品 フレームマトメ_No.6、MS058SPE-A 本体部品 フレームマトメ_No.2、MS058E 本体部品 フレームマトメ_No.2
ヨスイホースマトメ BIGM(丸山製作所)ヨスイホースマトメBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様7~9フクム規格8X12X2500(クロ)関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.79MB)図解NoGS33MR 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、GS51E 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MS055ED 付属品、希望付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MS073EH 付属品部品_No.3、MS057E 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MS058E 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、GS51EMR BIGM フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.9、MSB2200R 付属品部品_No.4、SD057E 付属品部品_No.6、MS071EH 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MSB2200RLI 付属品(ホース、ノズル)、オプション部品_No.4、MS072EH-A 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MS058SPE-A 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MS055M-A 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MS055E 付属品、希望付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、GS51EMR-20 フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.3、GS51TR-50 フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.3、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.26、MK057E 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、GS51TR-20 フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.3、MSB2200K(レタス) 付属品部品_No.4、GS055MR 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6
6カクボウスパナ BIGM(丸山製作所)6カクボウスパナBIGM(丸山製作所)
144税込158
1個
7日以内出荷
規格ニメンハバ4関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.71MB)図解NoMS057S 付属品部品_No.17、GS50D 付属品、希望付属品部品 6カクボウスパナ_No.19、MS065ST 付属品部品_No.20、SD057S 付属品部品 6カクボウスパナ_No.17、MS056 付属品部品_No.12、SP-M056 付属品部品 6カクボウスパナ_No.12、MK056 付属品部品_No.12、MK046 付属品,希望付属品部品_No.38、KBM-3015D-2 付属品部品_No.4、MS058SPE-A 付属品部品 6カクボウスパナ_No.29、MK057E 付属品部品 6カクボウスパナ_No.23、SD057E 付属品部品_No.23、MS057E 付属品部品 6カクボウスパナ_No.23、MBS2402-1KT 付属品部品_No.5、SD057 付属品部品 6カクボウスパナ_No.18、MBS2402-1 付属品部品_No.5、MK057S 付属品部品_No.17、MS046K 付属品,希望付属品部品_No.38、GS23E 付属品、希望付属品部品 6カクボウスパナ_No.19、MK057 付属品部品_No.18、MS046 付属品,希望付属品部品_No.38、MBS3302-1 付属品部品_No.5、MS057 付属品部品_No.18、MS058E 付属品部品 6カクボウスパナ_No.30
ピニオンギヤ BIGM(丸山製作所)ピニオンギヤBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(0.66MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.87MB)図解NoMK058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.6、JAS058R-25 ポンプ(減速機)部品_No.6、SD057E 動力噴霧機 減速機部品_No.6、GS51EMR-50L ポンプ ゲンソクキ部品 ピニオンギヤ_No.6、JAS058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.6、MS057S 動力噴霧機(減速機)部品_No.6、JAS058R-20 ポンプ(減速機)部品_No.6、MS057 動力噴霧機(減速機)部品_No.6、MK057S 動力噴霧機(減速機)部品_No.6、GS51ET-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ピニオンギヤ_No.6、GS51EMR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ピニオンギヤ_No.6、GS25S ポンプ 減速機部品 ピニオンギヤ_No.6、SD058-25 ポンプ(減速機)部品 ピニオンギヤ_No.6、GS25EM ポンプ 減速機部品 ピニオンギヤ_No.6、GS251S ポンプ 減速機部品 ピニオンギヤ_No.6、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ピニオンギヤ_No.6、MS058SPE-A ポンプ 減速機部品 ピニオンギヤ_No.6など
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
389税込428
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6X40X18関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(0.89MB)図解NoGKP500E 本体,付属品(~2014年10月)部品 6カクボルト_No.26、MSA613R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.29、MSA513R3-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.41、CBM-520SLT-B オプション3 (キャビン用操作装置 電動ボールバルブ)部品_No.17、MS511R2-K 自動整列巻取装置部品_No.59、MSA413R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.38、MSA513R2T-K ホースガイド組立部品_No.29、MSA613R2TS-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.29、MS753DR6T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.29、MSA513R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.29、MS334CNA-K フレーム部品_No.23、MRS30HS-130 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MS613DA-Y バッテリ関係部品_No.26、MS058SPE-A 本体部品 6カクボルト_No.4、MS330CAS-2K フレーム部品_No.46など
デスクトップパネル サイド用 ナイキデスクトップパネル サイド用ナイキ
28,980税込31,878
1枚
5日以内出荷
関連資料シリーズ組み合わせイメージパネルクロスタイプ
ステンレスSUS316継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ユニオンティーPISCO(ピスコ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316形状ユニオンティー材質(シール)FKM
EZ-Ject用(PVE専用)蛍光剤 スペクトロニクスEZ-Ject用(PVE専用)蛍光剤スペクトロニクス
46,980税込51,678
1セット(15mL×6本)
翌々日出荷
EZ-Ject蛍光剤(PVE専用)6本
質量(g)200寸法(cm)23×3×16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
EZ-Ject用(POE専用)蛍光剤 スペクトロニクスEZ-Ject用(POE専用)蛍光剤スペクトロニクス
35,980税込39,578
1セット(15mL×6本)
翌々日出荷
EZ-Ject蛍光剤(POE専用)6本
質量(g)200寸法(cm)23×3×16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1袋(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
樹脂ねじ(PEEK / すりわり付き皿小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / すりわり付き皿小ねじ / インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1袋(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌日出荷から3日以内出荷
インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から翌々日出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ1袋入数(個)10寸法L1(mm)0.5ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
樹脂ねじ(PEEK / 六角ナット / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角ナット / インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から翌々日出荷
インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
7,298税込8,028
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から3日以内出荷
インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き低頭ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き低頭ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌日出荷から3日以内出荷
頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)5ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら