カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 建築金物(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 制御機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spf 2×4」の検索結果

54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイボリー角棒 光モール

    アイボリー角棒

    光モール(23件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • LABRICO(ラブリコ) 2X4アジャスター 平安伸銅工業

    LABRICO(ラブリコ) 2X4アジャスター

    平安伸銅工業(21件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    賃貸でもDIYができる! 天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。 工具不要。
    材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ幅(mm)94高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40質量(g)220奥行(mm)42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
  • マイターボックス 2×4材用 SK11

    マイターボックス 2×4材用

    SK11(11件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
    用途鋸切断ガイド。切断厚(mm)40切断幅(mm)90
  • 角度切鋸ガイド E-SPF

    角度切鋸ガイド

    E-SPF(1件のレビュー)
    ¥5,537税込¥6,091
    1台
    7日以内出荷
    まっすぐ、きれいに押して切る鋸。90°、75°、67.5°、60°、54°、45°の角度調節ができ、木材と台座を固定することで切りやすくきれいに切ることができます。特別仕様の鋸刃で切り口がきれいです。1×4材、2×4材の切断に最適です。※組み立てには別途13mm用のスパナが必要です。
    材質刃/刃物鋼SK85寸法(mm)約520×285×240質量(g)約1430刃厚(mm)0.6刃渡り(mm)300
  • ユニクロワイドアングル TRUSCO

    ユニクロワイドアングル

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
    用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
  • シンプソン金具 RTC-22(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 RTC-22(2バイ材向け)

    シンプソン(7件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
    用途家屋建築に最適 2×2取付用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法柱/2×ジョイスト/2×使用接合具柱/5-SD8×1.25ジョイスト/6-SD8×1.25
  • ツーバイフォー定規 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ツーバイフォー定規

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(30件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    定規のサイズが2×4材の幅と厚みに合わせてあるので2×4材に最適です。1×4材にもご使用戴けます。 本体はポリカーボネート(樹脂)製で軽くて丈夫です。
    用途のこぎり切断前の直角の線引き、接合部の釘またはビス止めの最適な位置決めがが一発で出来ます。 材料の木口部の1/2、1/3、1/4、の線引きが出来ます。 のこぎり切断前の45度の線引きが出来ます。 2×4材、1×4材の各面の中心線が引けます。 2×4材、1×4材の枠組みや棚組みの際の、材料の位置決めの線引きが出来ます。 二分割、三分割、四分割の組継ぎの線引きが出来ます。
  • (+)JIS皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)JIS皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(2件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(25個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.75頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)6ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 拍子木 盛光

    拍子木

    盛光
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
    危険物の類別非危険物
  • 2×4材専用ぴったりサイズねじ E-SPF

    2×4材専用ぴったりサイズねじ

    E-SPF
    ¥722税込¥794
    1セット(35本)
    当日出荷
    2×4材専用のねじです。ねじは重ねた2×4材に打ち込んでも飛び出さず、しっかりと木材と木材をつなぐぴったりサイズです。とがった先端が刺さり位置決めしやすく、鋭く切り込むので木割れしにくいです。 頭部の特殊加工により打ち終わり時に割れ、ささくれにくく仕上がりがキレイです。
    付属品専用ケース、取扱説明書材質鉄(黒亜鉛メッキ)
  • SPF BRACKET Short(SPF ブラケット ショート) アイワ金属

    SPF BRACKET Short(SPF ブラケット ショート)

    アイワ金属
    ¥979税込¥1,077
    1セット(2枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
    用途収納棚、本棚、小物置場など。1×4材棚受金具付属品ビス×17本適合1×4材 2枚用/棚奥行250mmまで/板材18mm以上材質鉄長さ(mm)189幅(mm)37.5高さ(mm)(壁面)55
  • 角度切鋸ガイド 替刃 E-SPF

    角度切鋸ガイド 替刃

    E-SPF
    ¥2,019税込¥2,221
    1枚
    当日出荷
    「E-SPF 角度切鋸ガイド ESPF-7」の専用替刃。1×4材、2×4材も切りやすい420mmのロングサイズ。切り口がキレイに仕上がる特別仕様の逆目立て。
    材質刃/刃物鋼SK85寸法(mm)約420×40×0.6質量(g)約70刃厚(mm)0.6刃渡り(mm)300
  • 1×4・2×4材兼用 位置しるべスコヤ E-SPF

    1×4・2×4材兼用 位置しるべスコヤ

    E-SPF
    ¥554税込¥609
    1個
    3日以内出荷
    1×4材(19×89mm)と2×4材(38×89mm)の幅と厚みに合わせた専用スコヤです。ネジ打ちに最適な位置に穴が開いているのであてて、しるすの簡単動作でネジ位置を罫書けます。
    材質亜鉛めっき鋼板質量(g)66寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約108×127×13
  • JetStream 8ポート 1000M PoE+スイッチ 2SPF TP-LINK

    JetStream 8ポート 1000M PoE+スイッチ 2SPF

    TP-LINK
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌日出荷
    【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 802.3af/at 互換 PoE+ ポート x8 を内蔵、合計 116W の PoE 電力容量と便利な PoE 電源管理機能を搭載 金属筐体
  • 2×4材専用下穴きりビット E-SPF

    2×4材専用下穴きりビット

    E-SPF
    ¥1,185税込¥1,304
    1個
    7日以内出荷
    2×4材の貫通穴あけや下穴あけに。きりの長さが重ねた2×4材の下穴にちょうどいいサイズなので穴のあけ過ぎを防ぎます。
    付属品専用ケース、取扱説明書材質HSS溝長(mm)50刃径(mm)3
  • +2ビットと2×4材専用ねじ E-SPF

    +2ビットと2×4材専用ねじ

    E-SPF
    ¥815税込¥897
    1セット(21本)
    7日以内出荷
    2×4材専用のドライバービットとねじのセットです。ドライバービットは木ねじの打ち込みに最適サイズの65mmを推奨。強力な18Vの電動ドライバーにも対応。マグネット入りでねじを保持し、落下を防止します。 ねじは重ねた2×4材に打ち込んでも飛び出さず、しっかりと木材と木材をつなぐぴったりサイズです。とがった先端が刺さり位置決めしやすく、鋭く切り込むので木割れしにくいです。 頭部の特殊加工により打ち終わり時に割れ、ささくれにくく仕上がりがキレイです。
    セット内容ドライバービット/1本、ねじ/20本、専用ケース、取扱説明書材質ドライバービット/工業用特殊合金鋼、ねじ/鉄(黒亜鉛メッキ)
  • 位置しるべテープ38mm幅(2×4用) E-SPF

    位置しるべテープ38mm幅(2×4用)

    E-SPF
    ¥554税込¥609
    1個
    7日以内出荷
    貼るだけでネジ位置がわかる位置しるべテープ。2×4材の小口と同じ幅に切り取れるテープです。2ヶ所ずつ穴が開いているのでネジ打ちの際の目印になります。
    質量(g)12寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×19カットサイズ(mm)38×89カット数16枚
  • パネシート2×4 ドレスアップシート パネフリ工業

    パネシート2×4 ドレスアップシート

    パネフリ工業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(4枚)
    翌々日出荷
    ツーバイフォー用の便利シートです。SPF 2×4の8フィート(2.5M)1本分に貼る事ができます。カッターやハサミで自由に切って使えます。裏紙を剥がして貼るだけの簡単作業、養生の手間や衣服が汚れません。SPF材をイメージチエンジ
    長さ(mm)1250幅(mm)132
  • FIXスポーク  スターブライト 星工業

    FIXスポーク スターブライト

    星工業
    ¥279税込¥307
    1本(175mm)
    4日以内出荷
  • 2×4サポート フック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2×4サポート フック

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
    用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。トラスコ品番225-8430材質スチール色ブラック品番24F1-BKタイプフック穴径(Φmm)3.2表面処理黒カチオン電着塗装板厚(mm)1長さL2(mm)86幅W(mm)18長さL1(mm)64アズワン品番65-1933-90
  • +2ビットと1×4材専用ねじ E-SPF

    +2ビットと1×4材専用ねじ

    E-SPF
    ¥815税込¥897
    1セット(41本)
    7日以内出荷
    1×4材専用のドライバービットとねじのセットです。ドライバービットは木ねじの打ち込みに最適サイズの65mmを推奨。強力な18Vの電動ドライバーにも対応。マグネット入りでねじを保持し、落下を防止します。 ねじは重ねた1×4材に打ち込んでも飛び出さず、しっかりと木材と木材をつなぐぴったりサイズです。とがった先端が刺さり位置決めしやすく、鋭く切り込むので木割れしにくいです。 頭部の特殊加工により打ち終わり時に割れ、ささくれにくく仕上がりがキレイです。
    セット内容ドライバービット/1本、ねじ/40本、専用ケース、取扱説明書材質ドライバービット/工業用特殊合金鋼、ねじ/鉄(黒亜鉛メッキ)
  • 位置しるべテープ19mm幅(1×4用) E-SPF

    位置しるべテープ19mm幅(1×4用)

    E-SPF
    ¥554税込¥609
    1個
    7日以内出荷
    貼るだけでネジ位置がわかる位置しるべテープ。1×4材の小口と同じ幅に切り取れるテープです。2ヶ所ずつ穴が開いているのでネジ打ちの際の目印になります。
    質量(g)8寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×19カットサイズ(mm)19×89カット数33枚
  • 2×4サポート ジョイント ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2×4サポート ジョイント

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
    用途ホワイトウッドやSPF材などの2×4材の施工に。材質スチールタイプジョイント穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6幅W(mm)30長さL1(mm)39.3
  • 2×4材 屋外固定用金具 ベースプレートタイプ タカショー

    2×4材 屋外固定用金具 ベースプレートタイプ

    タカショー
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷
    SPF材やホワイトウッドなどの2×4材を利用して、自分らしさ溢れるオリジナルフェンスが作れます。 自身で作るエクステリアやガーデニングスペースは愛着がわく事間違いなし!
    用途コンクリートなど 2×4材専用材質スチール幅(mm)155質量(kg)0.7色ハンマートーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅15.5cm×奥行6.7cm×高さ12.3cm
  • 2×4材 屋外固定用金具 地中埋め込みタイプ タカショー

    2×4材 屋外固定用金具 地中埋め込みタイプ

    タカショー
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
    SPF材やホワイトウッドなどの2×4材を利用して、自分らしさ溢れるオリジナルフェンスが作れます。 自身で作るエクステリアやガーデニングスペースは愛着がわく事間違いなし!
    用途土など差し込み可能な地面に 2×4材専用材質スチール幅(mm)96質量(kg)0.6色ハンマートーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅9.6cm×奥行4.5cm×高さ42.2cm
  • PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(ミリサイズ)

    グンゼ(10件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
  • ベルディオUVスプレー 近江兄弟社

    ベルディオUVスプレー

    近江兄弟社
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(70mL)
    翌日出荷
    肌をおもう無添加UVスプレー。携帯に便利なスリムボトルのUVスプレー。1、肌へのやさしさを考えた最強UVスプレー SPF50+、PA++++、UV耐水性★★。2,日焼け止め使用率1位の顔に直接使える。(エタノールフリー、無香料)。3,使い方いろいろ 髪・顔・からだ全方位。4,肌負担のない使用感&低刺激処方。
  • ろ過材セット スーパーシリカS仕様 ショウエイ

    ろ過材セット スーパーシリカS仕様

    ショウエイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(24L)ほか
    翌々日出荷
    ろ過機SPFシリーズ用のスーパーシリカS仕様のろ過材セットです。ろ過材の汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
  • 管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2
  • 管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PF(G)

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼などの難削材に適しています。
    用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PF(G)精度JIS2表面処理ホモ処理食付4P
  • 管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)

    管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PF(G)

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2食付2.5Pねじれ角(°)35
  • SMFT 304 メスオスS PF×PT 井筒製作所

    SMFT 304 メスオスS PF×PT

    井筒製作所
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当(1/4~1”) 2.00Mpa以下[-20℃~40℃](1/8)ねじ規格PF×PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PF(G)

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PF(G)精度JIS2食付4P
  • 垂れずに塗れるステイン塗料「水性アトム自然カラージェル」 アトムハウスペイント

    垂れずに塗れるステイン塗料「水性アトム自然カラージェル」

    アトムハウスペイント
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    5日以内出荷
    植物原料からできた、安心・安全なステイン塗料です。防虫・防腐剤を含みませんので、小さいお子様やペットのいるご家庭に最適です。乾燥が早く、臭いも少ないので塗装初心者の方でも簡単に塗れ、室内に置く木製品への塗装にも最適です。(未塗装木部に限ります)。食品衛生法(玩具の基準)に適合しており、木製玩具の塗装にも使えます。SPF2x4(6フィート)4本分が塗れる180MLサイズです。キッチンペーパーやウエスで塗れるジェルタイプなので、ポタポタ垂れる心配がありません。
    用途SPF材や集成材のステイン塗装に主な用途屋内木部・木製品希釈剤不要使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/約4、冬期/約6洗浄ハケ:石けん水と水道水
  • ロングスパイラルタップ LSSPFP2 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングスパイラルタップ LSSPFP2

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    深めのねじ加工が可能な止り穴のロングスパイラルタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
  • M4300 10GBASE-T ポート + 10G SFP+ スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 【ライフタイムハードウェア保証】 NETGEAR

    M4300 10GBASE-T ポート + 10G SFP+ スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 【ライフタイムハードウェア保証】

    NETGEAR
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    翌日出荷
    M4300シリーズLayer3マネージスイッチ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定・管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応(スタティック、RIP、OSPF)。マルチキャストルーティング対応(PIM-SM、PIM-DM)。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。横幅は約21cmのコンパクトサイズ。単体で19インチラックにマウント(ラックマウントキット付属)することもできる。また、同サイズのM4300シリーズスイッチと横連結して2台を19インチ幅の1Uサイズとすることもできる。ファームウェアのアップグレードや設定ファイルの保存用にUSBスロットを持つ。PVST+互換のPer VLAN Spanning Tree、RPVSTP(Rapid PVST)、MSTP(Multiple STP)対応。RSPAN(Remoteポートミラーリング)対応。コンソールポート(RJ-45 RS232、mini-USB)、Out-of-band RJ45管理ポート(1000BASE-T)装備。SDN(OpenFlow 1.3)対応。電源内蔵。ライフタイムハードウェア保証。
  • AT-AR4050S ルーター アライドテレシス

    AT-AR4050S ルーター

    アライドテレシス
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    AT-AR4050S(RoHS対応)は、次世代ファイアウォールを搭載したUTM&VPNルーターです。IPsecやL2TPv3などのVPN機能やRIP・OSPFなどのルーティング機能のほか、アプリケーションコントロールやWebコントロールをはじめとする次世代ファイアウォールで必要不可欠なセキュリティーエンジンを搭載し、外部からの攻撃や社内からの情報漏洩を防ぎ、安全なインターネット接続環境を構築できます。
    付属品電源抜防止フック付、19”別売、マグネット別売、ブラケット別売、設定用VT-Kit2/AT-VT-Kit3別売、L字型電源ケーブル別売、アニュアルライセンス別売仕様●Local Routing (bps):1800Mbps●PPPoE+Firewall+ENAT (bps):1400 Mbps●IPsec VPN (bps):490Mbps・AES256/SHA256・計測予定・AES-GCM●UTM-01:1200Mbps●UTM-02:470Mbps●UTM-01+UTM-02併用時(bps):400Mbps●UTMオフロード (bps):120Mbps●ブリッジ機能:ローカルブリッジ・マルチプルVLAN(保護ポート)・リモートブリッジ(L2TPv3)・MACフィルター●L2スイッチング:バーチャルLAN・スパニングツリープロトコル●サポートVLAN数:4094●PPP/PPPoE機能:クライアント機能●マルチセッション数:20●PPPoE AC●IPv4:DHCPクライアント・マルチホーミング(セカンダリI Pアドレス)●経路制御:スタティック(1000)・RIPv1/v2(1500)・OSPF(1000)・BGP-4(10000)・フィルタリング●VRF-Lite●VRRP:64●VRRP●マルチキャスト:PIM-SM・IGMPv2・IGMPプロキシー・IGMPスヌーピング●IPv6:IPoE・RA・DHCPv6クライアント / PDクライアント●経路制御:スタティック(1000)・RIPng(1000)・OSPFv3(1000)・BGP-4+(10000)●IPv4 over IPv6:DS-Lite・MAP-E・IPv4 over IPv6・LightWeight 4 over 6・国内標準プロビジョニング●マルチキャスト:PIM-SMv6・MLD・MLDスヌーピング●[ファイアウォール]ステートフルパケットインスペクション:IPv4/IPv6(ゾーンベース)●IDS/IPS (DOS攻撃検出):IPv4/IPv6●URLフィルター:ホワイトリスト/ブラックリスト(スタティック)・ルックアップ●アプリケーションコントロール(DPI ):組み込みシグネーチャー(標準搭載)・アップデートシグネーチャー●IPレピュテーション●UTMオフロード●設定可能ルール数:500●最大セッション数:300000●パススルー機能:PPTP・IPsec(1000)・L2TP●[トラフィック制御]クラスベースQoS:優先制御(PQ/WRR/HTB/LLQシェーピング)・マーキング(ToS、DSCP、Traffic Class)・輻輳制御(RED)●ポリシーベースルーティング●ECMP●インターネットブレイクアウトfor o365●SD-WANロードバランス●Webリダイレクト●IP付加機能:ダイナミックDNS・DNSリレー・DHCPサーバー(2500)・DHCPリレー・DHCPv6サーバー●[VPN]IPsec:暗号化方式(3DES/AES(128・192・256))・認証方式(SHA(1・256・512)/AES-GCM)・鍵交換仕様(IKEv1)(メインモード・アグレッシブモード・事前共有鍵方式)・鍵交換仕様(IKEv2)(事前共有鍵方式)・同時接続可能セッション数(1000)●L2TPv2:LAC/LNS・同時接続可能セッション数(20)●L2TPv3:疑似イーサネット回線・同時接続可能セッション数(256)●モバイルアクセス同時接続可能セッション数:Windows(1000)・MAC OS X(1000)・iOS(1000)・Android(1000)●GRE:IPv4/IPv6●統合管理機能:AMF PLUSマスター(20メンバー)・AMF PLUSメンバー・AMF-SEC (SESC mini) + AMFアプリケーションプロキシー・AWC(無線LANコントローラー(セル型))(25AP)・AWC-CB(無線LANチャンネルブランケット(シングルチャンネル型))(5AP)・AWC-SC(AWCスマートコネクト)(5AP)●管理:アクティブファイバーモニタリング・NTP( クライアント/サーバー)・Telnet・SSH(クライアント/サーバー)・HTTPサーバー/HTTPSサーバー・TFTPクライアント・ZMODEM・CLI (コマンドラインインターフェース)・GUI (Webインターフェース)・SYSLOG/ZMODEM/ログのE-mail転送・SNMP(v1/v2c/v3)・トリガー機能幅(mm)210質量(kg)1.7高さ(mm)42.5奥行(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    翌々日出荷
    管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。