カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 建築金物(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • マスク(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spf-20」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製棚受 SPF-20型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受 SPF-20型LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)
87税込96
1個
当日出荷
質量(g)7
レベル調整棚受SPF-20LC LAMP(スガツネ工業)レベル調整棚受SPF-20LCLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用の棚受です。カバーを上下差し替えることで、棚受の高さが調整できます。透明度があり滑りにくく、ガラス棚に最適です。本体色ホワイトが新しく加わりました。
用途ガラス棚用材質ステンレス鋼(SUS304)/シリコンシルバー質量(g)9.5仕上ヘアーライン/ナチュラル付加機能高さ調整耐荷重N(kgf)441[45]アズワン品番64-6792-47耐荷重(N)785棚受け金具棚柱用
レベル調整棚受 SPF-20LC-WT LAMP(スガツネ工業)レベル調整棚受 SPF-20LC-WTLAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
3日以内出荷
ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用の棚受です。 カバーを上下差し替えることで、棚受の高さが調整できます。 透明度があり滑りにくく、ガラス棚に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)/シリコーンゴム(Q)仕上焼付塗装色(本体)ホワイト、カバー:ナチュラル耐荷重(N/ペア)785質量(g)9.5
モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPF-20 ACE(エース)モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPF-20ACE(エース)
479税込527
1パック(4個)
3日以内出荷
LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)80(4個使用時)
棚ズレ防止金具 LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止金具LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
棚受 SPF-20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用材質ポリエチレン質量(g)4付加機能ズレ防止アズワン品番64-6792-46棚受け金具棚柱用
UVベビーミルク Wプロテクト SPF20 ピジョンUVベビーミルク Wプロテクト SPF20ピジョン
839税込923
1個
8日以内出荷
敏感肌の毎日のUV対策に花粉・PM 2.5からもお肌をバリア!*すべての微粒子の付着を防ぐわけではありませんお湯で落とせるさらっと軽いミルクタイプ【生後0ヵ月から使えるやさしい日やけ止め】・赤ちゃんのお肌に配慮してつくられたウォーターベースの日やけ止めです。敏感肌の方にも毎日お使いいただけます。・紫外線吸収剤・パラベン・アルコール・香料不使用。・皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み。(すべての方に肌トラブルが起きないというわけではありません。)【紫外線と微粒子からダブルでお肌を守り、うるおいキープ】・紫外線による日やけおよび花粉やPM2.5などの微粒子からお肌を守ります。(すべての微粒子の付着を防ぐわけではありません。)・保湿成分(セラミドNP・ヒアルロン酸Na)配合で、お肌のうるおいをキープします。【微粒子ブロックのメカニズム)】植物由来のポリマーを配合。お肌に保護膜を形成し、花粉やPM2. 5などの微粒子の付着を抑制します。
SPF 2×4材 ノーブランドSPF 2×4材ノーブランド(19件のレビュー)
799税込879
1本
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×89
エスロカチットS ユニオン セキスイエスロカチットS ユニオンセキスイ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状ユニオン使用流体水・温水(給水・給湯)接続ねじ種類G
SPF 2×2材 ノーブランドSPF 2×2材ノーブランド(3件のレビュー)
349税込384
1本
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×38
パルガントン ルースパウダー SPF20/PA++ palgantong パルガントンパルガントン ルースパウダー SPF20/PA++palgantong パルガントン
2,000税込2,200
1個(15g)
11日以内出荷
SPF20/PA++ うるおい美容液コーティング製法サラサラなのにしっとりするのは、保湿成分で粒子一粒ひとつぶをコーティングしているから。肌になじんで、乾燥しにくい処方です。 光を乱反射させ、肌悩みをカバー※。メイクアップ効果によるソフトフォーカスパウダー配合により光がいろいろな角度へ反射しているので、夕方になってもくすみのない明るさをキープ。 光を味方につけ、肌悩みもカモフラージュし微粒子パウダー粒子が細かく、ふんわり透明肌に。肌にピタっと密着して崩れにくい。皮脂テカリも防ぎます。 また、2種類のシルキータッチパウダー配合で、つるすべ肌&気になる毛穴や小じわなどの肌悩みをぼかします。 ※メイクアップ効果によるナチュラルな透明肌をつくります。肌への密着力と仕上がりの良さを考えた、触り心地の良い極上パフ付き。
用途ベースメイクの仕上げやメイク直しのときにご使用ください。 パウダーを適量パフにとり、肌にムラなくなじませます。
#500SP フランジブッシュ オイレス工業#500SP フランジブッシュオイレス工業(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から14日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
SPF 2×3材 ノーブランドSPF 2×3材ノーブランド(1件のレビュー)
558税込614
1本
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×63
SSPF 304 厚口ソケット 井筒製作所SSPF 304 厚口ソケット井筒製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
SPF 2×6材 ノーブランドSPF 2×6材ノーブランド(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×140
2×4材専用ぴったりサイズねじ E-SPF2×4材専用ぴったりサイズねじE-SPF
722税込794
1セット(35本)
当日出荷
2×4材専用のねじです。ねじは重ねた2×4材に打ち込んでも飛び出さず、しっかりと木材と木材をつなぐぴったりサイズです。とがった先端が刺さり位置決めしやすく、鋭く切り込むので木割れしにくいです。 頭部の特殊加工により打ち終わり時に割れ、ささくれにくく仕上がりがキレイです。
材質鉄(黒亜鉛メッキ)付属品専用ケース、取扱説明書
鋼板製丸フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)鋼板製丸フランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
精密プレスされた鋼板製の軸受箱とシール付ラジアル玉軸受を組み合わせた構造で、軽量でしかも小さいスペースでも充分組み込めます。また分離形であるので簡単に取り付けられ、脱穀機のような主として安定した軽荷重用に適しています。
建築用シャープペンシル(超硬芯) 不易糊工業建築用シャープペンシル(超硬芯)不易糊工業
799税込879
1本
当日出荷
木材・コンクリートなどにも滑らかに書ける、折れにくい2.0mm芯です。ノック部に芯削りを内蔵しています。
用途工業用素材・部品へのマーキング用。質量(g)14タイプ2.0mm芯径(mm)2.0超硬芯繰り返し・詰め替え対応
スチール製パーツケース深型 大阪製罐スチール製パーツケース深型大阪製罐
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)スチール奥行(mm)238色(本体)グレー有効内寸法・間口(mm)113有効内寸法・奥行(mm)212有効内寸法・高さ(mm)79
VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
4,400税込4,840特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
電動ファン付呼吸用保護具パーツ スパッタ防止プレフィルター 山本光学電動ファン付呼吸用保護具パーツ スパッタ防止プレフィルター山本光学
4,198税込4,618
1個
当日出荷
電動ファン付呼吸保護具LS-3BL・LS-5BLシリーズ用パーツのスパッタ防止プレフィルターです。
トラスコ品番854-7337
FIXスポーク  スターブライト 星工業FIXスポーク スターブライト星工業
279税込307
1本(271mm)
4日以内出荷
SPF 2×8材 ノーブランドSPF 2×8材ノーブランド(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×184
ステン丸型アイプレート ニッサチェインステン丸型アイプレートニッサチェイン
6,998税込7,698
1箱(10個)
4日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に。材質ステンレス寸法d(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステン丸型オープンアイ ニッサチェインステン丸型オープンアイニッサチェイン
6,998税込7,698
1箱(10個)
4日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレス寸法d(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
塗装 SPF2x4 8F ノーブランド塗装 SPF2x4 8Fノーブランド
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
SPF-200 スパッタ防止プレフィルター 山本光学SPF-200 スパッタ防止プレフィルター山本光学
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通 ブロアーユニット内に溶接時等のスパッタの浸入を防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
SPフレキ管支持金具 ネグロス電工SPフレキ管支持金具ネグロス電工
199税込219
1台
4日以内出荷
取り付けは工具不要でワンタッチ。 樹脂具を回転させることで、管の角度に合わせた取り付けができます。
材質ジオメット処理適合吊りボルトW3/8適合管外径(Φmm)24~27.8
真空パッド SPF SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPFSCHMALZ(シュマルツ)
1,088税込1,197特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
材質エラストドゥール
ベアリングユニット ASPF NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ASPFNTN(エヌティーエヌ)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
VSP-B※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSP-B※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
3,713税込4,084
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
防錆ヴェポラパック サンハヤト防錆ヴェポラパックサンハヤト
1,698税込1,868
1個
11日以内出荷
梱包体の内部に投入するだけで、鉄、非鉄に関係なく全ての金属製品を防錆することが出来ます。
仕様有効範囲の目安(1袋当たり):15L(25cm立方体)成分気化性防錆剤容量2g×10袋荷姿不織布パック防錆可能年月[目安]密閉状態で1~2年、準密閉状態で半年~1年RoHS指令(10物質対応)対応
ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング)ボールスプライン(フランジ形)NB(日本ベアリング)
13,906税込15,297
1個
8日以内出荷から108日以内出荷
仕様標準仕様形状フランジ形
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)スパイラルラッピングSPFSPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm
仕様●最小ケーブル径:20mm●最大ケーブル径:23mm●色:黒●内径:20mm●材質:PP●最大バンドル直径:23mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:1.5mm●長さ:1m●シリーズ:SPF●コード番号:817-9873アズワン品番65-7479-18
ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱LAMP(スガツネ工業)
619税込681
1本
当日出荷から3日以内出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
関連キーワード
sp-20特集