カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 農業機械(2)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 作業工具(1)

「spg-19」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途 3M(スリーエム)3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途3M(スリーエム)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
テープ長さ(m)4厚さ(mm)1.1使用温度範囲(℃)-20~90基材アクリルフォーム粘着剤特殊アクリル系主な用途多用途粘着力(N/10mm)32使用場所屋内用粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
鋼限界プラグゲージ SK(新潟精機)鋼限界プラグゲージSK(新潟精機)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から翌々日出荷
鋼ピンゲージを使用した限界プラグゲージです。 アルミ製ピンバイスを採用した軽量タイプです。 ゲージ部のみの取り外しが可能ですので摩耗した場合交換も可能です。
用途穴径の検査に。等級H7RoHS指令(10物質対応)対応
鋼限界プラグゲージ H7 (通り) SK(新潟精機)鋼限界プラグゲージ H7 (通り)SK(新潟精機)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージです。摩耗が発生する通り側のみ交換できます。サブゼロ処理済です。
用途鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージに材質公差H7RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン SPG型 NOKパッキン SPG型NOK
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPG
フレックスラチェットレンチ SK11フレックスラチェットレンチSK11
2,498税込2,748
1本
当日出荷
SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。タイプ首振りタイプ首振りありラチェット機構あり
コルゲートチユーブ BIGM(丸山製作所)コルゲートチユーブBIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
7日以内出荷
規格ヨビ10240Lスリツト部品名称コルゲートチユーブ関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.91MB)図解NoMB2620G 本体部品_No.36、DB265SP 2G 本体部品_No.33、MB265SPL 本体部品_No.33、MB2610L 本体部品_No.35、DB263 L 本体部品_No.33、MB2630G 本体部品_No.33、DB263 2G 本体部品_No.33、MB2620L 本体部品_No.36、MB3030L 本体部品_No.33、DB265SP L 本体部品_No.33、MB2630L 本体部品_No.33、MB2605ML 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、KM26 2G 本体部品_No.25、DB261L 本体部品_No.35、MB2603ML チップソー 本体部品_No.19、MB265SPG 本体部品_No.33、MB2610G 本体部品_No.35
ネームプレート BIGM(丸山製作所)ネームプレートBIGM(丸山製作所)
549税込604
1個
7日以内出荷
規格MB235SP部品名称ネームプレート関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.89MB)図解NoDB235SP L 本体部品_No.21、DB235SP B 本体部品_No.19、MB235SPL 本体部品_No.21、MTL235SP 貼りマーク部品_No.1、MB235SPU 本体部品_No.19、DB235SP 2G 本体部品_No.21、MB235SPG 本体部品_No.21