カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「spg-12」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼限界プラグゲージ H7 (通り) SK(新潟精機)鋼限界プラグゲージ H7 (通り)SK(新潟精機)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージです。摩耗が発生する通り側のみ交換できます。サブゼロ処理済です。
用途鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージに材質公差H7RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器 テクロックBluetoothデジタル定圧厚さ測定器テクロック
189,800税込208,780
1台
51日以内出荷
JIS準拠の幅広いラインナップ安定した静荷重である分銅式の高精度タイプ石定盤で優れた平滑性・耐摩耗性・耐薬品性測定子とアンビルにステンレス鋼採用ワンタッチでBluetooth送信SmartMeasureR Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm)0.01
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様M8X8関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(0.74MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.77MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.77MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.83MB)図解NoKC26BL-1 本体部品_No.12、MB327UT 本体部品_No.22、MB2304MG ギヤケース部品_No.2A、MB2304ML ギヤケース部品_No.2A、MB2303MU チップソー ギヤケース部品_No.2A、BC264SG 本体部品 6カクボルト_No.15、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB2013MU チップソー ギヤケース部品_No.2A、MB2013MG チップソー ギヤケース部品_No.2A、KC26B-1 本体部品_No.10、MB247VGT 本体部品_No.16、MB2330DL ギヤケース部品_No.2A、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB235SPG ギヤケース部品_No.2A、GKB2702U 本体部品_No.12、MB2320U ギヤケース部品_No.2A、MB235SPU ギヤケース部品_No.2A、AC250H 本体部品 6カクボルト_No.22など
ホンタイニギリB BIGM(丸山製作所)ホンタイニギリBBIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様24シングウアナツキ関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.61MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.84MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.85MB)図解NoJC234DXL 本体部品_No.12、BC233SG 本体部品_No.4、JCS264DX 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ホンタイニギリB_No.15、DB233D L 本体部品_No.12、MB2303ML チップソー 本体部品_No.12、KC26BL-1 本体部品_No.4、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ホンタイニギリB_No.11、NKS24L 本体部品_No.4、KC23RXL 本体部品_No.4、MB2603MG 本体部品_No.15、GKB2200LT 本体部品_No.4、BK23AL 本体部品 ホンタイニギリB_No.4、GKB2201G 本体部品_No.4、GKB2601L 本体部品_No.4、MB200-1L 本体部品_No.13、MB235SPG 本体部品_No.12、MB2610G 本体部品_No.15、NK23B L 本体部品_No.11、OS23KL 本体部品_No.10、BCS303RS 本体部品_No.18など
Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器 テクロックBluetoothデジタル定圧厚さ測定器テクロック
159,800税込175,780
1台ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(kg)約3.8
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP型 圧力計用コネクター 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP型 圧力計用コネクター常栄継手工業
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316形状異径ユニオンストレート材質(シール)FKM
ショートラチェットレンチ SK11ショートラチェットレンチSK11
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。タイプショートタイプラチェット機構あり
フレックスラチェットレンチ SK11フレックスラチェットレンチSK11
1,698税込1,868
1本
当日出荷
SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。タイプ首振りタイプ首振りありラチェット機構あり
ナイロンねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンねじ込みホールプラグAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
4,598税込5,058特価
1パック(100個)
当日出荷から12日以内出荷
ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
パッキン SPG型 NOKパッキン SPG型NOK
9,198税込10,118
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPG
クリーン機器サプライジョイント コガネイクリーン機器サプライジョイントコガネイ
258税込284
1個
12日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形式プラグ接続ねじM12×1
サプライジョイント プラグ コガネイサプライジョイント プラグコガネイ
198税込218
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式プラグ
3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途 3M(スリーエム)3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途3M(スリーエム)(3件のレビュー)
989税込1,088
1巻
当日出荷
強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
テープ長さ(m)4厚さ(mm)1.1使用温度範囲(℃)-20~90基材アクリルフォーム粘着剤特殊アクリル系主な用途多用途粘着力(N/10mm)32使用場所屋内用粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
スプリング(SUS) ナベヤスプリング(SUS)ナベヤ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
材質BS 970 Gr 316S42寸法B(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
プラケーブルグリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラケーブルグリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽い!錆びない!柔らかい!オールプラスチック製ケーブルグリップです。ケーブル・配管を傷つません。配管内の他のケーブルも傷つけません。軽荷重用
引張荷重(kN[kgf])0.8[81]
耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
2,088税込2,297
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
ボールスライド IKO(日本トムソン)ボールスライドIKO(日本トムソン)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼限界プラグゲージ SK(新潟精機)鋼限界プラグゲージSK(新潟精機)
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
鋼ピンゲージを使用した限界プラグゲージです。 アルミ製ピンバイスを採用した軽量タイプです。 ゲージ部のみの取り外しが可能ですので摩耗した場合交換も可能です。
用途穴径の検査に。等級H7RoHS指令(10物質対応)対応
SCREW,SPG.,4X12 ホンダSCREW,SPG.,4X12ホンダ
319税込351
1セット(5個)
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
WASHER,SPG.12MM ホンダWASHER,SPG.12MMホンダ
199税込219
1セット(5個)
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
スロットルアセンブリ BIGM(丸山製作所)スロットルアセンブリBIGM(丸山製作所)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
規格WB34-635L部品名称スロツトルアセンブリ関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.21MB)図解NoDB235SP 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.12、MB235SPL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.12、MB235SPU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.12、DB235SP L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.12、MB235SPG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.12、DB235SP B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.12
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら