カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(2)
  • 自動車補修部品(1)

「spg8-6」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316形状異径ユニオンストレート材質(シール)FKM
耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKDニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズCKD
15,750税込17,325
1袋(10個)
7日以内出荷から13日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
トリアツカイセツメイシヨ BIGM(丸山製作所)トリアツカイセツメイシヨBIGM(丸山製作所)
549税込604
1個
7日以内出荷
規格MB235SP/-S部品名称トリアツカイセツメイシヨ関連資料展開図1(0.5MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB)図解NoDB235SP B 付属品部品_No.8、MB235SPU 付属品部品_No.8、DB235SP 2G 付属品部品_No.8、MTL235SP 付属品部品_No.6、DB235SP L 付属品部品_No.8、MB235SPL 付属品部品_No.8、MB235SPG 付属品部品_No.8
ロープ BIGM(丸山製作所)ロープBIGM(丸山製作所)
969税込1,066
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.61MB) 展開図13(0.61MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.76MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.61MB) 展開図38(0.65MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(0.65MB) 展開図47(0.65MB) 展開図48(0.65MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(0.64MB)図解NoMS058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.83、MKF-265 リコイルスタータ部品_No.7、MTL235SP エンジン(リコイルスタータ)部品_No.8、SD030SP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.42、MBS326 エンジン リコイルスタータ部品_No.7、TKS26CS エンジン リコイルスタータ部品_No.6、MB265SPG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、BCS26CSN エンジン リコイルスタータ部品 ロープ_No.8、NK23S エンジン リコイルスタータ部品_No.7、MTL235-40 エンジン(リコイルスタータ)部品_No.8、JC26S エンジン リコイルスタータ部品_No.3、AC26S エンジン(リコイルスタータ)部品 ロープ_No.7、IAC23Mプロ エンジン リコイルスタータ部品_No.7、BCS26CSN-1(Y13) エンジン リコイルスタータ部品 ロープ_No.6、MB235SPL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47など