カテゴリ
- 切削工具(22)
- 制御機器(2)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「spgx」の検索結果

チップ SPGX
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
チップ SPGX
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
パフォーマックスドリル 内刃用インサート SPGX12
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマックスドリル 内刃用インサート SPGX19
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)当日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマックスドリル 内刃用インサート SPGX06
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマックスドリル 内刃用インサート SPGX07
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマックスドリル 内刃用インサート SPGX11
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマックスドリル 内刃用インサート SPGX05
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌々日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマックスドリル 内刃用インサート SPGX15
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマックスドリル 内刃用インサート SPGX09
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマックスドリル 外刃用インサート SPGX06
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。仕様セコ品番:03134320トラスコ品番429-2325材種DS4050RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマックスドリル 外刃用インサート SPGX15
セコ・ツールズ・ジャパン¥23,980税込¥26,3781箱(10個)翌々日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。仕様セコ品番:03134325トラスコ品番429-2365材種DS4050RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマックスドリル 外刃用インサート SPGX19
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980税込¥29,6781箱(10個)翌々日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。仕様セコ品番:03134326トラスコ品番429-2348材種DS4050RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマックスドリル 外刃用インサート SPGX11
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。仕様セコ品番:03134323トラスコ品番429-3787材種DS4050RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマックスドリル 外刃用インサート SPGX07
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。仕様セコ品番:03134321トラスコ品番429-2331材種DS4050RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマックスドリル 外刃用インサート SPGX09
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。仕様セコ品番:03134322トラスコ品番429-3774材種DS4050RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマックスドリル 外刃用インサート SPGX12
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。仕様セコ品番:03134324トラスコ品番429-2412材種DS4050RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマックスドリル 外刃用インサート SPGX05
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。仕様セコ品番:03134319トラスコ品番429-2339材種DS4050RoHS指令(10物質対応)対応
SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥659税込¥7251個当日出荷から13日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
スロアウェイドリル インサート SP..X..LP
ケナメタル¥22,980~税込¥25,278~1セット(10個)8日以内出荷から66日以内出荷DFSP用ドリルインサート。低炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼加工用。切り屑処理に優れる。4コーナー仕様
スロアウェイドリル インサート SP..X..MD
ケナメタル¥19,980~税込¥21,978~1セット(10個)8日以内出荷DFSP用ドリルインサート。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状。4コーナー仕様
スロアウェイドリル インサート SP..X..FP
ケナメタル¥23,980~税込¥26,378~1セット(10個)8日以内出荷DFSP用ドリルインサート。ほとんどの被削材の安定した加工。ポジブレーカー。4コーナー仕様
スロアウェイドリル インサート SP..X..(R)HP
ケナメタル¥19,980~税込¥21,978~1セット(10個)8日以内出荷Drill Fix DFSP用インサート。ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に 推奨するハイポジのチップブレーカー形状
Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP GX,470μF,2V dc,EEFGX0D471R
Panasonic(パナソニック)¥379税込¥4171個7日以内出荷仕様SP-CAP Gシリ-ズ表面実装タイプ. パナソニックのGXシリ-ズの導電性ポリマ-コンデンサは、より広範なSP-Capシリ-ズの一部です。これらのアルミ電解コンデンサは、3 mΩの超低ESRと最大560 μFの大容量を特長としています。また、これらのポリマ-コンデンサはESLも低くなっています。特長と利点:. ロ-プロファイルの省スペ-ス設計 3つの端子とフェイスダウン端子構造 ハロゲンフリ-. 用途. 低ESRのGXコンデンサは、グラフィックカ-ドのGPU電源ライン、PC及びサ-バ-のFPGA電源ライン及びCPU電源ラインに最適です。その他の用途には、スマ-トメ-タ、LCDパネル、通信インフラストラクチャ、USB充電器、パワ-バンク、サ-バ-、SSDなどがあります。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9奥行(mm)4.3電圧(V)2dcシリーズSP-CAP GX寿命1000h許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)3最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)1.3