カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 制御機器(10)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • カー用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 介護用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sph-002」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1リール(8000個)
    当日出荷から18日以内出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(175件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • 2.0m HDMIケーブル Sphere  SPH/2.0m WIREWORLD

    2.0m HDMIケーブル Sphere SPH/2.0m

    WIREWORLD
    1個
    取扱い終了
    ケーブル長(m)2
  • ステンレス ピンチハンガー  洗濯 物干し AFF WARE

    ステンレス ピンチハンガー 洗濯 物干し

    AFF WARE
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    丈夫でサビに強いステンレス製のピンチハンガー。小物をまとめて干せます。毎日の洗濯をもっと快適に。
    用途洗濯用物干しとして材質ステンレス
  • コネクタ JST(日本圧着端子製造)

    コネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    13,980税込15,378
    1パック(8000個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • PH crimp receptacle contact JST(日本圧着端子製造)

    PH crimp receptacle contact

    JST(日本圧着端子製造)
    30,980税込34,078
    1リール(8000個)
    当日出荷
    仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング.JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内部で高密度配線する要件に適合するように設計されています。.特長と利点.2.0mmピッチ2~16極常に信頼性の高いコンタクトヘッダーは完全にカバーされ、かん合ハウジングに確実に正しく接続ナチュラルカラー(白)UL94V-0難燃性等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50SPH クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー 2×150 Wera

    50SPH クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー 2×150

    Wera
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番819-5429全長(mm)255質量(g)109種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲2m 千代田通商

    イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲2m

    千代田通商
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
    用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4081材質ポリエステル樹脂質量(g)180内径(Φmm)5使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)8使用範囲(mm)2500使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
  • イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲2m 黄 千代田通商

    イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲2m 黄

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
    用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4077材質ポリエステル樹脂質量(g)300内径(Φmm)8使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)12使用範囲(mm)2500使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲2m 千代田通商

    イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲2m

    千代田通商
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
    用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4073材質ポリエステル樹脂質量(g)220内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)10使用範囲(mm)2500使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)
    41税込45
    1パック(10個)
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    PHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
    98税込108
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 鉄パンチングメタル OKUTANI

    鉄パンチングメタル

    OKUTANI
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
  • 光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ) 日東工業

    光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ)

    日東工業
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
    材質AAS樹脂質量(kg)0.3タイプ壁掛け寸法L(mm)100寸法A(mm)130深さ(mm)35寸法B(mm)195寸法C(mm)35保護等級IPX3寸法M(mm)133寸法N(mm)87有効深さ(mm)35適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下、防水パッキン無:15以下塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋内・屋外兼用基板寸法(縦×横)(mm)195×130寸法縦(mm)195寸法横(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    用途トビレベル2用ホルダー+他のSPHホルダー
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スプーン箸2 斉藤工業

    スプーン箸2

    斉藤工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    便利に使えるユニバーサルスプーン。閉じればスプーン・開閉でお箸・使い方いろいろ!
    付属品専用ケース材質本体:18-8ステンレス、専用ケース:プラスチック質量(g)約48サイズ(cm)長さ19.8使用機器食洗機可、乾燥機可耐熱温度(℃)120
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用抜き工具 JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用抜き工具

    JST(日本圧着端子製造)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    適合コンタクト:SPH-002T-P0.5L、SPH-002T-P0.5S、SPH-004T-P0.5S、BPH-002T-P0.5S対応コネクタPHコネクタSANコネクタ
  • P/PEリンクモジュール 富士電機

    P/PEリンクモジュール

    富士電機
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷
    1コンフィグレーション上にP/PEリンクモジュール8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台) トークンパッシング方式によるN:N通信 プロセッサ間のデータ交換 ブロードキャスト通信、メッセージ通信 上位計算機からのユーザプログラムのアップ/ダウンロードおよびプロセッサの起動/停止が可能です。 P/PEリンク経由による他プロセッサへのリモートプログラミングが可能です。
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH電源3相 200V消費電流(mA)内部(DC24V):160以下ケーブル同軸ケーブル、5C-2V(JIS C3501規格品)伝送速度(Mbps)5伝送方法半二重シリアル通信方式データ転送ブロードキャスト通信、メッセージ通信データ交換方式N:N(トークパッシング)方式、メモリリフレッシュ方式
  • リセス破損ねじ取りはずしビット ・ インパクトドライバセット NBK(鍋屋バイテック会社)

    リセス破損ねじ取りはずしビット ・ インパクトドライバセット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    リセスが潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない十字穴付き小ねじや、六角穴付きボルトを取りはずすことができる工具です。 専用ビット[[SKEIB]]で破損したリセスに溝を作り、その溝を利用し、ねじを回すことで、取りはずします。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。 溝を作りだすための専用ビット[[SKEIB]]と、衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバ[[SKEID]]を組み合わせて使用してください。 ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。 六角穴と十字穴の2種類のリセスに適用しています。 [[SKEIB]]--------六角穴用 [[SKEIB-SPH]][[SKEIB-MPH]]----十字穴用 [[SKEIB]][[SKEIB-SPH]][[SKEIB-MPH]][[SKEID]]は単品でも購入可能です。
    用途リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに
  • ぬくさに首ったけ・おててのこたつ・ブルゾン・ベスト・直暖パン専用バッテリー クマガイ電工

    ぬくさに首ったけ・おててのこたつ・ブルゾン・ベスト・直暖パン専用バッテリー

    クマガイ電工
    6,290税込6,919
    1個
    欠品中
    適合おててのこたつ(SHG-04)、ブルゾン(SHB-02)、ベスト(SHV-NT01)、直暖パン(SPH-01)、SHV-02
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    用途ハンマー差し材質ステンレス
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    ハッカー、ミゼットカッター、折尺、16mmマーカー×2
    材質ステンレス材
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    ミゼットカッター・ラチェットレンチ・モンキーレンチに対する水平器磁性によるストレスを軽減しました。
    用途ミゼットカッター差し+LV2材質ステンレス材、最高級牛表皮革
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ミゼットカッター・ラチェットレンチ・モンキーレンチに対する水平器磁性によるストレスを軽減しました。
    用途モンキーレンチ差し+LV2材質ステンレス材、最高級牛表皮革
  • アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業

    アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)

    タカチ電機工業
    1,398税込1,538
    1台
    3日以内出荷
    丸型で手にフィットするデザインのアルミモバイルケースです。パネルはエッジ部がアルミ削り出しテーパー加工・アルマイト処理なので高級感があります。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがシルバー・ブラック・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッドの7色の組合せで合計14タイプの。カラフルな色仕様がご選択いただけます。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、小型測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ミゼットカッター・ラチェットレンチ・モンキーレンチに対する水平器磁性によるストレスを軽減しました。
    用途ラチェットレンチ差し+LV2材質ステンレス材、最高級牛表皮革
  • サン・パイプヒーター 三陽工業

    サン・パイプヒーター

    三陽工業
    60,980税込67,078
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100温度(℃)常温~230
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    SPHタイプ。実用新案、意匠登録済
    用途ハッカー、カッター、チョーク3連差し材質ステンレススチール材、最高級牛表皮革
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    SPHタイプ。実用新案、意匠登録済
    用途ハッカー、カッター、16mm用マーカー×2 4連差し材質ステンレススチール材、最高級牛表皮革
  • 超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進

    超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°)

    日進
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    NISSINFALCON(R)ホワイトエンドミル5D。耐熱合金特化型エンドミル。チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。特徴。1.耐熱性能が非常に高い。2.過酷な条件下で高性能な切削が可能。3.難削材のドライ切削に強い。4.超芯厚設計。備考。本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼き入れ鋼 ?HRc60 。, 鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
  • ペーパーホルダー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ペーパーホルダー

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    材質丸棒:ステンレス、受金具:亜鉛ダイカスト、カバー:ステンレス径(Φ)8寸法D(mm)55寸法W(mm)140仕上丸棒・受金具:クロームメッキカバー:鏡面
  • スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー Bullcon

    スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー

    Bullcon
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルマウント(粘着ゲルパッド仕様)のユニバーサルホルダー。ロングタイプのフレキシブルマウントはアーム形状や位置を自由自在に調整可能。貼り付けベースには強粘着ゲルパットを採用。ベース部は360°回転(1段は10°で36段階)と自由な曲げが可能なため、任意の場所に固定した後からでもホルダーの角度や位置調整が出来て便利。予備のゲルパッドは粘着力が低下した時の張り直しや位置を変更する場合に使用可能。ダッシュボードやメーターフードなどにスマートフォンを設置することができます。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。
    セット内容●ユニバーサルホルダー●フレキシブルマウント●クリーニングワイプ
  • スマートフォンホルダー マグネット式ホルダー Bullcon

    スマートフォンホルダー マグネット式ホルダー

    Bullcon
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルマウント(粘着ゲルパッド仕様)のマグネット式ホルダー。ロングタイプのフレキシブルマウントはアーム形状や位置を自由自在に調整可能。貼り付けベースには強粘着ゲルパットを採用。ベース部は360°回転(1段は10°で36段階)と自由な曲げが可能なため、任意の場所に固定した後からでもホルダーの角度や位置調整が出来て便利。
    セット内容●マグネット式ホルダー●フレキシブルマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
  • スマートフォンホルダー ワイヤレス充電対応 Bullcon

    スマートフォンホルダー ワイヤレス充電対応

    Bullcon
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルマウント(粘着ゲルパッド仕様)のマグネット式ホルダー。ロングタイプのフレキシブルマウントはアーム形状や位置を自由自在に調整可能。貼り付けベースには強粘着ゲルパットを採用。ベース部は360°回転(1段は10°で36段階)と自由な曲げが可能なため、任意の場所に固定した後からでもホルダーの角度や位置調整が出来て便利。予備のゲルパッドは粘着力が低下した時の張り直しや位置を変更する場合に使用可能。ダッシュボードやメーターフードなどにスマートフォンを設置することが可能。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。スマートフォンをセットするだけで自動充電。通電中はイルミリングが青色に点灯。Type-AでもType-Cでも充電可能。ワイヤレス充電対応。
    セット内容●マグネット式ホルダー●フレキシブルマウント●充電用ケーブル●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレートプロテクションフィルム
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
"sph-002" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷