カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)

「sph-002t」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)
13,980税込15,378
1リール(8000個)
当日出荷から18日以内出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6仕様RoHS対応品
コネクタ JST(日本圧着端子製造)コネクタJST(日本圧着端子製造)
13,980税込15,378
1パック(8000個)
当日出荷から5日以内出荷
PH crimp receptacle contact JST(日本圧着端子製造)PH crimp receptacle contactJST(日本圧着端子製造)
25,980税込28,578
1リール(8000個)
当日出荷
仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング.JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内部で高密度配線する要件に適合するように設計されています。.特長と利点.2.0mmピッチ2~16極常に信頼性の高いコンタクトヘッダーは完全にカバーされ、かん合ハウジングに確実に正しく接続ナチュラルカラー(白)UL94V-0難燃性等級RoHS指令(10物質対応)対応
Toho Denzai 圧着処理済みワイヤ 東方電材Toho Denzai 圧着処理済みワイヤ東方電材
189税込208
1袋(5個)
翌々日出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
3,290税込3,619
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(18件のレビュー)
41税込45
1パック(10個)
当日出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)PHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
98税込108
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
鉄パンチングメタル OKUTANI鉄パンチングメタルOKUTANI
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から翌々日出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用抜き工具 JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用抜き工具JST(日本圧着端子製造)
4,798税込5,278
1本
欠品中
適合コンタクト:SPH-002T-P0.5L、SPH-002T-P0.5S、SPH-004T-P0.5S、BPH-002T-P0.5S対応コネクタPHコネクタSANコネクタ
クランプユニット 日東工業クランプユニット日東工業
3,198税込3,518
1台
5日以内出荷
フレーム、マウントアングル、マウントレールに取付可能です。 光接続箱・オプション・ケーブルクランプ(SPX6-2)が取付可能です。 光接続箱(SPU-S※、SPHR、SPH)が取付可能です。 ※SPU-S□-S2(-4T)は取り付けできません。
材質本体:鉄厚さ(mm)2.3質量(kg)0.7本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着端子付きリード線 PADシリーズ 300mm 01SPHSPH-26001L300 JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子付きリード線 PADシリーズ 300mm 01SPHSPH-26001L300JST(日本圧着端子製造)
899税込989
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ワイヤのスタイル:UL1007シリーズPADケーブル長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応特性PADコンタクト及びコンタクト付きダブルエンドワイヤ. ; 820-1740 820-1740 は、りん青銅とスズめっきで作成されたPADシリーズのソケットコンタクトです。1.0~1.5 mmの絶縁材径を備えた0.13~0.33 mm2 (26~22 AWG)のワイヤサイズに対応します。 PADシリーズのケーブルアセンブリは、両端にSPH-001T-P0.5Lコンタクトが圧着されており、PADPシリーズのレセプタクルハウジングに使用できます。代表品番 ; 820-1728 820-1728 を参照してください。 ; 820-1743 820-1743 は、長さ150 mmです。 ; 820-1747 820-1747 は、長さ300 mmです。圧着端子1:メス、2:メス、2:SPHコンタクトめっきケーブルサイズ(mm2)0.14
JST 圧着端子付きリード線 PADシリーズ 150mm 01SPHSPH-26001L150 JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子付きリード線 PADシリーズ 150mm 01SPHSPH-26001L150JST(日本圧着端子製造)
629税込692
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ワイヤのスタイル:UL1007外被:青ケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性PADコンタクト及びコンタクト付きダブルエンドワイヤ. ; 820-1740 820-1740 は、りん青銅とスズめっきで作成されたPADシリーズのソケットコンタクトです。1.0~1.5 mmの絶縁材径を備えた0.13~0.33 mm2 (26~22 AWG)のワイヤサイズに対応します。 PADシリーズのケーブルアセンブリは、両端にSPH-001T-P0.5Lコンタクトが圧着されており、PADPシリーズのレセプタクルハウジングに使用できます。代表品番 ; 820-1728 820-1728 を参照してください。 ; 820-1743 820-1743 は、長さ150 mmです。 ; 820-1747 820-1747 は、長さ300 mmです。圧着端子1:SPH、2:SPH、1:メス、2:メスコンタクトめっきケーブルサイズ(mm2)0.14
JST 圧着工具 SPHコンタクト WCシリーズ WC-240 JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 SPHコンタクト WCシリーズ WC-240JST(日本圧着端子製造)
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
仕様日本圧着端子製造 WC-240手動圧着工具 SPH圧着端子用. 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間のない、気密構造が重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なう恐れがあります。上質の圧着工具を使うと、完全な気密性を保ち、電気接続の劣化と絶縁破壊を防止できます。. 日本圧着端子製造 WC-240手動圧着工具 概要. 日本圧着端子製造は高品質素材を使用し、高耐久性と信頼性を兼ね備え、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいて設計されています。ソフトグリップ付き2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ24 AWG、26 AWG、28 30 AWG用の3つのキャビティがあります。工具の荷重は事前に設定され、簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、あらかじめ一定の加圧力を設定済み、ハンドルが完全に閉じてダイが噛みあうまで、ロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、不完全な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが開きます。ラチェットにより、一貫した高精度の圧着を繰り返し行えます。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、緊急ラチェットリリースレバーにより、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着を行う時に端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、使いやすいフラップ型ロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆除去されたワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 特長. 使いやすく耐久性があります。 高精度のグラウンドダイス 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパにより、端子を正確に配置 荷重の再調整が簡単 人間工学に基づいたソフトグリップ付きハンドル設計で使いやすい. ;A. この圧着工具に対応する端子は? この手動圧着工具は、日本圧着端子製造のルーズピースSPH-002T-P05S非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ30 24 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。タイプ圧着工具シリーズWC使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品SPHコンタクト
ソケットレンチセット FPCソケットレンチセットFPC
15,980税込17,578
1セット
7日以内出荷
用途6.35sqソケットレンチセット差込角(sq.)6.35
ソケットレンチセット FPCソケットレンチセットFPC
83,980税込92,378
1セット
7日以内出荷
用途6.35sq~19.0sqソケットレンチセット差込角(sq.)6.35~19.0セット内容2S-H 3/16・5・5.5・6・1/4・7・8・9・3/8・10・11・12、4SH-8・9・3/8・10・11・12・1/2、4S-13・14・14.5・15・16・17・17.5・19・20・21・22・23・24・1/1・26・27・29・30・32、6S-26・27・29・30・32・35・36・38・41、 ラチェットハンドル(RH-2KL・411・611)、ユニバーサルジョイント(UJ-221・421)T形スライドハンドル(TH-231・431)、スピンナーハンドル(SPH-241・442)、エクステンションバー(ETB-251・252・450・451・452・651)、クロスバー(CB-261・461)、ドライバー形ハンドル(DH-2001)、メタルケース質量(g)16500