カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 制御機器(9)
  • 建築金物(5)
  • 機構部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sphc 1.2」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】SPHC 熱間圧延鋼板 TETSUKO

    【オーダー】SPHC 熱間圧延鋼板

    TETSUKO
    ¥2,425税込¥2,668
    1枚
    5日以内出荷
    JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 高温状態で圧延された材料で 4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。 Steel Plate Hot Commercial(熱間圧延軟鋼板)の頭文字。 強度については細かい規定はなく、この鋼板は強度が求められるような用途には向かない材料です。 スラブを加熱してから引き延ばすことで製造され、熱間の圧延工程のあとはSPHCの表面に黒皮という黒い酸化皮膜で覆われているおり、そのままのSPHCは黒皮材と呼ばれます。 冷延に比べプレス成形性、表面平滑性に劣るが、反面価格が安いです。 塗装がしやすいことが特徴ですが、とても錆びやすいためメッキや塗装は必須です。 加工する際にスケールが粉になって出るため、加工を断るコイルセンターも多い。 最近は黒皮鉄のデザイン性が見直され、家具などで黒皮鉄まま使用することも多いが、酸化被膜がうつってしまうので、クリア塗装を行って使用されることが多い。
    用途造船やガセット、モーターの軸受、コンテナ、ガスボンベ、建材、パイプなど質量(kg)0.5~423.9板厚(mm)1.6~12.0サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SPHC‐P 熱間圧延鋼板 酸洗 TETSUKO

    【オーダー】SPHC‐P 熱間圧延鋼板 酸洗

    TETSUKO
    ¥3,150税込¥3,465
    1枚
    5日以内出荷
    JIS G3193 熱間圧延鋼板および鋼帯 SPHC‐Pは、熱間圧延鋼板の表面を酸洗いをし、酸化皮膜を除去した板なので、「サンセン」と呼ばれます。 表面は、酸化皮膜(ミルスケール)除去後、多少の油膜が施してありますが、SPHC(黒皮)よりも錆びやすいので、加工後はメッキや塗装が必要な板となります。 SPHC-PはSPHCと同じく4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。 自動車用熱間圧延鋼板と違い、機械的強度についての細かい規定はなく、引張強度は一律270MPa以上となっていますが、440MPaを上限値とすることもできます。 サンセンと呼ばれる鋼板で熱延鋼板の表面スケールを酸で洗い流し除去した鋼板です。加工性が良く、メッキもし易いのが特徴です。 表面にオイルが施され錆び難くしておりますが、加工後塗装やメッキ無しで使用する事は出来ません。 以下の表の通り炭素量が少ないのも特徴となります。
    質量(kg)0.1~45.22板厚(mm)1.6~3.2サービス分類オーダー・加工
  • シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(53件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • みがき鋼板 エスコ

    みがき鋼板

    エスコ(24件のレビュー)
    ¥2,140~税込¥2,354~
    1枚ほか
    当日出荷
  • 黒鉄板 MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    黒鉄板

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄板厚(mm)1.5
  • スチール平板 光

    スチール平板

    光(12件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
  • ステンレス平板 光

    ステンレス平板

    光(85件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1枚
    当日出荷
    一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
    用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
  • 【オーダー】SPCC-SD 冷感圧延鋼板ダル仕上げ TETSUKO

    【オーダー】SPCC-SD 冷感圧延鋼板ダル仕上げ

    TETSUKO
    ¥2,025税込¥2,228
    1枚
    5日以内出荷
    SPCC‐SD 冷間圧延鋼板 ダル仕上げ SPCC-SD JISG3141:2017 冷間圧延鋼板及び鋼帯 SPCC(冷間圧延鋼板)は熱延鋼板とくらべ、冷間圧延をすることで、より板厚の精度が高くなります。 仕上げの手法でSDはダル肌(ザラザラした肌、梨地とも呼ばれます。)、SBはブライト肌(つるつるした肌)を示します。 加工性に優れ、絞り成型にも多用され、穴あけ加工や曲げ加工、一般的なプレス加工も可能です。 SPCCは、表面は滑らかで見栄えがよいですが、オイルなどにより一時的に錆び難くしているだけのため、加工後は塗装やめっき処理を行わないとほぼ確実に錆びていきます。 一般的な成形性を求められるプレス加工から、絞り加工(深絞りには不向き)まで幅広く使うことができます。 ミガキ、コールド、ミガキ鋼板とも呼ばれることもあります。
    用途パイプ・鋼製家具・弱電・自動車・ドラム缶・建機・農機具(後塗装)・住宅の一部質量(kg)0.1~45.22板厚(mm)0.3~6.0サービス分類オーダー・加工
  • ネコピース 1ツ穴 フルサト工業

    ネコピース 1ツ穴

    フルサト工業(17件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1個
    当日出荷
    材質SPHC
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm

    ノーブランド(21件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • ネコピース 2ツ穴 フルサト工業

    ネコピース 2ツ穴

    フルサト工業(8件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SPHC
  • トタン板 久宝金属製作所

    トタン板

    久宝金属製作所(19件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1枚
    当日出荷
    加工しやすいトタン材質の板です。
    用途トタンの屋根など。
  • 配管支持用チャンネルブラケット(75型) TRUSCO

    配管支持用チャンネルブラケット(75型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)40厚さ(mm)4.5材質/仕上スチール/ユニクロメッキ高さ(mm)75種類チャンネルブラケットアンカー穴(mm)Φ12×15
  • 制御盤ファンユニット オリエンタルモーター

    制御盤ファンユニット

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
  • シメールNeoセット 電設用 大見工業

    シメールNeoセット 電設用

    大見工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
    用途電設用。付属品シャックル、ユニバーサルジョイントトラスコ品番403-0329材質SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCHロープ径(Φmm)5張線能力(kg)500ロープ長さ(m)1掴線能力Φ1.2~15/2~125sq破断荷重(kN)【ロープ】6
  • 【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板 TETSUKO

    【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板

    TETSUKO
    ¥2,560税込¥2,816
    1枚
    5日以内出荷
    SECC(SEHC)電気亜鉛メッキ鋼板は、電気メッキによって鋼板の表面に亜鉛をつけたもの。 鋼板に亜鉛メッキをつけることで、鋼の大きな弱点でもあった錆や腐食等を軽減することができるようになり、亜鉛メッキ鋼板が普及することになりました。 鋼板の耐食性を向上させるためのメッキには、亜鉛メッキ以外にもありますが、加工性が優れている点、廉価である点、条件が整えば大量生産が可能等の理由から、広く産業・工業用途に使われるようになっています。 また、錆に対する強さや耐食性だけでなく、各メーカーが製造・販売している電気亜鉛メッキには、様々な付加価値が付与されたものが多く見受けられます。 例えば、プレス成形性のよさや溶接性のよさに加え、気がつきにくい耐疵付き性、熱反射性、耐熱性、燃料透過遮断性、指紋がつきにくくする耐指紋性や防汚性能といった具合です。 ボンデ鋼板、シルバートップ、ジンクライト、エクセライト、ジンコートなどの各社の商品名でも知られます。 なお、電気亜鉛めっき鋼板は下記の元素材の板厚によってSECCかSEHCかが決まります。 SECC:SPCC冷間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの SEHC:SPHC熱間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの
    質量(kg)0.1~45.22サービス分類オーダー・加工
  • セパレータ SEP 河村電器産業

    セパレータ SEP

    河村電器産業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼板(SPHC)板厚(mm)1.6
  • フィルターユニット FY 河村電器産業

    フィルターユニット FY

    河村電器産業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼板(SPHC)適合板厚(mm)t1.2~2.3設置場所屋内用
  • ポール用金具(バンド締め) PM・PMS 河村電器産業

    ポール用金具(バンド締め) PM・PMS

    河村電器産業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
  • キャビネット用機器取付パネル VP4 河村電器産業

    キャビネット用機器取付パネル VP4

    河村電器産業
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    セット内容パネル1枚、取付ネジ(付属)1セット材質鋼板(SPHC)板厚(mm)1.6
  • Zマーク 座金付ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 座金付ボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    4日以内出荷
    用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物にセット内容M16六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)ねじの呼び寸法M16
  • ボルトロック防振マウント ナベヤ

    ボルトロック防振マウント

    ナベヤ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    5日以内出荷
    エーテル系発泡ポリウレタンを用いた高性能で、耐久性に優れた防振マウントです。 センターにボルト穴を設けており、ボルトを通して設置することにより、搭載物の揺れを規制できます。また、規制がかかったときの衝撃を緩和する防振ワッシャを付属しています。 ボルトを介して振動が伝わらない構造になっております。 取付け方法の変更により、吊り下げ防振・防振ワッシャとしても使用いただけます。
    用途検査機・測定機・配電盤など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 ポンプ・送風機・チラー・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。材質(プレート)SPHC、(防振材)発泡ポリウレタン高さ(mm)3±0.5(凸部)表面処理三価クロメートメッキ寸法P(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御盤ファンユニット(AC) ファン オリエンタルモーター

    制御盤ファンユニット(AC) ファン

    オリエンタルモーター
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷から73日以内出荷
  • ドアハンガー ニュートン10横継受二連 ダイケン

    ドアハンガー ニュートン10横継受二連

    ダイケン
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    10日以内出荷
    ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。レール連結プレートが付属されています。
    用途壁面取付用のレールジョイント部吊下げ用ブラケットトラスコ品番787-0507セット内容レール連結プレート材質スチール(SPHC)質量(kg)1.22018年トラスコ掲載ページ2 1097
  • ドアハンガー天井継受一連 ダイケン

    ドアハンガー天井継受一連

    ダイケン
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    10日以内出荷
    付属品連結プレートトラスコ品番381-4661材質スチール(SPHC)質量(kg)1.2取付ピッチ(mm)450~500適合レールN20HR穴径(mm)9.5×14長穴ボルト寸法(組付)M8
  • 溶融亜鉛かぶせ防水プルボックス 八州電工

    溶融亜鉛かぶせ防水プルボックス

    八州電工
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    11日以内出荷
    仕様接地端子座:なし材質ふた取り付けねじ:ステンレス形状簡易防水型(被せふた)材質(本体)SPHC材質(フタ)SPHC材質(ワッシャー)ナイロン
  • ファン付フィルターユニット FFY 河村電器産業

    ファン付フィルターユニット FFY

    河村電器産業
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    付属品コード1m材質鋼板(SPHC)適合板厚(mm)1.2~2.3
  • ファン付フィルターユニット(低騒音タイプ) FFY-L 河村電器産業

    ファン付フィルターユニット(低騒音タイプ) FFY-L

    河村電器産業
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    22日以内出荷
    付属品コード1m材質鋼板(SPHC)寸法A(mm)180適合板厚(mm)1.2~2.3寸法D(mm)160寸法C(mm)74.2
  • レール取付用鉄板ベース XRP 河村電器産業

    レール取付用鉄板ベース XRP

    河村電器産業
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    42日以内出荷
    材質鋼板(SPHC)板厚(mm)2.3