各種のグリースガンおよびSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、また注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズルまたはマイクロホースをご利用ください。標準で付属しているノズルをはずして取り付けます。
用途ボタンヘッドフィッティング用
全長(mm)373
質量(g)152
アズワン品番64-9537-95
危険物の類別非危険物
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。ハイドロリックニップルに使用するグリースガン用のノズルマイクロホースです。
用途ボタンヘッドフィッティングへのグリース注入に。グリースポンプ用。ホースによるフレキシブルなアクセスが必要となる箇所へのグリース給油に。1mホースによるアクセスが必要な個所へのグリース給油作業に。狭小箇所へのグリース給油作業に。
トラスコ品番260-2698
適合機種YAMADAグリースガンシリーズ
セット内容1mマイクロホースノズル、ボタンヘッドニップル用口金
材質ホース内面:ポリアミド(PA12)、ホース外面:ウレタンゴム(U)、口金(主要):快削鋼鋼材(SUM22)、パッキン類(主要):ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)1073
タイプボタンヘッドニップル用
最高使用圧力(MPa)21
接続ねじノズル:R1/8
危険物の類別非危険物
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
グリースガン 400g用 レバータイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)
適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)
全長(mm)368
質量(kg)1.3
容量(mL)420
動作方式手動
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)59.6
ノズル長(mm)185
最大吐出圧力(MPa)50
1回の吐出量(mL)1
最大圧力(MPa)50
充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用
適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)
アズワン品番64-9537-93
危険物の類別非危険物
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
種別ボタンヘッドフィッティング用(SPK-20C大用、SPK-2C標準用)
ノズル接続径R1/8
材質主にPU
接続口径R1/8
危険物の類別非危険物
ボタンヘッドタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ
危険物の類別非危険物
適合ホースヤマダ SPK-2C
関連キーワード