カテゴリ
- バイク純正部品(14)
- 農業機械(4)
- 機構部品(3)
- 物流用品(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(17)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- FPC(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 東芝(1)
- 水本機械製作所(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- タカノ(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(1)
エコロジープロダクト
価格
「spl04」の検索結果

セルフィットホース SPLシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から3日以内出荷加締機を不要とした画期的なワンプッシュ式高圧ホース、口金具システムセルフィット。適合流体鉱物性一般用作動油流体温度範囲(℃)-30~80推奨雰囲気温度(℃)-30~70
耐腐蝕性SUS303相当エルボ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
LANケーブル4P用ステップル
協和ハーモネット¥499税込¥5491パック(10個)当日出荷丸型4ペアのLANケーブル等を木製の柱などに固定する際に使用する釘止めタイプのステップルです。ケーブルにジャストフィットし、しっかりと固定することができます。
ショートプランジャー SPL
MIYOSHI(小西製作所)¥339税込¥3731個当日出荷から3日以内出荷材質(ボディ)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
ロングネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥719税込¥7911個4日以内出荷シャックルの長さ(L寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、使用用途が広がります。材質ステンレス(SUS304)
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA MPC-LVZ2 / TWT シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。IODATA/アイ・オー・データ。リモートアクセスゲートウェイ。・MPC-LVZ2/TWTシリーズ。MPC-LVZ2/TWT。MPC-LVZ2/TWTS1。MPC-LVZ2/TWTS5。miniPC。MPC-LVZ2。MPC-LVZ3P/QC。MPC-LVZ3PA。ドッキングステーション。US3C-DS1/PD。US3C-DS1/PD-A。HDMIキャプチャー。GV-LSU200。GV-US2C/HD。GV-USB3/HDS。HDMIアダプター。WHD-4KT1。WHD-4KTR1。STB。DS-ASTB2。スピーカーフォン。TC-SPL2。TC-SPLF2。TC-SPLF2-AG。TC-SPRC100。TC-SPRC100-AG。NAS。MPC-LVZ3P/QC。ICカードリーダー。BLE-NFC。Creative/クリエイティブ。スピーカー。Creative MUVO Go。Creative MUVO Play。Creative PEBBLE PRO。Creative Pebble V3。Creative Stage Air V2。Creative Stage SE。Creative Stage V2。Creative SXFI CARRIER。Creative T60。Sound Blaster Katana V2。Sound Blaster Katana V2X。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
シーコンタクト スプラッシュサーディン PT-9024
PRO:TRUST(プロトラスト)¥749税込¥8241個6日以内出荷フローティング用途バイトシーンが見える迫力のTOPゲームをショアからの青物狙いで楽しむためのショアゲーム用ポッパー。安定した飛行姿勢でよく飛び、POPサウンドでターゲットを水面まで誘い出します。ライトショアジグ用タックルでも扱いやすいサイズと重量。実績重視の釣れ筋カラーのラインナップ。寸法(cm)10.5自重(g)24
リヨウグチスパナ 8X10
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷仕様8X10図解NoBC26MAL-1 付属品部品_No.5、GKBS2602 付属品部品_No.10、KC26A 付属品部品_No.5、BC2800 付属品部品 リヨウグチスパナ 8X10_No.6、DB263 2G 付属品部品_No.6、KM26 2G 付属品部品_No.5、BC2000A 付属品部品 リヨウグチスパナ 8X10_No.5、BCS234S 付属品部品_No.4、BC420A 付属品部品 リヨウグチスパナ 8X10_No.5、MB2330DG 付属品部品_No.6、BC32DX 付属品部品_No.5、BC234SL付属品部品リヨウグチスパナ8X10_No.5、AC23SA 付属品部品 リヨウグチスパナ 8X10_No.5、BC32A 付属品部品_No.6、BC231RSN 付属品部品_No.5、BC233SN 付属品部品_No.5、KC26NX 付属品部品_No.5、DB233D 2G 付属品部品_No.6、GKB2201EG 付属品部品_No.4、MB265SPL 付属品部品_No.7、JC261DX 付属品部品_No.5、MLB2200G 付属品部品_No.4など
コルゲートチューブ
BIGM(丸山製作所)¥179税込¥1971個8日以内出荷図解NoMS410RCL-K RC装置部品_No.36、MSA613R2T-2K エンジン キャブ、エアクリーナ部品_No.36、MB320AU ブレード刃組立部品_No.36、MSA413R3-M フゾクヒン部品_No.36、MS650RC-2K 高圧ホース部品_No.36、MSA415R4CS-1(10) カバークミタテ部品_No.36、MS615R4CF-RV(13) フレーム部品_No.36、MSA513R2TS-K-1アワジ ラジコンソウチ部品_No.36、MB228L エンジン リコイルスタータ部品_No.36、MS410RCL-M カバー部品_No.36、MS513R3S-Kアワジ オプション ドロオトシソウチ部品_No.36、MB279SL 付属品部品_No.36、MS413R2TS-M-1 フレーム部品_No.36、MS615R4CF(11.5) カバークミタテ部品_No.36、DB-S260-2C 背負枠部品_No.36、MS513MC-A-60HZ フレーム部品_No.36、MB235SPL 付属品部品_No.36、MSA613R2T-2K フゾクヒン部品_No.36など
6回路 インバータ NOT CMOS TTL入力 TSSOP14
東芝¥219税込¥2411個13日以内出荷仕様●機能:NOT●入力数/ch:-●回路数:6回路●機能型番:7404●シリーズ名:ACT●パッケージ:TSSOP14●最小動作電圧:-●最大動作電圧:-●機能:NOTアズワン品番68-2026-06