カテゴリ

  • 溶接用品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「spl12-02」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当エルボ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • 12.7sqスリムパラボラインパクトロングソケット FPC

    12.7sqスリムパラボラインパクトロングソケット

    FPC
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ボルトやナットを痛めにくく、ショートインパクトにも使用可。
    用途パラボラ形状のインパクトレンチ対応のロングソケット機能ショートインパクト対応
  • GROUND ZERO ウーファー ツイーター クロスオーバー GROUND ZERO

    GROUND ZERO ウーファー ツイーター クロスオーバー

    GROUND ZERO
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    グラウンドゼロの16.5cm2wayコンポーネントスピーカー、GZIC165.2SPLです。グランドゼロは全てのモデルにおいて、常に最高の安全性、信頼性(長寿命)、サウンドクオリティーを追求し続ける世界のカーオーディオ業界から期待されているブランドです。イエローのアクセントカラーが特徴のGZIC 165.2SPLは、3Dハニカム構造を持つ特別な形状のHQPPコーン、ハイロールサラウンドを搭載したウーファー、25mmマイラードームツイーター、12dBクロスオーバーを採用。鳴りを重視した2ウェイSPLコンポーネントスピーカーです。
    周波数(Hz)特性:45~22k寸法(幅W×高さH)(mm)スピーカーグリル:179×12最大出力(W)200深さ(mm)ウーファー部 取付:68定格出力(W)120取付穴径(Φmm)ウーファー部:142.5マウントツイーターマウント:フラッシュ、アングルインピーダンス(Ω)公称:3能率(dB)89
  • 遮光めがね 二眼式 リケン

    遮光めがね 二眼式

    リケン
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    小型フレームのベーシックタイプです。テンプル(耳掛け部)の曲げ伸ばし調節が可能です。レンズの交換が可能です。ツルの角度調節が可能です。
    材質フレーム/ナイロン、レンズ/ポリカーボネート寸法(mm)147×49(ツル曲げ伸ばし可)規格JIS-T8141規格品レンズ色グリーンフレーム色ブラウン
  • スロットルアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    スロットルアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    規格WB34-635L部品名称スロツトルアセンブリ図解NoDB235SP 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.12、MB235SPL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.12、MB235SPU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.12、DB235SP L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.12、MB235SPG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.12、DB235SP B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.12