カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「spl6-03」の検索結果

耐腐蝕性SUS303相当エルボ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
6カクボルト(+)SW
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M5X25-7Tアプセツト部品名称6カクボルト(+)SW図解NoMB2303MG チップソー ギヤケース部品_No.3A、MB228VG 本体部品_No.17、AC254H 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.13、MB235SPL ギヤケース部品_No.3A、MB2010ML ギヤケース部品_No.3A、MB249L 本体部品_No.15、KC26NX 本体部品_No.15、GKBS2202 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、JC234DXL 本体部品_No.22、AC266S 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.13、LBC26UT 本体部品_No.11、SV23A 本体部品_No.12、BC264SL 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.14、MB251B バッテリー 本体部品_No.14、GKB2702U 本体部品_No.13、KC23MX 本体部品_No.11、KC23BL 本体部品_No.6、MS200EA-M-A フレーム部品_No.33、GKB2202U 本体部品_No.13、GKB2401EU 本体部品_No.13、BC2600 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.13など