田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
軽合金の鋳造品に向くように設計された安定したねじ立てが可能です。刃部の最適設計により、軽合金のねじ立て加工で生じやすい内径へのカエリが少なく安定した綺麗なめねじ加工が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳鉄、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
サビ・磨耗に強い剛厚スパコン。 サビに強いステンレスバネ。 JIS1級、両面目盛。
用途長さ測定用
種類ロック付
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
テープ剛厚イエローテープ
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SUS301
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、安全ロープ取付環付、落下防止用ベルトホルダー付、爪飛び防止プロテクター付、ネオジ磁石(260mT)付爪、ショックアブソーバー付
取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。
保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。
測定面は超硬合金チップ付。
定圧装置付。
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。
約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
測定面(mm)Φ3×10
仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
種別デジマチック(LCD)
シリーズ331
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
平面度(μm)0.3
保護等級IP65
機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01
平面度(μm)0.3
種別スプライン
タイプアナログ式
シリーズ111
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.01
平行度(μm)2
平面度(μm)0.3
タイプカウント式
シリーズ131
測定面(mm)Φ3×10
最大許容誤差(μm)JMPE:±3
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01
測定面(mm)Φ3×10
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
色黒
材質耐熱耐候性ナイロン66
幅(mm)7.6
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)534
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
用途ケーブルの結束と固定
色黒
材質耐熱耐候性ナイロン66
長さ(mm)257
最大結束径(Φmm)70
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.6
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~100
引張強度(N)534
使用場所屋内外
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
材質(測定面)超硬合金チップ付
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
用途ケーブルの結束と固定。
色黒
材質耐熱耐候性ナイロン66
長さ(mm)257
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.6
質量(g)286
使用温度範囲(℃)-60~100
最大結束径(Φmm)70
引張強度(N)534
使用場所屋内外
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
材質(測定面)超硬合金チップ付
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
材質(測定面)超硬合金チップ付
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
材質(測定面)超硬合金チップ付
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
材質(測定面)超硬合金チップ付
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。
保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。
測定面は超硬合金チップ付。
定圧装置付。
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。
約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
測定面(mm)Φ2×5
仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
種別デジマチック(LCD)
シリーズ331
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
平面度(μm)0.3
保護等級IP65
機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
材質(測定面)超硬合金チップ付
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
材質(測定面)超硬合金チップ付
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
最小表示量(mm)0.01
測定面(mm)Φ3×10
関連資料(2.51MB)
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
最小表示量(mm)0.001
測定面(mm)Φ3×10
関連資料(2.51MB)
サービス分類校正
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
材質(測定面)超硬合金チップ付
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
材質(測定面)超硬合金チップ付
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
材質(測定面)超硬合金チップ付
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
材質(測定面)超硬合金チップ付
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
材質(測定面)超硬合金チップ付
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
材質(測定面)超硬合金チップ付
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
タイプアナログ式
シリーズ111
最小表示量(mm)0.01
関連資料(2.51MB)
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
最小表示量(mm)0.001
測定面(mm)Φ2×5
関連資料(2.51MB)
サービス分類校正
ミツトヨ品番950062
ミツトヨ品番982444
材質(枠)SUS304、(金網)SUS304
付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本
寸法H(mm)15
寸法G(mm)15
材質鋼
色ラチェットスリーブ色:灰色
主な用途アナログタイプ、0~300mm用
ミツトヨ品番950700
関連キーワード
1
2
次へ