カテゴリ

  • 切削工具(44)
  • 自動車純正部品(1)

「spmt 12」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ISO インサート SPMT-MP ケナメタル

    ISO インサート SPMT-MP

    ケナメタル
    7,498税込8,248
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角90°。M級。12°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
    形状正方形逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPMT 三菱マテリアル

    チップ SPMT

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPMT-PS タンガロイ

    チップ SPMT-PS

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11
  • チップ SPMT-24 タンガロイ

    チップ SPMT-24

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • チップ SPMT-CM タンガロイ

    チップ SPMT-CM

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T515寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~2送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)12.7
  • ISO インサート SPMT-MF ケナメタル

    ISO インサート SPMT-MF

    ケナメタル
    7,298税込8,028
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
    形状正方形逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPMT-PS タンガロイ

    チップ SPMT-PS

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T6215形状正方形穴つき90°ポジ11°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
  • チップ SPMT-LU 住友電工ハードメタル

    チップ SPMT-LU

    住友電工ハードメタル
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPMT-PS タンガロイ

    チップ SPMT-PS

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3
  • チップ SPMT-23 タンガロイ

    チップ SPMT-23

    タンガロイ
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • ヘリクアッド チップ SPMT-HQ イスカル

    ヘリクアッド チップ SPMT-HQ

    イスカル
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷
    4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。90°コーナーでコーナー強度大です。曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化しています。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリクアッド チップ SPMT-HQ イスカル

    ヘリクアッド チップ SPMT-HQ

    イスカル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。90°コーナーでコーナー強度大。曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SPMT 京セラ

    チップ SPMT

    京セラ
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • ボーリング工具用チップ サンドビック

    ボーリング工具用チップ

    サンドビック
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高い逃げ面耐摩耗性を発揮します。連続切削にも断続切削にも好適な材種です。
    用途一般旋削鋳鉄加工用。
  • ボーリング工具用チップ サンドビック

    ボーリング工具用チップ

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    材種1145
  • 正方形ポジチップ ボーリング用工具 CoroBore 4425 サンドビック

    正方形ポジチップ ボーリング用工具 CoroBore 4425

    サンドビック
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。材種4425
  • フライス加工用チップ サンドビック

    フライス加工用チップ

    サンドビック
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • 正方形 ポジティブタイプ SPインサート T515 タンガロイ

    正方形 ポジティブタイプ SPインサート T515

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番859-5796材質T515適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 正方形 ポジティブタイプ SPインサート T5115 タンガロイ

    正方形 ポジティブタイプ SPインサート T5115

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SPMT-E-Z 京セラ

    チップ SPMT-E-Z

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPMT-CM タンガロイ

    チップ SPMT-CM

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T505寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 正方形 サンドビック

    CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 正方形

    サンドビック
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • チップ SPMT-CM タンガロイ

    チップ SPMT-CM

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T5115形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SPMT-PS タンガロイ

    チップ SPMT-PS

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
  • チップ SPMT-24 タンガロイ

    チップ SPMT-24

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH120寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.5寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~3送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)12.7
  • チップ SPMT-PS タンガロイ

    チップ SPMT-PS

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH6235形状正方形穴つき90°ポジ11°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
  • チップ SPMT-PS タンガロイ

    チップ SPMT-PS

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH6225形状正方形穴つき90°ポジ11°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
  • ミーリング加工用 正方形ポジチップ SPEB・SPFN・SPFR・SPGT・SPHT・SPHW・SPHX・SPJW・SPKN・SPKT・SPMT・SPMW・SPNN・SPNT ワルター

    ミーリング加工用 正方形ポジチップ SPEB・SPFN・SPFR・SPGT・SPHT・SPHW・SPHX・SPJW・SPKN・SPKT・SPMT・SPMW・SPNN・SPNT

    ワルター
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SPMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ SPMT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ CNMG-MA

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • モール(R) ノーズ (B0) MAZDA(マツダ)

    モール(R) ノーズ (B0)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • チップ SPMT-SF 住友電工ハードメタル

    チップ SPMT-SF

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • リャンメンカット・V 富士元工業

    リャンメンカット・V

    富士元工業
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    チップの上下分割配置により、面取り・裏面取り・側面V溝加工などの多目的用途に対応するようになりました。側面V溝加工においては、切れ刃が上下に分割されている事によりビビリ制御効果を高めています。
    用途エッジの45°面取り加工、エッジの45°裏面取り加工、側面V溝加工シリーズ面取りシリーズ能力最大刃長 約13mm寸法A(°)45切刃形状その他
  • チップ SPMT-US 住友電工ハードメタル

    チップ SPMT-US

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ショルダーミーリングカッター MILL 4 11 ケナメタル

    ショルダーミーリングカッター MILL 4 11

    ケナメタル
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。シェルミル。11タイプ
    最大切込深さ(mm)11
  • チビ両面用チップ 富士元工業

    チビ両面用チップ

    富士元工業
    37,980税込41,778
    1箱(12個)
    4日以内出荷
    仕様AA20Nトラスコ品番194-7854
  • チビ両面用チップ 超鋼M20種(ノンコート) 超硬 富士元工業

    チビ両面用チップ 超鋼M20種(ノンコート) 超硬

    富士元工業
    28,980税込31,878
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。
    用途面取り加工仕様チビ両面用チップトラスコ品番799-7299適合機種チビ両面材質超硬Mノンコート形状正方形厚さ(mm)1.59質量(g)0.16逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.2穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 面取りカッターチップ 富士元工業

    面取りカッターチップ

    富士元工業
    19,980税込21,978
    1箱(12個)
    7日以内出荷
    面取り用チップです。
    トラスコ品番433-9147材質微粒子超硬コーティングAlCrNコーナー数4
  • スローアウェイエンドミル 京セラ

    スローアウェイエンドミル

    京セラ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • チビ両面 富士元工業

    チビ両面

    富士元工業
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。
    用途面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質先端角(°)45適合チップSPMT030102切刃形状その他