カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • バイク部品(1)

「spn-05 waki」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポンジゴム粘着付 WAKI(和気産業)

    スポンジゴム粘着付

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    149税込164
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    弾力性、反発性、柔軟性に優れています。 粘着付なので簡単に貼り付けできます。
    材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • NRスポンジゴム WAKI(和気産業)

    NRスポンジゴム

    WAKI(和気産業)(35件のレビュー)
    57税込63
    1枚
    当日出荷
    抜群の弾力性と反発力!
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質天然ゴム系形状使用温度範囲(℃)-20~60
  • PEスポンジシート WAKI(和気産業)

    PEスポンジシート

    WAKI(和気産業)(19件のレビュー)
    83税込91
    1枚
    当日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
    材質ポリオレフィンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」 WAKI(和気産業)

    ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    高衝撃吸収素材。 圧縮残留歪みが小さい。 軽量でかつ高い衝撃吸収性。 ヘタリが少ない。
    用途OA機器、自動車部品、スポーツ用品、靴などのシール材、パッキン材、クッション材などに。材質【本体】高密度ウレタンフォーム、【粘着剤】アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • CR スポンジゴム アキツ

    CR スポンジゴム

    アキツ(40件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材材質スポンジ ゴム規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
  • NRスポンジ テープ付 篠田ゴム

    NRスポンジ テープ付

    篠田ゴム(12件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。 便利なテープ付きです。
    用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NRRoHS指令(10物質対応)対応
  • NRスポンジ 巻物 テープ付 光

    NRスポンジ 巻物 テープ付

    (18件のレビュー)
    129税込142
    1枚
    当日出荷
    反発弾性に優れ、加工性がよい。
    用途防振、防音、断熱材として。材質天然ゴム系長さ(mm)1000使用温度(℃)-20~+60粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粘着EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)

    粘着EPDMスポンジゴム

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系長さ(mm)300形状幅(mm)30使用温度範囲(℃)-20~80寸法(幅W×長さL)(mm)30×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低反発ウレタンフォーム WAKI(和気産業)

    低反発ウレタンフォーム

    WAKI(和気産業)(30件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
    用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)

    EPDMスポンジゴム

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    96税込106
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CR スポンジゴム テープ付 アキツ

    CR スポンジゴム テープ付

    アキツ(28件のレビュー)
    559税込615
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材仕様テープ付材質【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
  • すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付 岡安ゴム

    すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付

    岡安ゴム(55件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
    用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
  • NRスポンジ 光

    NRスポンジ

    (9件のレビュー)
    51税込56
    1枚
    当日出荷
    反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
    用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)系使用温度範囲(℃)-20~+60
  • NRスポンジ テープ付 光

    NRスポンジ テープ付

    (10件のレビュー)
    109税込120
    1枚
    当日出荷
    用途防音、防振に。材質【本体】NR発泡体、【粘着剤】アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き イノアック

    ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き

    イノアック(1件のレビュー)
    689税込758
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。
    用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。材質ウレタンスポンジ使用温度(℃)安全:マイナス10~60
  • NBR スポンジゴム アキツ

    NBR スポンジゴム

    アキツ(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
    用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など材質スポンジゴム硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
  • シートスポンジ KIJIMA(キジマ)

    シートスポンジ

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    両面テープ貼り付けタイプ。
    ブラック
  • 低反発ウレタン 光

    低反発ウレタン

    (5件のレビュー)
    239税込263
    1枚
    当日出荷
    クッション性に優れています。
    用途クッション材、すべり止め。材質ポリウレタン厚さ(mm)5使用温度範囲-10~70℃粘着剤なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロセルウレタンロール SlimFlex イノアック

    マイクロセルウレタンロール SlimFlex

    イノアック
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
    用途クッション材、パッキン材に仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]材質高密度マイクロセルウレタンフォーム長さ(mm)1000長さ(m)1
  • くっしょんず まっと WAKI(和気産業)

    くっしょんず まっと

    WAKI(和気産業)(18件のレビュー)
    329税込362
    1枚
    当日出荷
    弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
    用途クッション材・緩衝材として材質ウレタンスポンジ長さ(mm)300幅(mm)300寸法(mm)300×300グレー