21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TM-1121用SpO2センサ。モニタリング用
仕様●適応機種:TM-1121 アズワン品番65-3866-32
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000037 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷

仕様オートパワーオフ機能付き(約8秒) 付属品専用ウエストポーチ、ストラップ、シリコン保護カバー 材質ABS樹脂 測定範囲SpO2/70~100%、脈拍数/30~235拍/分 電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定方式2波長分光測光法 表示カラーOLEDディスプレイ、SpO2・脈拍数/3桁、パルス同期・脈波波形 測定精度SpO2/±2%(80~100%)・±3%(70~80%)、脈拍数/±2%または±2拍分 アズワン品番8-1332-21
1個
3,690 税込4,059
6日以内出荷

SpO2センサとモニタを接続する中継ケーブルです。
メーカー日本光電
1本
13,380 税込14,718
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10117000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート 本体質量(g)30 対応機種android4.4以上/iso8.0以上 機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応 使用時間バッテリー:約5-7日 ディスプレイ1.3インチ 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)フル:2 対応アプリケーションDayBand BluetoothVer.4.0
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャッチコピー:実測式のスタンダードな体温計。商品説明:<特徴>。3桁表示の実測式体温計。抗菌・水洗いできる防水仕様。大きく見やすい液晶(前モデル比126%)。約3年の電池寿命。オートパワーオフ(約30分)。保管に便利な収納ケース付き
セット内容本体×1 材質ABS樹脂 寸法(mm)128×18×8
1個
1,137 税込1,251
当日出荷

機能的なポーチです!クッション性・耐久性に優れた保護カバーです。 ユニークな形状の持手で封ができ、指にかけて持ち運びもできます。
材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ 寸法(mm)210×360
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

個人装着型酸素濃度計 OX-04Gシリーズ 理研計器 動画あり
個人装着型(小型) JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g)約93 電源単4形アルカリ乾電池2本 保護等級IP66/67相当 連続使用時間(時間)約9000 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理隔膜ガルバニ電池式 検知対象ガス酸素 サンプリング方式拡散式
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消毒・洗浄ができる、液体が浸み込まないワンピースカフ。 チューブを外して、コネクタープラグを付ければ水洗いも可能。
材質(カフ)ナイロン、(チューブ・コネクター)ポリ塩化ビニール 付属品コネクタープラグ×2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テープタイプですので指への密着性に優れ、装着時のズレが起きにくいです。クリップタイプと異なり、指への圧迫感がありません。高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。低アレルギー性の粘着テープを採用しています。
材質不織布、PEテープ/PE(ポリエチレン) ケーブル長(m)0.9 測定精度(%)±2(90~100%)、±3(70~89%)(SpO2) 適合【患者】成人・新生児、3kg未満もしくは30kg以上 仕様【互換メーカー】ネルコア アズワン品番7-9202-18 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000045 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(24本)
69,980 税込76,978
当日出荷

四肢での脈波が得にくい場合に。 高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。 パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
適合成人 材質PVC(ポリ塩化ビニル樹脂) タイプ コード長さ(m)1.1 測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%) メーカー互換:ネルコア アズワン品番7-9204-13 適応体重(kg)30以上 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000044 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

作業者をまもるポケットサイズの酸素計。 厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。 単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合 4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。 ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。 お手元でのセンサ交換が簡単。 本質安全防爆構造(Exib II BT3)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 ガス採気方式拡散式 検知原理隔膜ガルバニ電池式 対象ガス酸素 指示精度±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠) 警報設定濃度19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目) 測定範囲(vol%)0~25
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

四肢での脈波が得にくい場合に。高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
材質PVC(ポリ塩化ビニル樹脂) 測定精度(%)±2(90~100%)、±3(70~89%)(SpO2) 適合【患者】30kg以上 コード長さ(m)耳/1.5 仕様【互換メーカー/適用患者】日本光電/成人 アズワン品番7-9204-06 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000044 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

SWGC スマートウォッチ グリーンクロス 動画あり
体温、血中酸素、心拍数、血圧を1台でモニタリング管理できるスマートウォッチです。 iPhoneやスマートフォンと同期して日々の健康状態データをチェックできます。 体温を管理する事で熱中症予防対策に役立てる事ができます。
用途健康状態の把握や体調管理、熱中症対策の目安に。 材質ABS、シリコン 寸法(mm)バンド:248 質量(g)33 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×38×12 解像度240×240dpi 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)160 スクリーン1.4インチIPSカラースクリーン 防水保護等級IP67 使用期間約5~7日間
1個
8,598 税込9,458
欠品中

作業環境の安全確認と作業員の安全確保に 約8000時間連続使用可能な5mセンサーコード付きのポケッタブル・デジタル酸素濃度計。
セット内容本体、単3形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース 寸法(mm)66(W)×170(H)×29(D) 質量(g)340(レザーケース、電池を含む) 延長ケーブル(m)5(本体巻取式) 検知原理隔膜ガルバニ電池方式(拡散式) 検知範囲(サービスレンジ)0~25.0vol% (25.1~40.0vol%) 指示精度±0.5vol%以内 警報方式1段目警報:長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、2段目警報:短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅 警報設定値1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol% 検知対象ガス酸素
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

0~25vol%までの酸素濃度を測定。 単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。 コードの長さで選べる3つのラインナップ。 表示が見やすい大きなLCD画面。 電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。 音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。 JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
検知対象ガス酸素(O2) 検知原理隔膜ガルバニ電池式 表示方式LCDデジタル3桁 指示精度±0.5vol%以内 警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol% 警報方式(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要) 応答時間(秒)20以内(90%応答、周囲温度20±2℃) 使用温度範囲(℃)-10~+40 使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 電源単3形アルカリ乾電池2本 連続使用時間(時間)約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて) 防爆構造ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合 付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
1台ほか
85,980 税込94,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SpO2センサとモニタを接続する中継ケーブルです。
メーカーネルコア
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート 本体質量(g)25 対応機種android4.4以上/iso8.0以上 機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応 使用時間バッテリー:約4-6日 ディスプレイ0.96インチ 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)フル:2 対応アプリケーションDayBand BluetoothVer.4.0
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)