カテゴリ

  • 切削工具(37)
  • 保管用品(7)
  • オフィス家具(5)
  • 物流用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「spr-12」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用3M(スリーエム)(53件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
スーパーラックワゴン用コボレ止メ サカエスーパーラックワゴン用コボレ止メサカエ
6,098税込6,708
1枚
翌々日出荷
回転式のコボレ止めで簡単に操作が行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-カートリッジユニット 住友電工ハードメタルSEC-カートリッジユニット住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
ラック・保管庫用棚板 サカエラック・保管庫用棚板サカエ
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷
色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カートリッジ 住友電工ハードメタルカートリッジ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から6日以内出荷
スーパーラック サカエスーパーラックサカエ
81,980税込90,178
1台
翌々日出荷
横揺れ強度大幅アップ!地震に強い!棚板は50mmピッチで段換え可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
アイボリー材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
スーパージャンボ保管庫用棚板 サカエスーパージャンボ保管庫用棚板サカエ
20,980税込23,078
1枚
翌々日出荷
色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーラックワゴン(双輪キャスター仕様) サカエスーパーラックワゴン(双輪キャスター仕様)サカエ
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
棚板は50mmピッチで段変え可能。皿型・フラット型に使い分けができます。 旋回性に優れる双輪エラストマーキャスターを採用。 キャスターは回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスター方向)をしっかり止めます。
用途工場、研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、ホテル、病院などで仕様組立式キャスター種類双輪RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
SPRシールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)SPRシールプラグAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
12,980税込14,278
1パック(100個)
5日以内出荷から10日以内出荷
SPRシールプラグです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
カートリッジ SSSP-CA タンガロイカートリッジ SSSP-CAタンガロイ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランプシステムスクリューオン式適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)11タイプカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
スーパーラック 3方コボレ止め棚板 サカエスーパーラック 3方コボレ止め棚板サカエ
119,800税込131,780
1枚
翌々日出荷
横揺れ強度大幅アップ!地震に強い!棚板は50mmピッチで段換え可能。
均等耐荷重(kg)(棚1連当り/棚板1枚当り)1000/150色(本体)アイボリー奥行(mm)600アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
スーパーキャスターラック(間口1500/ゴム車/直進安定金具無) サカエスーパーキャスターラック(間口1500/ゴム車/直進安定金具無)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
横揺れに強い堅牢性に優れるキャスター付ラックです。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
幅(mm)1500アイボリーピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)奥行(mm)600耐荷重(kg/段)150耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φゴム車(内ストッパー付2個)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.62MB)
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  フィメールコネクター(平行ねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 フィメールコネクター(平行ねじタイプ)三興マテリアルサプライ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
スーパーラックワゴン サカエスーパーラックワゴンサカエ
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷
直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。サカエのラックは補強入りでも、皿型、フラット型どちらのタイプも組替可能、棚板は50mmピッチで段変え可能!。
付属品直進安定金具2個付色(本体)アイボリー
ツーリングシステム イスカルツーリングシステムイスカル
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
スーパーキャスター付ラック(3方コボレ止め棚板・直進安定金具無し) サカエスーパーキャスター付ラック(3方コボレ止め棚板・直進安定金具無し)サカエ
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
棚板正面を開放することで、荷物の出し入れしやすさと、後方・両端からの落下防止を両立させた棚です。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
幅(mm)1500ピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)奥行(mm)600耐荷重(kg/段)150耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φゴム車(内ストッパー付2個)色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.62MB)
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とびEIKO(栄工舎)
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
スーパーラック3方コボレ止め棚板 サカエスーパーラック3方コボレ止め棚板サカエ
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
棚板正面を開放することで、荷物の出し入れしやすさと、後方・両端からの落下防止を両立させた棚です。
キャスターΦ100ゴム車均等耐荷重(kg)250/棚1連当り、150/棚板1段当り色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合中棚50mmピッチ段替え可能
(MD12)SPR,TNSNR ミツビシ(MD12)SPR,TNSNRミツビシ
639税込703
1個
3日以内出荷
カートリッジ STSP-CA タンガロイカートリッジ STSP-CAタンガロイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
クランプシステムスクリューオン式切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)11タイプカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
カートリッジ CTSP-CA タンガロイカートリッジ CTSP-CAタンガロイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
クランプシステムクランプオン式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)11タイプカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
カートリッジ CSSP-CA タンガロイカートリッジ CSSP-CAタンガロイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
クランプシステムクランプオン式適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)11タイプカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
スーパーキャスターラック(間口1500/ナイロンウレタン車/直進安定金具無) サカエスーパーキャスターラック(間口1500/ナイロンウレタン車/直進安定金具無)サカエ
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
横揺れに強い堅牢性に優れるキャスター付ラックです。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
幅(mm)1500アイボリーピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)奥行(mm)600耐荷重(kg/段)150耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φナイロンウレタン車(内ストッパー付2個)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.62MB)
(MD12)SPR,SHAFT ミツビシ(MD12)SPR,SHAFTミツビシ
299税込329
1個
3日以内出荷
外径加工用ホルダー イスカル外径加工用ホルダーイスカル
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
クランプシステムクランプオン適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)11
ERコレット ER-SPR-AA タンガロイERコレット ER-SPR-AAタンガロイ
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
チップ TKF 京セラチップ TKF京セラ
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌日出荷から41日以内出荷
チップ GVR 京セラチップ GVR京セラ
19,980税込21,978
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PR1225穴の形状穴無し
ツーリング 三菱マテリアルツーリング三菱マテリアル
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
11°ポジチップの使用
用途鋼、鋼鉄、アルミ合金、銅合金
旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
14,980税込16,478
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225
溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング京セラ
26,980税込29,678
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1215
チップ VNBR 京セラチップ VNBR京セラ
14,980税込16,478
1パック(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PR1225形状ひし形35°穴の形状-チップブレーカ片面
チップ VNBR 京セラチップ VNBR京セラ
14,980税込16,478
1パック(5個)
翌日出荷
材質PR1225形状ひし形35°穴の形状-チップブレーカ片面
チップ SDKR 京セラチップ SDKR京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
材質PR1225形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ VNBR 京セラチップ VNBR京セラ
11,980税込13,178
1パック(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PR1225形状ひし形35°穴の形状-チップブレーカ片面
EZバー チップ  EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)京セラ
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種 PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0材種PR1225タイプ小内径溝入れ勝手右勝手形状ひし形75°
3m br-12特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 3m br-12