カテゴリ

  • 機構部品(4)
    • 圧縮コイルバネ(3)
    • 引張コイルバネ(1)
絞り込み
ブランド
  • サンエス(昌和発條製作所)(4)
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(2)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(2)
自由長(mm)
  • 20(2)
  • 61(2)
ばね定数(N/mm)
  • 0.338
  • 0.024(3)
  • 0.041(3)
  • 0.075(3)
  • 0.123(3)
  • 0.19(3)
  • 0.229(3)
  • 0.245(5)
  • 0.25(5)
  • 0.251(3)
  • 0.279(3)
  • 0.289(3)
  • 0.308(3)
  • 0.34(3)
  • 0.378(3)
  • 0.38(3)
  • 0.417(5)
  • 0.457(6)
  • 0.49(5)
  • 0.96(5)
外径(Φmm)
  • 6.3(2)
  • 7.5(2)
線径(Φmm)
  • 0.6(2)
  • 0.8(2)
0.6・0.8
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(2)
ステンレス
許容荷重(N)
  • 6.42(2)
  • 14.76(2)
6.42・14.76
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spring」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(20個)
当日出荷から8日以内出荷
その他許容誤差はJIS2級
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)
1,948税込2,143
1パック(20個)
翌日出荷から5日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線ばねの種類圧縮コイルバネ
標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)
2,498税込2,748
1パック(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。