カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 制御機器(8)
  • 農業機械(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sps-25」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
    用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付) TRUSCO

    ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    先端にシリコーンが付いており、微小なパーツや小物を傷を付けずに容易につかむことができます。
    用途小物つまみ作業。材質ステンレス(SUS430)
  • プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    31,980税込35,178
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンスプーン型スクレーパー TRUSCO

    シリコンスプーン型スクレーパー

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    シリコン一体成型で継ぎ目がなく衛生的です。 混ぜる、寄せる作業がこの一本でできます。 器のふちにぴったりと当たり、きれいにすくい取れます。
    用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。トラスコ品番206-3460幅(mm)(すくい部)53全長(mm)250材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66・特殊鋼ブラック質量(g)61耐熱温度(℃)200℃アズワン品番64-8693-02
  • ハイス精密組合刻印用スペーサー 浦谷商事

    ハイス精密組合刻印用スペーサー

    浦谷商事
    289税込318
    1本
    当日出荷
    仕様空白部分として使用
  • オイレス #500球面軸受 オイレス工業

    オイレス #500球面軸受

    オイレス工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+150
  • プリンタスタンド サンワサプライ

    プリンタスタンド

    サンワサプライ
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    小型A3レーザープリンタに最適な省スペースプリンタスタンドです。背面には、ケーブル口が上下にあり、配線が容易です。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。
    仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:あり 個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 天板サイズ_D:500mm 天板サイズ_t:18mm 天板サイズ_W:500mm材質キャビネット・棚板/木製メラミン化粧板使用工具プラスドライバー、手袋フレーム色ライトグレー色(天板)ライトグレー組立時間40分組立人数2
  • スプリングピン スプリングピンストレート型 アキュレイト

    スプリングピン スプリングピンストレート型

    アキュレイト
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS420J2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドブシュ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付) タカノ

    ガイドブシュ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付)

    タカノ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    仕様ノック穴付材質SS400
  • プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M4タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M4タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    38,980税込42,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ピンソケット[6ピン×1列] GB[制御機器]

    L型ピンソケット[6ピン×1列]

    GB[制御機器]
    39税込43
    1個
    3日以内出荷
    配列ピン/1×6
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    31,980税込35,178
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    31,980税込35,178
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSXM7 沈みP PT シール付 井筒製作所

    SUSXM7 沈みP PT シール付

    井筒製作所
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    施工前にシールテープを巻く作業が不要な為、作業時間が大幅に短縮されます。
    材質XM-7流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
  • BSディスポピペット bitstrong(ビットストロング)

    BSディスポピペット

    bitstrong(ビットストロング)
    8,998税込9,898
    1箱(100本)
    7日以内出荷
    使いやすい滅菌済み個包装パッケージのディスポピペット。±2%の目盛り。内部の液体の視認性の高い光学グレードポリスチレン製。コンタミや汚染を防止するポリエチレンフィルター。容量ごとに異なるカラーリングで識別が容易なデザイン
    仕様ガンマ線滅菌材質PS(ポリスチレン)精度±2%
  • 電源分配ブロック(配線型)SPSシリーズ 進電テクノロジー

    電源分配ブロック(配線型)SPSシリーズ

    進電テクノロジー
    4,298税込4,728
    1台
    16日以内出荷
    ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減。ブレーカー直結も可能。お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ。JIS C8201-7-1準拠
    用途・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated。・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)。・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下。・耐電圧 2,500V 1min。・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV。・難燃性 V-1。・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 CE認証(全機種)。・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)取付方式ネジ締結/DINレール定格電圧(V)600接続方式配線型
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(175件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングスパイラルタップ LS-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ピンセット用滑り止めゴム TRUSCO

    ピンセット用滑り止めゴム

    TRUSCO
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷
    全長(mm)10質量(g)1
  • プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製) サンコーテクノ

    プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)

    サンコーテクノ(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
    用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質スチール適合材コンクリート
  • SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PPS頭部形状なべ穴の形状十字穴
  • SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PPS頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • オールプラグステンレス サンコーテクノ

    オールプラグステンレス

    サンコーテクノ
    3,398税込3,738
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
    用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質ステンレス
  • サポーターSPS製(耐熱タイプ) 篠原電機

    サポーターSPS製(耐熱タイプ)

    篠原電機
    6,698税込7,368
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質シンジオタクチックポリスチレン(SPS)GF30%(難燃性:UL94 V-0)(耐熱性:RTI(引張)130℃)タイプ耐熱・難燃性定格絶縁電圧(V)AC600/DC750仕上インサートナット:電気亜鉛めっき三価クロメート処理材質(ナット)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
  • 炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ ヤマト特殊鋼

    炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ

    ヤマト特殊鋼
    759税込835
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • TE Connectivity 基板ヘッダ メス 24極 2列 2.2mm MULTILOCK 025シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板ヘッダ メス 24極 2列 2.2mm MULTILOCK 025シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    459税込505
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 24行数 = 2ピッチ = 2.2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MULTILOCK 025併用 = ヘビーデューティ電源コネクタボディ向き = ライトアングル長さ = 31.8mm幅 = 15.5mm深さ = 24.47mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity TH 025シリーズ基板ヘッダコネクタ. TH 025シリーズの基板コネクタは、2.2 mmピッチの高密度でコンパクト設計になっています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタは、基板に固定するためのボード固定ねじを備えています。このコネクタハウジングはPBT又はSPS製で、識別しやすいように色分けされています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタには、直角実装又は垂直実装の構成を用意しています。. 特長と利点. 高さ2.2 mmの密度ピッチのコンパクト設計 基板に確実に接続するためのボード固定ねじ 識別しやすい色分けされたコントロール. 用途. これらのTH 025シリーズの車載ヘッダコネクタは、自動車の安全セキュリティシステム、利便性、運転手の情報、ボディ / シャーシシステムで使用します。用途には、ミラー、マルチメディアアプリケーション、ディスプレイ画面、エアバッグECU / 安全アプリケーション、スイッチ、ボディコントローラの管理、ダッシュボードアプリケーションなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールプラグSPS-Sタイプ ステンレス製 サンコーテクノ

    オールプラグSPS-Sタイプ ステンレス製

    サンコーテクノ
    3,098税込3,408
    1箱(100本)
    当日出荷
    トラスコ品番558-8251材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ ヤマト特殊鋼

    ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ

    ヤマト特殊鋼
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)ねじ規格並目
  • ロングスパイラルタップ LS-SP L250 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングスパイラルタップ LS-SP L250

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    63,980税込70,378
    1本
    翌々日出荷
    標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
  • SUSオールプラグ 大阪魂

    SUSオールプラグ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
    材質SUS
  • TE Connectivity 基板ソケット MULTILOCK 025 シリーズ 2.2mm 12 極 2 列 ストレート TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板ソケット MULTILOCK 025 シリーズ 2.2mm 12 極 2 列 ストレート

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.2mmタイプ = 電線対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだシリーズ = MULTILOCK 025コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity TH 025シリーズ基板ヘッダコネクタ. TH 025シリーズの基板コネクタは、2.2 mmピッチの高密度でコンパクト設計になっています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタは、基板に固定するためのボード固定ねじを備えています。このコネクタハウジングはPBT又はSPS製で、識別しやすいように色分けされています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタには、直角実装又は垂直実装の構成を用意しています。. 特長と利点. 高さ2.2 mmの密度ピッチのコンパクト設計 基板に確実に接続するためのボード固定ねじ 識別しやすい色分けされたコントロール. 用途. これらのTH 025シリーズの車載ヘッダコネクタは、自動車の安全セキュリティシステム、利便性、運転手の情報、ボディ / シャーシシステムで使用します。用途には、ミラー、マルチメディアアプリケーション、ディスプレイ画面、エアバッグECU / 安全アプリケーション、スイッチ、ボディコントローラの管理、ダッシュボードアプリケーションなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 自動車用コネクタ TH 025シリーズ 32極 メス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 自動車用コネクタ TH 025シリーズ 32極 メス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = 車載用ヘッダコネクタ, 車載用配線コネクタオス/メス = メス行数 = 2実装タイプ = スルーホールシリーズ = TH 025色 = ナチュラル結線方法 = はんだ高さ = 15.5mm幅 = 40.6mm深さ = 24.47mm表面処理:コンタクト = 錫TE Connectivity TH 025シリーズ基板ヘッダコネクタ. TH 025シリーズの基板コネクタは、2.2 mmピッチの高密度でコンパクト設計になっています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタは、基板に固定するためのボード固定ねじを備えています。このコネクタハウジングはPBT又はSPS製で、識別しやすいように色分けされています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタには、直角実装又は垂直実装の構成を用意しています。. 特長と利点. 高さ2.2 mmの密度ピッチのコンパクト設計 基板に確実に接続するためのボード固定ねじ 識別しやすい色分けされたコントロール. 用途. これらのTH 025シリーズの車載ヘッダコネクタは、自動車の安全セキュリティシステム、利便性、運転手の情報、ボディ / シャーシシステムで使用します。用途には、ミラー、マルチメディアアプリケーション、ディスプレイ画面、エアバッグECU / 安全アプリケーション、スイッチ、ボディコントローラの管理、ダッシュボードアプリケーションなどがあります。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)15質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPS-H 樹脂ねじ(PPS/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPS-H 樹脂ねじ(PPS/六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    719税込791
    1パック(10個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • RX261H アタッチメント部 シングウ(新宮商行)

    RX261H アタッチメント部

    シングウ(新宮商行)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • オールプラグSPSタイプ スチール製 サンコーテクノ

    オールプラグSPSタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    2,598税込2,858
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    トラスコ品番558-8243材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • オールプラグSPSタイプ スチール製 (ビス) パック品 サンコーテクノ

    オールプラグSPSタイプ スチール製 (ビス) パック品

    サンコーテクノ
    869税込956
    1パック
    4日以内出荷
    材質スチール
  • RX261 アタッチメント部 シングウ(新宮商行)

    RX261 アタッチメント部

    シングウ(新宮商行)
    139税込153
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • S2315AH アタッチメント部 シングウ(新宮商行)

    S2315AH アタッチメント部

    シングウ(新宮商行)
    139税込153
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷