耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)
全長(mm)3020
質量(kg)1.59
肉厚(mm)0.7
被覆AAS樹脂
外径(mm)27.5
内径(mm)24
UPS3010SP、UPS3020SP用の増設バッテリ装置。
1個
¥899,800
税込¥989,780
4日以内出荷
UPS3010SP、UPS3020SP用の増設バッテリ装置。
1個
¥772,900
税込¥850,190
4日以内出荷
UPS3010SP、UPS3020SP用の増設バッテリ装置。
1個
¥732,900
税込¥806,190
4日以内出荷
UPS3010SP、UPS3020SP用の増設バッテリ装置。
1個
¥838,900
税込¥922,790
4日以内出荷
用途UPS3010/3020SP用バッテリパック
適合UPS3010/3020SP
タイプUPS3010/3020SP用バッテリパック
本体質量(kg)(本体)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
用途UPS3020SP専用入力ケーブル
適合UPS3020SP
タイプNEMA L6-20P プラグ付電源ケーブル
ケーブル長(m)2
本体質量(kg)(本体)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
用途UPS3010SP/3020SP用増設バッテリ装置
タイプUPS3010SP/3020SP用増設バッテリ装置
本体質量(kg)(本体)7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×483×682
バックアップ時間約30分(2000W負荷時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359,800
税込¥395,780
16日以内出荷
YEUP-302SPA無償保証延長サービス7年付き。
1個
¥899,800
税込¥989,780
4日以内出荷
YEUP-302SPA無償保証延長サービス6年付き。
1個
¥858,900
税込¥944,790
4日以内出荷
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量3000VA
定格入力電流(A)14.5/13.2/12.6/12.1
付属品ラック取付金具(本体取付済み)
種別EIA規格対応19インチラック、2Uタイプ
形状カバー付き
規格VCCI ClassA、UL1778準拠
入力容量3000W以下
本体質量(kg)(組込み時合計)約36.5
定格入力電圧(V)AC200/220/230/240
バッテリー増設対応あり(UPS3000SP-BS)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ラック取り付け金具なし)85×434×635(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )85×482×673(突起物含む)
定格出力電力(W)2500
入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~276AC
定格出力電圧(V)AC200/220/230/240
入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~276AC
停電切替時間【交流出力】無瞬断
停電保持時間5分以上(2100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
出力容量3000VA/2500W、200V入出力対応のUPS。 新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディとコンパクトで、前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。ネットワークボードにて制御をおこなう場合はこのモデルをお買い求め下さい。
1台
¥699,800
税込¥769,780
8日以内出荷
関連キーワード