カテゴリ

  • 清掃用品(6)
さらに商品を絞り込む

「spsv-110」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
SPSV-110用部品 スイデンSPSV-110用部品スイデン
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
適合本体SPSV-110
乾湿両用ステンレス製クリーナー スイデン乾湿両用ステンレス製クリーナースイデン(3件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
当日出荷
衝撃&転倒に強く、従来の樹脂製クリーナーにはない高い耐久性を備えております。 これまで吸引できた一般ゴミ・水に加え、新たに金属切粉の吸引が可能になりました。 タンクやフィルターは水洗いが可能です。食品関係や衛生的な職場などに安心してお使いいただけます。 メンテナンス性が高く金属切粉混じりの油をシャットアウトする新規格のフィルタ構造! 風の流れをスムーズにし、フィルタを傷めることなく効率よく吸引します。 手を汚さず、ちりおとし可能な縫製フィルタを採用。
電源(単相/V)100タンク容量(L)10(液体8)※フィルターカバー装着時6吸込仕事率(W)300コード長さ(m)8質量(kg)14付属品フロアノズル・スキマノズル・カットノズル・ホース×2m・手元パイプ・アルミ直管パイプ電流(A)11.5消費電力(W)1100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×370×410風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77使用真空圧力(kPa)23
業務用掃除機(乾湿両用・ステンレスボディータイプ) スイデン業務用掃除機(乾湿両用・ステンレスボディータイプ)スイデン
84,980税込93,478
1台
当日出荷
金属切粉・水・一般粉じんの吸引に最適です。 ステンレスタンクを採用しています。
電源(V)単相100集塵容量(L)22電源コード(m)8仕様乾湿両用トラスコ品番473-2677質量(kg)14消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×420×780ホース長さ(m)2騒音値(dB)77ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.7吸水量(L)20アズワン品番64-9621-80最大真空圧(kPa)23
金属製クリーナー スイデン金属製クリーナースイデン
81,980税込90,178
1台
当日出荷
強靭ステンレスボディーです。 金属切り粉の吸引にも対応した乾湿両用機種です。 フィルターやタンクは水洗いが可能です。 ノズル収納に便利な収納スペースを装備しています。
トラスコ品番819-9662質量(kg)12
掃除機用オプションパーツ スイデン掃除機用オプションパーツスイデン
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
ノズル スイデンノズルスイデン
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
適合本体SPSV-110
v91110101特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら