カテゴリ

  • 清掃用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 切削工具(1)

「spsv」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPSV-110用部品 スイデン

    SPSV-110用部品

    スイデン
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    適合本体SPSV-110
  • T型フロアーノズル組品継手付 SPSV スイデン

    T型フロアーノズル組品継手付 SPSV

    スイデン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番793-8730適合機種SPSV質量(g)330品名T型フロアーノズル組品(継手付)アズワン品番64-9622-952018年トラスコ掲載ページ9 0025
  • 乾湿両用ステンレス製クリーナー スイデン

    乾湿両用ステンレス製クリーナー

    スイデン(3件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    衝撃&転倒に強く、従来の樹脂製クリーナーにはない高い耐久性を備えております。 これまで吸引できた一般ゴミ・水に加え、新たに金属切粉の吸引が可能になりました。 タンクやフィルターは水洗いが可能です。食品関係や衛生的な職場などに安心してお使いいただけます。 メンテナンス性が高く金属切粉混じりの油をシャットアウトする新規格のフィルタ構造! 風の流れをスムーズにし、フィルタを傷めることなく効率よく吸引します。 手を汚さず、ちりおとし可能な縫製フィルタを採用。
    電源(単相/V)100吸込仕事率(W)300電流(A)11.5消費電力(W)1100風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77
  • シート 三菱マテリアル

    シート

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 業務用掃除機(乾湿両用・ステンレスボディータイプ) スイデン

    業務用掃除機(乾湿両用・ステンレスボディータイプ)

    スイデン
    84,980税込93,478
    1台
    翌日出荷
    金属切粉・水・一般粉じんの吸引に最適です。 ステンレスタンクを採用しています。
    電源(V)単相100集塵容量(L)22電源コード(m)8仕様乾湿両用付属品Φ38ホース組品SPSV、Φ38手元Rパイプセット品、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38T型フロアノズル組品継手付、Φ38アルミカットノズル、Φ38スキマノズル大トラスコ品番473-2677幅(mm)400高さ(mm)780タイプ乾湿両用奥行(mm)420電流(A)11.5消費電力(W)1100タンク容量(L)粉塵22/液体20本体質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×420×780ホース長さ(m)2騒音値(dB)77ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.7材質(タンク)ステンレス標準質量(kg)16フィルター面積(m2)0.14吸水量(L)20アズワン品番64-9621-80最大真空圧(kPa)23
  • 金属製クリーナー スイデン

    金属製クリーナー

    スイデン
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    強靭ステンレスボディーです。 金属切り粉の吸引にも対応した乾湿両用機種です。 フィルターやタンクは水洗いが可能です。 ノズル収納に便利な収納スペースを装備しています。
    トラスコ品番819-9662質量(kg)12
  • デュアルテックスアドベンチャーオールシーズンジャケット ラフアンドロード

    デュアルテックスアドベンチャーオールシーズンジャケット

    ラフアンドロード
    48,980税込53,878
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    あらゆる過酷な気象条件、環境からライダーを守る。すべてを装備したアドベンチャージャケット。急な天候や気温の変化にも対応し、ライダーを強力にサポートするライディングジャケット。防水・防風・透湿性等に優れた素材を採用、すべてのテクノロジーを投入した一着です。 様々な状況下で安定したコンディションをキープし、ショートトリップからロングツーリング、そしてハイスピード・ライディングと多様なステージまで幅広く対応。また、防寒対策として着脱式インナージャケットを装備。酷暑の夏に対応できるベンチレーション機能は、長年培ったノウハウを惜しみなく投入しました、胸部、フロントVベント、アーム部からの外気のエアインテークを大型バックベンチレーションパネルより効率的に排気し、驚くほど効果的に衣服内環境を最適な環境に保ちます。【酷暑でも快適、高機能ベンチレーション】。大きく開く胸部ベンチレーション、フロントVベント、・腕部ベンチレーション、大型バックベンチレーションパネルより効率的に排気。衣服内環境を快適に保ちます。【優れたプロテクション性】。胸・肩・肘・脊椎すべてをガードするフルプロテクションパッドを装備しライダーをガード。肩・肘は新型のベンチレーションCEパッドを採用。【上質な素材】。軽く、肌触りの良い高品質なメイン素材で、既存品にない軽やかな着用感で長時間の着用も苦になりません。【防水・透湿機能】。実地テストを重ねた確かな防水機能と湿気を放出する透湿機能を備え、雨風の侵入をシャットアウトします。【機能的なポケット】。使用シーンを考えて用意された多くのポケットは、ツーリングシーンでの使い勝手を考慮して設計されています。【豊富なサイズ設定】。大きな方までカバーする豊富に揃えたサイズ設定であらゆるニーズに応えます。【オールシーズン対応】。防寒インナー標準装備。外して使うのはもちろんオールシーズン対応ファスナーで寒いときにはオプションインナーを合体し、防寒性をアップすることも可能。
    用途MATERIAL:表地/ヘリンボーンデュアルテックス加工。(ポリエステル、ナイロン、TPUボンディング)。裏地/メッシュ(ポリエステル)、インナー/タフタ(ナイロン)。インナー中綿/ウォームマックス(ポリエステル)。インナー襟裏/起毛トリコット(ポリエステル)。PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド 標準装備(肩・肘はCE規格)。防寒インナージャケット標準装備
  • デュアルテックスアドベンチャーオールシーズンパンツ ラフアンドロード

    デュアルテックスアドベンチャーオールシーズンパンツ

    ラフアンドロード
    30,980税込34,078
    1着
    6日以内出荷
    過酷なライディングシーンでもライダーのストレスを軽減。快適な機能性とプロテクション性を両立した究極のアドベンチャーパンツ。急な天候や気温の変化にも対応しライダーを守るライディングパンツ。 様々な状況下で安定したコンディションをキープし、ショートツーリングからロングツーリング、 そしてハイスピード・ライディングと多様なステージまで幅広く活躍します。季節・気温・天候・場所に応じて 防風・防水・透湿・耐寒性と、優れたベンチレーション機能により、驚くほど効果的に衣服内環境を最適に保ちます。パンツ裾には、難熱特殊素材のヒートガードを装備。また、バイクにまたがる時、ストレスなく脚が大きく開くライディング専用の立体裁断のため、抜群の運動性能を実現。ライディング姿勢でも裾のずり上がりにくい構造。着脱仕様のインナーパンツにより春夏秋冬フルシーズン活躍します。【優れたプロテクション性】。腰・膝をガードするプロテクションパッドを装備しライダーを守ります。【上質な素材】。軽く、肌触りの良いメイン素材で既存品にない軽やかな着用感で長時間の着用も苦になりません。【防水機能】。実地テストを重ねた確かな防水機能で雨風の侵入をシャットアウトします。【機能的なポケット】。使用シーンを考えて用意されたポケットはツーリングシーンでの使い勝手を考慮し設計されています。【豊富なサイズ設定】。大きな方までカバーする豊富に揃えたサイズ設定であらゆるニーズに応えます。【オールシーズン対応】。防寒インナー標準装備。外して使うのはもちろんオールシーズン対応ファスナーで寒いときにはオプションインナーを合体し、防寒性をアップすることも可能。【セットアップ可能】。RR7107SPデュアルテックスアドベンチャーオールシーズンジャケット
    ヘリンボーンシルバー素材表地/ヘリンボーンデュアルテックス加工(ポリエステル、ナイロン、TPUボンディング)、バリアクロス600D(ポリエステル)、難燃素材(アクリル、コットン)、裏地/メッシュ(ポリエステル)、インナー表地/ナイロン、インナー裏地/ナイロン、インナー中綿/ウォームマックス(ポリエステル)プロテクターウエストバッド、ニーガード標準装備(ニーガードはCE Level-1)
  • 掃除機用オプションパーツ スイデン

    掃除機用オプションパーツ

    スイデン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • 掃除機用オプションパーツ スイデン

    掃除機用オプションパーツ

    スイデン
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷
  • Φ38 アルミカットノズル スイデン

    Φ38 アルミカットノズル

    スイデン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番793-8870適合機種SPSV質量(g)50品名Φ38アルミカットノズルアズワン品番64-9623-102018年トラスコ掲載ページ9 0025
  • ノズル スイデン

    ノズル

    スイデン
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    適合本体SPSV-110