カテゴリ
- 農業機械(9)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- テープ(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「spu-25」の検索結果

スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。厚さ(mm)0.6使用温度範囲(℃)-20~80厚さ薄手粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
PS-P20022B/SPU25A105 ACアダプタ(国内用)
小野測器¥11,980税込¥13,1781個当日出荷CH-1100※、CH-1200※、CH-1200A、PS-1300用ACアダプタです。 CH-0010、CH-0011 代替品 (※CH-1100/1200は販売終了しています)付属品電源ケーブル付属(国内用)定格出力DC12V/2.08ARoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)1.8定格入力AC100~240V
スピーカー USB
サンワサプライ¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷USBケーブル1本をPCに接続するだけで使えるUSBスピーカーです。最大6W(3W+3W)のステレオ出力で、映像や音楽を臨場感あるサウンドで再生します。USB Type-C変換アダプタを付属し、Type-A/Type-Cどちらのポートにも対応します。横置き型のスリムデザインで、モニター前やデスク下にすっきり設置できます。約2mのロングケーブル仕様で、デスク背面やモニター脇にも余裕を持って配線できます。小型。軽量設計で、持ち運びやレイアウト変更も簡単です。質量(g)316電源(V)USBポートより供給(DC5,USBポートより供給(DC5最大出力(W)【実用】6(3+3)ケーブル長(m)パソコン接続USBケーブル/約2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15,Windows 11・10、macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×41×52周波数特性60~15000Hzインピーダンス【ロード】4Ω入力端子USB A/USB Type-Cスピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステムスピーカーサイズ(mm)直径40
ACアダプター 12V2.08A 25W
トキトレーディング¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。電源ケーブル付属。日系アルミ電解コンデンサ搭載。保護回路搭載。用途高品質なACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104.4×42.0×31.0出力電圧(V)DC12・2.08A(25W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75効率出力:85%動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)300000(計算値)
ACアダプター 12V2.08A 25W
トキトレーディング¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。電源ケーブル付属。RoHS2。DoEレベル6。保護回路搭載。用途高品質なACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104.4×42.0×31.0出力電圧(V)DC12・2.08A(25W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75効率出力:85%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)300000(計算値)
電離真空計(マルチイオンゲージ)
ULVAC(アルバック)¥349,800税込¥384,7801セット当日出荷から翌々日出荷マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。材質測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)種類真空計使用温度範囲(℃)10~50外形寸法(mm)コントローラ部/69×63×90(W×D×H)電圧(V)DC20~28出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}適合規格CE表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)内容積(cm3)19(センサ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec接続センサー接続可能センサ:マルチイオンゲージセンサ:1本耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要取合フランジNW25湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
電離真空計
ULVAC(アルバック)¥279,800~税込¥307,780~1個22日以内出荷から91日以内出荷異なる測定範囲の測定子が接続可能:マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能。 コンパクト:従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラス ユーザビリティ向上:PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能 ラインアップの充実:アナログ出力仕様(ST200-A)、シリアル通信仕様(ST200-R)に加え、EtherCAT仕様(ST200-E)を追加予定 世界初の三極管型メタル電離真空計(特許申請中):真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現 フィラメント寿命お知らせ機能:フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能 広範囲の圧力測定:大気圧から高真空領域(1×10+5~1×10-5Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時) 正確な大気圧測定:チャンバーオープンのための大気圧確認が可能(オプションユニットSAU接続時)質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)使用温度範囲(℃)10~50出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}使用温度範囲ST200-A(10~50℃)適合規格CE精度(測定)1.0×10^-4~3.0×10+0Pa:±10%(ST200-A単体モード)、1.0×10^-4~1.0×10+4Pa:±10% 1.0×10^4~1.0×10^5Pa:±20%(ST200-A+SWU10-Rコンビネーションモード)、1.0×10^-4~1.0×10^4Pa:±10% 1.0×10^4~3.0×10^5Pa:±3%F.S.(3.0×10^3Pa・基準温度25℃)(ST200-A+SWU10-R+SAUコンビネーションモード)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30入力信号制御:FIL ON/OFF、DEGAS ON/OFF オープンコレクタ入力で動作、負論理表示LEDPOWER/ERROR: パワー、エラーLED (各モードにより点滅状態が変化)測定子電離真空計測:ISG1外寸法(mm)ST200+測定子/69×63×120、ISG1/48×70×96、SWU10-R+測定子/Φ40×81、SAU+測定子/Φ30×67.5出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec繰返し精度(%)(N2)ST200単体モード:±2耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防鳥網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷から6日以内出荷付属品トラスト小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304
アンテイバン
BIGM(丸山製作所)¥959税込¥1,0551個8日以内出荷仕様MB120図解NoGKB2601L 本体部品_No.18、MB267V-KP 本体部品_No.17、OS23KG ギヤケース部品_No.6、MBS3230 ギヤケース部品_No.6、MB2603MU ギヤケース部品_No.6、MB2630U ギヤケース部品_No.6、MB261EU 本体部品_No.17、MB261EL 本体部品_No.18、MLB2700L 本体部品_No.18、MB2304MG ギヤケース部品_No.6、MB2015MG クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19A、MB251HU 本体部品_No.27、MB23J 本体部品_No.33、MBS261E 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.13、MB279U 本体部品_No.17、GKB2400UT 本体部品_No.38、MB2460G 本体部品_No.32、MB306SPU 本体部品_No.25、MB264MU ギヤケース部品_No.6、MBS2630 ギヤケース部品_No.6、NK26S 本体 外管、ギヤケース部品_No.21、MBC265U 本体 外管、ギヤケース部品_No.22など
スイッチケースクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷規格オシボタンスイツチヨウ, 28~30フクム図解NoGKB2400UT 本体部品_No.25、MB227VUT 本体部品_No.24、NKS24 本体部品_No.25、MB326SPU 本体部品_No.34、GKB2400U 本体部品_No.25、MB247VUT 本体部品_No.26、MB327U 本体部品_No.34、GKB2600UT 本体部品_No.26、MB267VUT 本体部品_No.27、GKB2200UT 本体部品_No.23、IS236 本体部品_No.22、MB266CKM 本体部品_No.25、GKB2600U 本体部品_No.25、MBC266U 本体部品_No.25、MB227MKM 本体部品_No.27、MB2460U 本体部品_No.25、MB247VU 本体部品_No.25、MB2660U 本体部品_No.25、MBC225U 本体部品_No.25、MB267MKM 本体部品_No.29、MB327UT 本体部品_No.35、JHC30DX 本体部品_No.29、BC420A 本体部品 スイッチケースクミタテ_No.27、MB306SPU 本体部品_No.40、MB227VU 本体部品_No.25、MB267VU 本体部品_No.25、GKB2200U 本体部品_No.25
ケースアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷備考40~46フクム規格マルガタシヨウ/クロ2.0部品名称ケースアセンブリ図解NoMTL235-40 エンジン(キャブレータ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品_No.25、MJS-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.24、MB235SPU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.24、DB233D B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.25、MTL235SP エンジン(キャブレータ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品_No.24、MB2330U-S エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.24、DB233D L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.25、JAS058R-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.39、DB235SP B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.24、MBC235G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25、MB2330G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.24、JAS058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.39など
バルブ
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷規格リークコウ2.0部品名称バルブ図解NoDB232D B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、MB3030L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.31、DB265SP B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.29、MB265CKM エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.28、DB263 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.31、MB2620L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.29、MB305SPU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25、MB2630DRU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、MB2620G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.29、MB2630U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.31、DB323 B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.29、DB263D B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、MB2630L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.31など
6カクアナツキボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥255税込¥2811個8日以内出荷規格M5X25WSWSUS部品名称6カクアナツキボルトWSW図解NoMS059-25 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.7、MB305SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、MB306SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、MS059D-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.7、MBS305R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、MS059D-25 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.7、MS059-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.7、MS3910D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.7、MBS306 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、MBS305SP エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、MS920W-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ)部品_No.7
ピストンピン
BIGM(丸山製作所)¥939税込¥1,0331個8日以内出荷規格7X10X31.5L部品名称ピストンピン図解NoMB3230U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25、MBS320-1T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、DB-S320-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、DB-S320-3C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、BC32M エンジン クラッチケース、シリンダ部品_No.26、MB132RU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.26、MBS320 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、DB-S320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、DB232D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、MKF-340(ステンレスバイド) クランクケース,シリンダ部品_No.26、MB320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MB326SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.25、MB327U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.25、MKF-345 クランクケース,シリンダ部品_No.26など
ナット
BIGM(丸山製作所)¥279税込¥3071個8日以内出荷図解NoMS048SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.52、MB235SPL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.56、JAS058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.66、MBS267V エンジン リコイルスタータ部品_No.14、MS058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.69、MB2350 エンジン リコイルスタータ部品_No.12、SD048SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ナット_No.52、MB235SPU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.56、SD058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ナット_No.69、ERS-201 付属品4 送水ポンプ-キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.38、JAS058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.66、MTL235-60 エンジン(リコイルスタータ)部品_No.14など
ガイカンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷規格24X1450XT1.6図解NoBC23 BIG-M 本体部品 ガイカンマトメ_No.10、MB2603ML チップソー 本体部品_No.14、DB262B 本体部品_No.14、DB265SP 2G 本体部品_No.14、MB2610G 本体部品_No.14、MB265SPL 本体部品_No.14、DB263 2G 本体部品_No.14、BC310H 本体部品 ガイカンマトメ_No.15、MB2601ML 本体部品_No.14、ML23SJ 本体部品_No.13、MB2620G 本体部品_No.14、MB2630G 本体部品_No.14、MB2603MG 本体部品_No.14、NK20 本体部品_No.14、MB2630L 本体部品_No.14、MB2610L 本体部品_No.14、DB263 B 本体部品_No.14、DB263 L 本体部品_No.14、BC220H 本体部品_No.14、JA251 本体部品_No.14、MB2601MU 本体部品_No.14、MB265SPG 本体部品_No.14、DB261L 本体部品_No.14、MB2603MU 本体部品_No.14、MB2610U 本体部品_No.14、MB2603ML 本体部品_No.14、MB-220HU 本体部品_No.14、MB2603MU チップソー 本体部品_No.14、BC32 BIG-M 本体部品_No.10、BC2520D BIG-M 本体部品 ガイカンマトメ_No.9、NK25D 本体部品_No.14、MB306SPU 本体部品_No.15、MB2630U 本体部品_No.14、MB2620L 本体部品_No.14、DB261B 本体部品_No.14、MB125RU 本体部品_No.13、ML23SLJ 本体部品_No.13、DB265SP L 本体部品_No.14、MB132RU 本体部品_No.13、MB2620U 本体部品_No.14
スペーサ
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241セット(5個)8日以内出荷図解NoBHT600 エンジン部品_No.47、MS058R-25 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.49、AC26S エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 スペーサ_No.47、MS058SPE-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 スペーサ_No.42、BP252MR エンジン クランクケース、シリンダ部品 スペーサ_No.40、BCS26M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 スペーサ_No.47、KC23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48、IAC23Mプロ エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.49、BC20A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 スペーサ_No.50、JHC26U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、MKF-340(ステンレスバイド) クランクケース,シリンダ部品_No.50、JAE-25(ラクマック) エンジン クランクケース、シリンダ部品 スペーサ_No.50、MB305SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50など