カテゴリ

  • 切削工具(42)
  • 電気材料(32)
  • 制御機器(26)
  • 機構部品(22)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 作業工具(17)
  • 電動工具(16)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 建築金物(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 測定用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 家電(6)
  • 保管用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 作業服(4)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 手袋(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「spu」の検索結果

関連キーワード
269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエステル手袋 (指先コート) SPU-131N ミドリ安全

    ポリエステル手袋 (指先コート) SPU-131N

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10双)
    当日出荷
    ゴム3層コートで、破れやすい指先の摩耗強度を1層コートの7倍以上にしました。
    用途電子部品、精密機器の組立、検査コーティング指先材質(繊維部)ポリエステル材質(樹脂部)ポリウレタン入数(双)10機能耐摩耗性
  • SPUバンド アカギ

    SPUバンド

    アカギ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スパイラルダクト管用のUバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    ねじ径W3/8寸法t(mm)1.6寸法S(mm)40表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンSPUバンド アカギ

    ステンSPUバンド

    アカギ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スパイラルダクト管用のUバンド。SUS304製。
    材質SUS304ねじ径W3/8寸法t(mm)1.5寸法S(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステル手袋 (指先コート) SPU-131N ミドリ安全

    ポリエステル手袋 (指先コート) SPU-131N

    ミドリ安全
    1,498税込1,648
    1袋(10双)
    当日出荷
    用途精密機器・自動車部品の組立、製品検査、屋内軽作業・掃除、アソート・パッキング作業、農場・園芸作業ホワイトサイズLL全長(cm)23.5トラスコ品番137-2458材質合成繊維(アクリレート系繊維)、ナイロン、ポリエステル、ゴム厚さ(mm)0.6質量(g)220入数(双)10中指長(cm)8.2材質(すべり止め)塩化ビニール手のひらまわり(cm)18.6色(手首部)イエローゲージ数13
  • 静電気拡散性手袋 (手のひらコート)SPU-130CN ミドリ安全

    静電気拡散性手袋 (手のひらコート)SPU-130CN

    ミドリ安全
    2,998税込3,298
    1袋(10双)
    当日出荷
    ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。
    材質カーボン導電糸入ポリエステル厚さ(mm)0.7グレー入数(双)10表面抵抗値(Ω)105~8ゲージ数13
  • PS-P20022B/SPU25A105  ACアダプタ(国内用) 小野測器

    PS-P20022B/SPU25A105 ACアダプタ(国内用)

    小野測器
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    CH-1100※、CH-1200※、CH-1200A、PS-1300用ACアダプタです。 CH-0010、CH-0011 代替品 (※CH-1100/1200は販売終了しています)
    付属品電源ケーブル付属(国内用)定格出力DC12V/2.08ARoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)1.8定格入力AC100~240V
  • スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手) 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。
    用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。厚さ(mm)0.6使用温度範囲(℃)-20~80厚さ薄手粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • 専用ツールホルダー SK11

    専用ツールホルダー

    SK11
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    様々な工具をすっきり収納できます。ポップアップバッグPRO(SPU-W48、SPU-W48DX)専用です。マジックテープでしっかり固定します。大小18個のホルダーで工具をすっきり収納します。出し入れしやすく、作業効率もアップします。
    用途工具等の収納、整理。寸法(mm)約290×945
  • レベル調整スペーサー ネグロス電工

    レベル調整スペーサー

    ネグロス電工(6件のレビュー)
    489税込538
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
  • 伸縮式 強力ゴミ拾い 千吉

    伸縮式 強力ゴミ拾い

    千吉(9件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    しっかりつかめる強力タイプです。金属ヘッドとアルミパイプのしっかりした作りで、重いモノでもしっかり掴めます。先端ラバーにより、小さい物や金属性の小物、水に濡れて滑りやすいゴミなどが掴み易くなっています。伸縮タイプは最大171cmまで伸び、深い水路や池のフチ、手や身体の入らない奥まった場所でも安全につかめます。
    用途ゴミ拾いなどの清掃作業。材質ヘッド:鉄 パイプ:アルミ寸法(cm)最短:121、最長:171
  • レベル調整スペーサー ネグロス電工

    レベル調整スペーサー

    ネグロス電工
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
    適合アンカーボルトM16以下板厚(mm)0.5
  • ワールドダクター(レベル調整用スペーサー) ネグロス電工

    ワールドダクター(レベル調整用スペーサー)

    ネグロス電工(7件のレビュー)
    799税込879
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
    適合アンカーボルトΦ16mm以下材質ステンレス鋼(SUS)
  • ポップアップバッグPRO SK11

    ポップアップバッグPRO

    SK11(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    スプリングで自立し、つかわないときにはコンパクトにたためます。耐久性がアップしたプロ仕様ハイグレードタイプです。D環付なのでショルダーベルト(別売)取付可能です。ホルダー(別売)取付が可能です。
    用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様EVA強化底高さ(mm)170~310加工撥水加工
  • ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • ポップアップバッグ SK11

    ポップアップバッグ

    SK11(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ポップアップバックがさらに進化しました。強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れることで、ゴミ箱やバケツとしても使用できます。 使わない時は、さっとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びも便利です。D環にショルダーベルトを取付け、肩掛け用としても使用できます。
    用途道具、工具の持ち運び、収納。仕様ショルダーベルト別売材質合成繊維耐荷重(kg)5まで
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応包装形態通常包装
  • ポップアップバッグPRO SK11

    ポップアップバッグPRO

    SK11(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    スプリングで自立し、つかわないときにはコンパクトにたためます。耐久性がアップしたプロ仕様ハイグレードタイプです。 D環付なのでショルダーベルト(別売)取付可能です。ホルダー(別売)取付が可能です。安心のフタ付きです。
    用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様EVA強化底加工撥水加工
  • ポップアップバッグ SK11

    ポップアップバッグ

    SK11(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ポップアップバックがさらに進化しました。強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。携帯に便利なカラビナ付です。
    用途ビスや細やかなパーツの収納・携帯。付属品カラビナ材質合成繊維耐荷重(kg)5まで
  • ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 腕カバー 吉野

    ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 腕カバー

    吉野
    10,980税込12,078
    1組
    当日出荷
    500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。
    用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。耐熱温度(℃)(素材)500トラスコ品番361-6771厚さ(mm)1.15質量(g)150機能耐熱、耐切創全長(cm)35材質(裏)メタ系アラミド材質(表)トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)袖口囲(cm)(上部)32、(下部)26特性耐熱、耐切創
  • ピン打ち込みハンマー セフティー3

    ピン打ち込みハンマー

    セフティー3
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    防草シートの押さ具打ち込みに最適です。大型ヘッドでピン・釘などを効率よく打ち込めます。ヘッド両面がフラットな為、ピン等の打ち込み時の曲がり等を軽減します。使いやすく、作業しやすいショート柄採用しています。
    用途防草シートにピンを打ち込む用ハンマー。材質ヘッド部:炭素鋼柄部:樫全長(mm)約200質量(kg)ヘッド:1.1
  • ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 吉野

    ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具

    吉野
    10,980税込12,078
    1組
    当日出荷
    500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しており、溶融や収縮を起こしません。 耐熱性・強度・難燃性に優れたメタ系アラミド製裏地付です。 洗濯や摩耗による難燃性能の劣化もほとんどありません。 ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。 伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
    用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など火の粉が飛散する場所や切創の危険がある場所での作業ネイビーブルー仕様耐切創レベル4種別上着材質表地:トワロン[[(R)]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)、裏地:コーネックス[[(R)]](メタ系アラミド繊維)厚さ(mm)1.15
  • オートドライデシケーター(UT-Lab) アズワン

    オートドライデシケーター(UT-Lab)

    アズワン
    114,000税込125,400
    1個
    当日出荷
  • サラサドライ ゼブラ

    サラサドライ

    ゼブラ(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    紙に浸透しやすい新成分をインクに配合。すぐに紙に染み込むので、書いた直後に触れても汚れません。 乾燥時間はメーカー従来品に比べ約85%短縮しました。(0.5 ミリで普通紙に書いた場合) 低粘度のジェル状のインクにしたことで、よりさらさらとした軽い書き味の筆記感を実現しました。 色の濃い染料の色材を使い、筆記線がよりくっきり見えるようになりました。 大きく開きやすいバインダークリップを搭載し、ポケットやノートにはさんで携帯しやすくなっています。
    方式ノック式軸径(Φmm)10.9全長(mm)139.4質量(g)10.9シリーズサラサインク水性染料入数1本色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • スパンミシン糸 日本紐釦貿易

    スパンミシン糸

    日本紐釦貿易
    679税込747
    1本(3000m×1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    お得な大牧3000m!
    材質ポリエステル糸の長さ(m)3000番手60番
  • ポップアップバッグ SK11

    ポップアップバッグ

    SK11(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    さらに進化したポップアップバッグです。ワイヤーで自立し、使わない時はコンパクトにたためます。
    用途道具、工具の持ち運び、収納。材質ポリエステル
  • レベル調整スペーサー ネグロス電工

    レベル調整スペーサー

    ネグロス電工
    889税込978
    1袋(10個)
    当日出荷
    方向性のない丸形のため、重ねて使用した際、スペーサーどうしのズレが目立たず、美観に優れています。 太陽光架台で使用頻度の多いM12アンカーボルトでの使用に適しています。従来品よりズレが生じにくく、手直しの手間が省けます。 U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
    適合アンカーボルトM12以下材質ステンレス製板厚(mm)1
  • ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 ネジ・AC200V・10K・Sリターン 桑名金属工業

    ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 ネジ・AC200V・10K・Sリターン

    桑名金属工業
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
  • スペアラッチセット マーテック

    スペアラッチセット

    マーテック(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途溶接フックUKN用スペアラッチセット
  • スパイラルメジャー用スライダー SK(新潟精機)

    スパイラルメジャー用スライダー

    SK(新潟精機)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スパイラルメジャー19mm幅用のスライダーです。スライダーパーツを増やすことで、鉄筋への接地面が増え、安定した計測が可能です。ピッチマーカーとしても使用できます。カラーバリエーションがあります。
    用途スパイラルメジャー19mm幅用のスライダーにトラスコ品番610-0491セット内容スライダーガイド、スライダーパーツ上x4、スライダーパーツ下x4材質スライダー:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石
  • USBスピーカー サンワサプライ

    USBスピーカー

    サンワサプライ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    入力端子USB Aコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)仕様外部入力数/6.3mm:0質量(g)570電源USB最大出力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×68×115周波数特性130~20000Hz寸法(inch)(スピーカー)2スピーカー密閉式フルレンジアズワン品番64-0885-21
  • スピーカー_USB サンワサプライ

    スピーカー_USB

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ケーブル1本で簡単接続!配線スッキリ!ノイズの少ないクリアなサウンドが出るUSBスピーカー!本体に搭載されたUSBケーブル1本で音楽の再生も給電も可能です。ケーブルをパソコンにつなぐだけで簡単に使えます。ケーブルも1本だけなので、配線もスッキリさせることができます。USBスピーカーなのでノイズの影響を受けにくく、クリアなサウンドの再生が可能です。 設置場所を選ばない超コンパクトサイズモニター下や机上ラック上など省スペースに設置ができます。 超コンパクトサイズでもパワフル。小さいサイズながら、最大出力6Wでしっかりとした音が出ます。 背面にパッシブラジエーター搭載!低音を強化するパッシブラジエーターを製品背面に搭載。 操作のしやすいボタン配置!前面に操作ボタンがあるのでスピーカーの後ろに手を伸ばさなくても操作ができます。電源と音量ボタンが独立しているので、音量の再調整の手間も省けます。
    付属品取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約396(本体のみ)電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(m)パソコン接続USBケーブル/約1.3・スピーカー間のケーブル/約0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×57×70周波数特性60~15000Hz入力端子USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両規格対応)スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム2インチ(直径50mm)インピーダンス(Ω)4
  • ステンレス板製排水目皿(VP・VU兼用) アウス

    ステンレス板製排水目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストレーナ―はロック式
    材質ステンレス板(SUS304)
  • 鉄屑拾い 伸腕 SK(新潟精機)

    鉄屑拾い 伸腕

    SK(新潟精機)
    2,698税込2,968特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    現場の品質管理、効率化に直結します。
  • スピーカー サンワサプライ

    スピーカー

    サンワサプライ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。
    材質筐体:ABS樹脂直径(Φmm)約40(1.5インチ)電源USBポートより供給(DC5V500mA)最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(m)約1.2対応OSmac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×36×68周波数特性80Hz~18000Hz入力端子USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計)インピーダンス(Ω)4(ロード)
  • 電話端子台用SPDプラグ 音羽電機工業

    電話端子台用SPDプラグ

    音羽電機工業
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    用途MDFの多回線の一般電話回線用、ISDN用、ADSL用。仕様SPD機能表示付き、UCS・クローネ端子取付対応、IECカテゴリC2・D1に対応、プラグインタイプ使用電圧(V)(最大連続)DC170最大負荷電流(mA)120電圧防護レベル(V)(線間)350以下、(対地間)500以下耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)2.5kA残留電圧(V)100以下直列抵抗/線(Ω)9.5
  • ポップアップバッグSQ SK11

    ポップアップバッグSQ

    SK11
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    道具・工具の持ち運びに便利なポップアップバックです。使わない時はコンパクトにできます。
    用途道具・工具の収納。
  • スピーカー サンワサプライ

    スピーカー

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーです。接続ケーブルがUSB1本なのでパソコン周りを綺麗に接続できます。従来のUSBスピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。 コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(Power Reserving Amplifier Circuit)回路』を搭載しています。小型の2chスピーカーの弱点である低音域を強化するため、パッシブラジエーターユニットを本体背面に搭載。 スピーカーユニットに対し平行に設置することで、効率的に低音域を共振させ豊かな低音再生を可能にします。USB DAC内蔵によりパソコン内の高音質データをデジタルのままスピーカーへ送信し、ノイズ影響の少ないスピーカー内でアナログ変換することでクリアで高品質な音源を再現できます。響きの美しい音質を追求するため高密度MDF木製キャビネットを採用。樹脂キャビネットでは再現が難しい、美しく心地良い音の響きを再現します。電源ON/OFFスイッチとボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
    仕様■実用最大出力:25.6W(12.8W+12.8W)■周波数特性:85Hz~20KHz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2.75インチ(直径約70mm)■ロードインピーダンス:8Ω■入力端子:USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)■電源:USBポートより供給(DC5V500mA)■外形寸法:W90×D118×H150mm■筐体材質:木製■材質:木製■ケーブル長:スピーカー間ケーブル約1.3m、PC接続USBケーブル約1.3m■カラー:ブラック■対応OS mac:macOS 10.12~10.14、OS X 10.8~10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
  • 高性能雷連動タップ サンワサプライ

    高性能雷連動タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×2) ※USB1.1、2.0規格準拠。 ※USB電源消費電流500μA以下。 パソコンのON・OFFに連動しない常時通電差込口を2個装備しています。 コンセントにパソコン、ADSLモデムなどの電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により雷サージをアースへ逃がし、接続機器をガードすることができます。 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。 電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。電話機、ADSLモデムを雷からガードできます。 (アナログ、ISDN、ADSL対応) 雷ガード機能の正常作動時、確認ランプが点灯します。 プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 プラグをロックできるコンセント採用しています。 アース線が接続できる端子付きです。 スチール机に簡単に取付けできるマグネット付きです。 電話回線接続用モジュラーコード(1.5m)が1本付属しています。
    付属品モジュラーコード(1.5m)USBケーブル(m)1アース端子ありマグネットあり最大サージ電圧(V)10000(IEC61000-4-5)、12500(JEC210/212)制限電圧(V)775(50A)定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)バリスタ電圧(V)470雷ガードあり耐トラッキングあり
  • Alps Electric 押しボタンスイッチ  ラッチ PCB 双極双投(DPDT) 7.4 x 7.2mm Alps Electric

    Alps Electric 押しボタンスイッチ ラッチ PCB 双極双投(DPDT) 7.4 x 7.2mm

    Alps Electric(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(4個)
    当日出荷
    仕様●パネルのカットアウトサイズ:7.4 x 7.2mm●パネルのカットアウト幅:7.2mm●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:ストレートスルーホールスイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)アクチュエータ色パネルのカットアウト高さ(mm)7.4
  • JST 圧着端子コンタクト メス PUDシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス PUDシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    58税込64
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー:メス、併用:PUDコネクタハウジング、シリーズ:PUD、最小ワイヤサイズ:0.08mm2、最大ワイヤサイズ:0.2mm2、コンタクトめっき:錫、最大ワイヤサイズAWG:24、JST2.0mmPUDシリーズ圧着ソケットコンタクト PUDシリーズ2.00mm圧着ソケットハウジング内で使用する、PUDシリーズ圧着ソケットコンタクトです。このPUDシリーズ圧着ソケットコンタクトは、変形を防止する信頼性の高いリーフスプリング構造と、振動下で導通電流を維持する中央の窪みを備えています。 品番< 906-0284') 906-0284/及び< 906-0284') 906-0284/: 24 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード 品番< 906-0297') 906-0297/及び< 906-0290') 906-0290/: 28 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード このPUD圧着コンタクト用の手動圧着工具もあります。品番< 906-0272') 906-0272/及び< 906-0281') 906-0281/を確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応