カテゴリ
- 切削工具(80)
- 電動工具(72)
- 電気材料(37)
- 機構部品(37)
- パソコン/周辺機器(37)
- ねじ・ボルト・釘(35)
- 制御機器(35)
- 作業工具(30)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 建築金物(11)
- 自動車純正部品(10)
- 家電(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- メカニカル部品(8)
- 保管用品(7)
- 測定用品(7)
- クリーンルーム用品(6)
- 作業服(6)
- バイク部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 手袋(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 日用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 自転車部品(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 縫製用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全保護具(2)
- マスク(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(26)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- SK11(10)
- StarTech.com(16)
- SUS(エスユーエス)(22)
- アウス(12)
- アズピュア(アズワン)(8)
- エスコ(61)
- エレコム(7)
- サンドビック(11)
- サンワサプライ(8)
- トキトレーディング(7)
- ミヤナガ(21)
- 大阪魂(22)
- 日東工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「spu」の検索結果

ポリエステル手袋 (指先コート) SPU-131N
ミドリ安全(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10双)当日出荷ゴム3層コートで、破れやすい指先の摩耗強度を1層コートの7倍以上にしました。用途電子部品、精密機器の組立、検査入数(双)10機能耐摩耗性コーティング指先材質(繊維部)ポリエステル材質(樹脂部)ポリウレタン
SPUバンド
アカギ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷スパイラルダクト管用のUバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。ねじ径W3/8寸法t(mm)1.6寸法S(mm)40表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
静電気拡散性手袋 (手のひらコート)SPU-130CN
ミドリ安全¥2,998税込¥3,2981袋(10双)当日出荷ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。材質カーボン導電糸入ポリエステル厚さ(mm)0.7色グレー入数(双)10表面抵抗値(Ω)105~8ゲージ数13
ポリエステル手袋 (指先コート) SPU-131N
ミドリ安全¥1,498税込¥1,6481袋(10双)当日出荷用途精密機器・自動車部品の組立、製品検査、屋内軽作業・掃除、アソート・パッキング作業、農場・園芸作業トラスコ品番137-2458材質合成繊維(アクリレート系繊維)、ナイロン、ポリエステル、ゴム厚さ(mm)0.6色ホワイトサイズLL質量(g)220入数(双)10全長(cm)23.5中指長(cm)8.2材質(すべり止め)塩化ビニール手のひらまわり(cm)18.6色(手首部)イエローゲージ数13
ステンSPUバンド
アカギ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷スパイラルダクト管用のUバンド。SUS304製。材質SUS304ねじ径W3/8寸法t(mm)1.5寸法S(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ホスクリーン 軒天用物干 SPU型
GIKEN(川口技研)¥21,980税込¥24,1781セット3日以内出荷ポールと竿が一体型の軒天用物干。竿を別途購入する必要がないだけでなく、直線を基調とした統一感のあるデザインで住宅の美観にも配慮。本体から取り外したら折りたたんで収納。一体なので、ばらつかずにかさばりません。住宅の外観だけでなく、室内からの景観も損ねません。用途軒天用物干付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 4本材質ポールキャッチ:AES樹脂、ポール/竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタ ール材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール材質(ねじ部)ステンレス竿長(mm)1820ポール径(Φmm)15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68
作業手袋 指先コーティング 10双/袋 SPU-131CNシリーズ
ミドリ安全¥1,898税込¥2,0881袋(10双)当日出荷から6日以内出荷静電気拡散ポリウレタン指先コート手袋、コーティング部位:指先、袖口:オーバーロック処理、布地:シームレス ポリエステル ニット、物がつかみやすく、作業性抜群用途電子部品、精密機器の組立、検査コーティング指先コート
ACアダプター SPU16B-105型
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷デジタル粉じん計LD-3シリーズ/LD-5D型専用ACアダプターです。アズワン品番64-3880-51
PS-P20022B/SPU25A105 ACアダプタ(国内用)
小野測器¥11,980税込¥13,1781個当日出荷CH-1100※、CH-1200※、CH-1200A、PS-1300用ACアダプタです。 CH-0010、CH-0011 代替品 (※CH-1100/1200は販売終了しています)付属品電源ケーブル付属(国内用)定格出力DC12V/2.08ARoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)1.8定格入力AC100~240V
スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。厚さ(mm)0.6使用温度範囲(℃)-20~80厚さ薄手粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
専用ツールホルダー
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷様々な工具をすっきり収納できます。ポップアップバッグPRO(SPU-W48、SPU-W48DX)専用です。マジックテープでしっかり固定します。大小18個のホルダーで工具をすっきり収納します。出し入れしやすく、作業効率もアップします。用途工具等の収納、整理。寸法(mm)約290×945
レベル調整スペーサー
ネグロス電工(6件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(10個)ほか当日出荷U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
伸縮式 強力ゴミ拾い
千吉(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷しっかりつかめる強力タイプです。金属ヘッドとアルミパイプのしっかりした作りで、重いモノでもしっかり掴めます。先端ラバーにより、小さい物や金属性の小物、水に濡れて滑りやすいゴミなどが掴み易くなっています。伸縮タイプは最大171cmまで伸び、深い水路や池のフチ、手や身体の入らない奥まった場所でも安全につかめます。用途ゴミ拾いなどの清掃作業。材質ヘッド:鉄 パイプ:アルミ寸法(cm)最短:121、最長:171
専用ツールホルダー
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷様々な工具をすっきり収納できます。ポップアップバッグPRO(SPU-W48、SPU-W48DX)専用です。マジックテープでしっかり固定します。大小18個のホルダーで工具をすっきり収納します。出し入れしやすく、作業効率もアップします。用途工具等の収納、整理。ホルダー数18サイズ(mm)約290×約945
楽々キャッチ ラバー&磁石付
千吉(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷立ったまま楽にゴミ拾いができます。庭まわりの清掃作業、小物のピックアップに最適です。キャッチ部のラバーグリップで滑らずにキャッチします。キャッチ部の磁石が、クリップやネジなどの小物をキャッチします。用途ゴミ拾い。材質ハンドル:スチール グリップ:ABS全長(mm)830質量(g)150
レベル調整スペーサー
ネグロス電工¥439~税込¥483~1袋(10個)当日出荷U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。適合アンカーボルトM16以下板厚(mm)0.5
ワールドダクター(レベル調整用スペーサー)
ネグロス電工(7件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(10個)ほか当日出荷U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。適合アンカーボルトΦ16mm以下材質ステンレス鋼(SUS)
ポップアップバッグPRO
SK11(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷スプリングで自立し、つかわないときにはコンパクトにたためます。耐久性がアップしたプロ仕様ハイグレードタイプです。D環付なのでショルダーベルト(別売)取付可能です。ホルダー(別売)取付が可能です。用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様EVA強化底高さ(mm)170~310加工撥水加工
ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ポップアップバッグPRO
SK11(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷スプリングで自立し、つかわないときにはコンパクトにたためます。耐久性がアップしたプロ仕様ハイグレードタイプです。 D環付なのでショルダーベルト(別売)取付可能です。ホルダー(別売)取付が可能です。安心のフタ付きです。用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様EVA強化底加工撥水加工
ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 腕カバー
吉野¥10,980税込¥12,0781組当日出荷500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。トラスコ品番361-6771厚さ(mm)1.15質量(g)150機能耐熱、耐切創全長(cm)35材質(裏)メタ系アラミド耐熱温度(℃)(素材)500材質(表)トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)袖口囲(cm)(上部)32、(下部)26特性耐熱、耐切創
ピン打ち込みハンマー
セフティー3¥2,298税込¥2,5281個当日出荷防草シートの押さ具打ち込みに最適です。大型ヘッドでピン・釘などを効率よく打ち込めます。ヘッド両面がフラットな為、ピン等の打ち込み時の曲がり等を軽減します。使いやすく、作業しやすいショート柄採用しています。用途防草シートにピンを打ち込む用ハンマー。材質ヘッド部:炭素鋼柄部:樫全長(mm)約200質量(kg)ヘッド:1.1
ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具
吉野¥10,980税込¥12,0781組当日出荷500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しており、溶融や収縮を起こしません。 耐熱性・強度・難燃性に優れたメタ系アラミド製裏地付です。 洗濯や摩耗による難燃性能の劣化もほとんどありません。 ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。 伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など火の粉が飛散する場所や切創の危険がある場所での作業仕様耐切創レベル4種別上着材質表地:トワロン[[(R)]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)、裏地:コーネックス[[(R)]](メタ系アラミド繊維)厚さ(mm)1.15色ネイビーブルー
レベル調整スペーサー
ネグロス電工¥889税込¥9781袋(10個)当日出荷方向性のない丸形のため、重ねて使用した際、スペーサーどうしのズレが目立たず、美観に優れています。 太陽光架台で使用頻度の多いM12アンカーボルトでの使用に適しています。従来品よりズレが生じにくく、手直しの手間が省けます。 U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。適合アンカーボルトM12以下材質ステンレス製板厚(mm)1
サラサドライ
ゼブラ(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷紙に浸透しやすい新成分をインクに配合。すぐに紙に染み込むので、書いた直後に触れても汚れません。 乾燥時間はメーカー従来品に比べ約85%短縮しました。(0.5 ミリで普通紙に書いた場合) 低粘度のジェル状のインクにしたことで、よりさらさらとした軽い書き味の筆記感を実現しました。 色の濃い染料の色材を使い、筆記線がよりくっきり見えるようになりました。 大きく開きやすいバインダークリップを搭載し、ポケットやノートにはさんで携帯しやすくなっています。軸径(Φmm)10.9全長(mm)139.4質量(g)10.9シリーズサラサ方式ノック式インク水性染料入数1本色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 ネジ・AC200V・10K・Sリターン
桑名金属工業¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から16日以内出荷仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
USBスピーカー
サンワサプライ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷仕様外部入力数/6.3mm:0質量(g)570電源USB最大出力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×68×115周波数特性130~20000Hz入力端子USB Aコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)寸法(inch)(スピーカー)2スピーカー密閉式フルレンジアズワン品番64-0885-21
サラサクリップ 0.5 デコシャインカラー
ゼブラ(1件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷から翌々日出荷黒紙&写真にも書けるキラキラインクが輝く、デコシャインカラーシリーズサラサ方式ノック式ボール径(Φmm)0.5インク水性顔料色(軸)ブラック
スピーカー_USB
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ケーブル1本で簡単接続!配線スッキリ!ノイズの少ないクリアなサウンドが出るUSBスピーカー!本体に搭載されたUSBケーブル1本で音楽の再生も給電も可能です。ケーブルをパソコンにつなぐだけで簡単に使えます。ケーブルも1本だけなので、配線もスッキリさせることができます。USBスピーカーなのでノイズの影響を受けにくく、クリアなサウンドの再生が可能です。 設置場所を選ばない超コンパクトサイズモニター下や机上ラック上など省スペースに設置ができます。 超コンパクトサイズでもパワフル。小さいサイズながら、最大出力6Wでしっかりとした音が出ます。 背面にパッシブラジエーター搭載!低音を強化するパッシブラジエーターを製品背面に搭載。 操作のしやすいボタン配置!前面に操作ボタンがあるのでスピーカーの後ろに手を伸ばさなくても操作ができます。電源と音量ボタンが独立しているので、音量の再調整の手間も省けます。付属品取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約396(本体のみ)電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(m)パソコン接続USBケーブル/約1.3・スピーカー間のケーブル/約0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×57×70周波数特性60~15000Hz入力端子USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両規格対応)スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム2インチ(直径50mm)インピーダンス(Ω)4
...