カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 空調・電設資材(7)
  • 農業機械(6)
  • 科学研究・開発用品(1)

「spu50」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベル調整スペーサー ネグロス電工レベル調整スペーサーネグロス電工(6件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
ワールドダクター(レベル調整用スペーサー) ネグロス電工ワールドダクター(レベル調整用スペーサー)ネグロス電工(7件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下材質ステンレス鋼(SUS)
レベル調整スペーサー ネグロス電工レベル調整スペーサーネグロス電工
439税込483
1袋(10個)
当日出荷
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトM16以下板厚(mm)0.5
レベル調整スペーサー ネグロス電工レベル調整スペーサーネグロス電工
889税込978
1袋(10個)
当日出荷
方向性のない丸形のため、重ねて使用した際、スペーサーどうしのズレが目立たず、美観に優れています。 太陽光架台で使用頻度の多いM12アンカーボルトでの使用に適しています。従来品よりズレが生じにくく、手直しの手間が省けます。 U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトM12以下材質ステンレス製板厚(mm)1
ステンレス板製排水目皿(VP・VU兼用) アウスステンレス板製排水目皿(VP・VU兼用)アウス
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレーナ―はロック式
材質ステンレス板(SUS304)
スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用浅型) アウススーパートラップ付目皿(VP・VU兼用浅型)アウス
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。。封水25mmは、トラップ透明。床下に余裕のない所で御使用下さい。
耐熱温度(℃)80
ステンレス製防虫目皿(VP・VU兼用) アウスステンレス製防虫目皿(VP・VU兼用)アウス
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。(150A以下)20・25・30mmはVP専用です。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
ステンレス製排水目皿(VP・VU兼用) アウスステンレス製排水目皿(VP・VU兼用)アウス
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
ステンレス製脱着防虫目皿(VP・VU兼用) アウスステンレス製脱着防虫目皿(VP・VU兼用)アウス
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
寸法H1(mm)26
ステンレス製洗濯機用床排水金具 VP・VU兼用 アウスステンレス製洗濯機用床排水金具 VP・VU兼用アウス
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
材質本体:SUS304呼び寸法(mm)50
ステンレス製掃除口(VP・VU兼用) アウスステンレス製掃除口(VP・VU兼用)アウス
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ステンレス鋳鋼製。VP・VU兼用の差込タイプです。
ステンレス製ツバ広掃除口(VP・VU兼用) アウスステンレス製ツバ広掃除口(VP・VU兼用)アウス
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ステンレス鋳鋼製。VP・VU兼用の差込タイプです。
ワンタッチ掃兼金具浅型(スーパートラップ付)VP・VU兼用 アウスワンタッチ掃兼金具浅型(スーパートラップ付)VP・VU兼用アウス
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
スーパートラップ付目皿(浅型)D-ZL付VP・VU兼用 アウススーパートラップ付目皿(浅型)D-ZL付VP・VU兼用アウス
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。メンテナンスが簡単。
耐熱温度(℃)80
ねじ込み式管継手 白 沈みプラグ 藤井高圧ねじ込み式管継手 白 沈みプラグ藤井高圧
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
消音パネルユニット アズワン消音パネルユニットアズワン(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
24日以内出荷
特殊吸音材(特許)により騒音を吸収しますので職場環境を改善します。対象物を囲むだけの簡単設置です。天面は開放されているので熱がこもりません。別売の蓋を組み合わせるとさらに消音効果が向上します。
産業用換気扇用別売部品 日本キヤリア産業用換気扇用別売部品日本キヤリア
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防鳥網(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防鳥網(ステンレス製)東芝キヤリア
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304付属品トラスト小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本
スペーサ BIGM(丸山製作所)スペーサBIGM(丸山製作所)
569税込626
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.31MB) 展開図11(1.31MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.31MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.9MB)図解NoBHT600 エンジン部品_No.47、MS058R-25 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.49、AC26S エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 スペーサ_No.47、MS058SPE-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 スペーサ_No.42、BP252MR エンジン クランクケース、シリンダ部品 スペーサ_No.40、BCS26M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 スペーサ_No.47、KC23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48、IAC23Mプロ エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.49、BC20A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 スペーサ_No.50、JHC26U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、MKF-340(ステンレスバイド) クランクケース,シリンダ部品_No.50、JAE-25(ラクマック) エンジン クランクケース、シリンダ部品 スペーサ_No.50、MB305SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50など
6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)SWBIGM(丸山製作所)
409税込450
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X30アプセツト関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.85MB)図解NoMKF-345(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.26、BCV32 本体部品_No.7、LBC323UT-DX 本体部品_No.39、MKF-320 M 本体部品_No.16、MB350HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.30、MB320AU 本体部品_No.46、MB327U 本体部品_No.49、BC42 本体部品_No.37、MB260AU-C 本体部品_No.48、LBC263UT-DX 本体部品_No.40、BC3300 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.23、MB326SPU 本体部品_No.50、MB-310HU-SC 本体部品_No.33、BC1840L ギヤケース部品 6カクボルト(+)SW_No.28、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.32、MB-310HU 本体部品_No.37、MB3230U 本体部品_No.37、BC420A 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.18、BC1840U ギヤケース部品 6カクボルト(+)SW_No.28、LBC264UT-DX 本体部品_No.33、DB232D B 本体部品_No.37、MKF-306 ギヤケース部品_No.26、MKF-265H ギヤケース部品_No.26、MKF-330 本体部品_No.16、MB260AU 本体部品_No.48、MB328U 本体部品_No.42、MB328U-DX 本体部品_No.42、MKF-266 ギヤケース部品_No.26、MKF-320 K 本体部品_No.16、MKF-345 ギヤケース部品_No.26、MB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.30、MB260AU-A 本体部品_No.48、MKF-265 ギヤケース部品_No.26、グリーンクロス2A 本体部品_No.26、MB369U-DX 本体部品_No.46、DB323 B 本体部品_No.37、MB3230DU 本体部品_No.37、MB327UT 本体部品_No.49、MB260AUA-C 本体部品_No.48、MKF-265(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.26
6カクナット M4 2シユ BIGM(丸山製作所)6カクナット M4 2シユBIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M42シユ関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.32MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.12MB)図解NoMS410RCL-2K 希望付属品部品_No.32、R50-5 本体部品_No.31、MK41EC-2 希望付属品部品_No.28、MS510ENR-S 希望付属品部品_No.41、MS510ESR-2K 希望付属品部品_No.41、R50-4 本体部品_No.31、MB305SPU エンジン リコイルスタータ部品_No.15、MS650RC-2K RC装置部品_No.13、MS550RCY-2Y RC装置部品_No.13、BSM-630SLT-C2-2 オプション3 (ホース巻取機)部品_No.20、MS410ENR-S 希望付属品部品_No.31、KBM-501D ブーム受け部品_No.37、BSM-1040SLT-C2-1 オプション1 ホース巻取機部品_No.20、MS030SP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.21、GB1010BSR カバー ボックス部品_No.33、MS410ENA-K 希望付属品部品_No.32、DB265SP 2G エンジン キャブレタなど
タンクキャップクミタテ BIGM(丸山製作所)タンクキャップクミタテBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
備考53フクム部品名称タンクキヤツプクミタテ関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.22MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.2MB)図解NoMBS306 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.38、GKS10 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.50、MS053D-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.52、MJS-21 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.52、GS20M エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 タンクキャップクミタテ_No.56、MS059D-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.54、MBS327 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.38、MB328U-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.38、GKS15-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.50、MS039D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.52、MB306SPU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MBS326 エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
スタータプーリアセンブリ BIGM(丸山製作所)スタータプーリアセンブリBIGM(丸山製作所)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.32MB) 展開図19(1.32MB) 展開図20(1.32MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(0.61MB) 展開図40(0.61MB) 展開図41(0.64MB) 展開図42(0.64MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.78MB) 展開図50(0.78MB)図解NoMBS235SP エンジン リコイルスタータ部品_No.11、MBS326 エンジン リコイルスタータ部品_No.11、MB265SPL エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.51、MS059D-25 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.10、MS3900D-15 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.10、NK26S(L) エンジン リコイルスタータ部品_No.11、MBC266L エンジン リコイルスタータ部品_No.10、MB2350G エンジン リコイルスタータ部品_No.10、MB235SPU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.51、MBS265R エンジン リコイルスタータ部品_No.12、MB305SPU エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MS048R-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.48、MK048SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.50、JAS058R-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.64など
チューブ BIGM(丸山製作所)チューブBIGM(丸山製作所)
429税込472
1個
7日以内出荷
規格13144-60105100関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.31MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(1.21MB) 展開図50(1.21MB)図解NoNK20B エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.44、BC20A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 チユーブ_No.47、BC23AL エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 チユーブ_No.45、IS235 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、MBC235U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50、JAS048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MS053D-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.36、MB325SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.41、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、CBC260 エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブ_No.50、GS15EM エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブ_No.35、MP2530E2 クランクケース,シリンダ部品 チユーブ_No.39など