カテゴリ

  • テープ(16)
  • 清掃用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「spv-201」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面保護テープ SPV-201SR (PVC系・金属板用) 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護テープ SPV-201SR (PVC系・金属板用)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(2巻)
    欠品中
    貼り合わせ作業が容易です。
    用途ステンレス板、アルミ板などの運搬・軽加工時の表面保護用。トラスコ品番816-0350材質基材:ポリ塩化ビニル系フィルム、粘着剤:天然ゴム系厚さ(mm)0.12色白テープ幅(mm)1020テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)0.4引張強度(N/10mm)40粘着力(N/25mm)1.0テープタイプ切断にはカッターが必要
  • 表面保護フィルム SPV-202R 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護フィルム SPV-202R

    日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1巻
    欠品中
    SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
    用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。伸度(%)200主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.7引張強度(N/20mm)65巻戻し力2.8(N/20mm)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
  • SPVテープM-6030 日東電工(旧:Permacel)
    クリア
    ブルー

    SPVテープM-6030

    日東電工(旧:Permacel)(10件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
    用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
  • SPVテープ363 日東電工(旧:Permacel)

    SPVテープ363

    日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
    用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。伸度(%)350主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/20mm)30
  • 表面保護テープ モノタロウ

    表面保護テープ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷
    外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
    用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に色青(半透明)基材ポリエチレンテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
  • 表面保護テープ TRUSCO
    クリア
    ブルー

    表面保護テープ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻
    当日出荷
    特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
    用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系タイプ屋内主な用途表面保護用2018年トラスコ掲載ページ6 2064粘着タイプ弱粘着
  • スーパーマルチマスカー パートナー

    スーパーマルチマスカー

    パートナー(4件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻
    当日出荷
    ・作業中の修理車をキズ、汚れから守るための養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル! ・製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。 ・廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
    用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。厚さ(μm)基材:60主な用途車用粘着力(N/25mm)5.59RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面保護フィルム(自動車塗膜用) スミロン

    表面保護フィルム(自動車塗膜用)

    スミロン(13件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1巻ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
    用途ボディ保護粘着剤ゴム系
  • 表面保護フィルム(自動車内装用) スミロン

    表面保護フィルム(自動車内装用)

    スミロン(39件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
    用途内装粘着剤ゴム系主な用途自動車内装用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面保護フィルム(一般用) スミロン

    表面保護フィルム(一般用)

    スミロン(10件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1巻ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工(旧:Permacel)
    ブルー
    クリア

    アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
    用途アルミサッシ用表面保護。厚さ(mm)0.065
  • 表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用) 白 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用) 白

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥82,980税込¥91,278
    1箱(2巻)
    11日以内出荷
    貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。耐候性にすぐれ、被着体へののり残りが少ないです。絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し金属表面を保護します。
    用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護用。トラスコ品番450-0951材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.11色白テープ幅(mm)1250テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.11粘着力(N/10mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F 日東電工(旧:Permacel)

    塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1巻ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。 塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。 粘着力の経時安定性にすぐれています。
    用途樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に
  • ハイプロテクションフィルム KIJIMA(キジマ)

    ハイプロテクションフィルム

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    当日出荷
    長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
    用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!厚さ(mm)0.2
  • 表面保護フィルム T5010A 三井化学東セロ

    表面保護フィルム T5010A

    三井化学東セロ(4件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.06主な用途保護用
  • キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m 3M(スリーエム)

    キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m

    3M(スリーエム)(25件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
    用途屋内・屋外用トラスコ品番787-5584材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.21質量(g)65引張強度33N/10mm使用可能温度範囲-20~80℃特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
  • 500mmx100m 表面保護シート(透明) エスコ

    500mmx100m 表面保護シート(透明)

    エスコ
    ¥22,200税込¥24,420
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA944MR-18厚さ(mm)0.05伸び(%)160主な用途表面保護用巻戻し力15g/25mm接着力40g/25mm
  • 乾湿両用型クリーナー スイデン

    乾湿両用型クリーナー

    スイデン
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。 電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。 T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。 四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。
    用途粉じん、雨水・排水など本体質量(kg)8.8標準質量(kg)10.5タンク容量(L)16(液体11.5)集塵容量(L)16電源(V)100付属品Φ38GLMMホース組品2m(グリップ付き)、Φ38樹脂直管パイプ(2本×1組)、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター(2枚※1枚は本体にセットしています)トラスコ品番827-7129幅(mm)352高さ(mm)610タイプ乾湿両用奥行(mm)370電流(A)11.0消費電力(W)1010コード長さ(m)8最大静圧(kPa)20.7風量(m3/min)2.3電源コード(m)8ホース長さ(m)2騒音値(dB)73ホース径(Φmm)38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610運転音(dB)73フィルター面積(m2)0.15最大真空圧(kPa)20.7
  • 掃除機用オプションパーツ スイデン

    掃除機用オプションパーツ

    スイデン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フアンカバーアセンブリC BIGM(丸山製作所)

    フアンカバーアセンブリC

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    8日以内出荷
    備考31,37,38フクム規格EE200ヨウ部品名称フアンカバーアセンブリC図解NoKC20A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、NBC205 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、BK20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、BCL20S エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.35、SV23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、KY23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.38、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.38、KC20A-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、BC2000 2013 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE201部品 フアンカバーアセンブリC_No.33、BK23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、SPV20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、BC20C(8枚刃) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 フアンカバーアセンブリC_No.54など
  • フアンカバー BIGM(丸山製作所)

    フアンカバー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    8日以内出荷
    規格EE200ソフトグレー図解NoBC20C(チップソー) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 フアンカバー_No.31、KC2000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、BK20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)2014年11月-部品 フアンカバー_No.34、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバー_No.39、KC23RX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.36、SPV20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、KC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.34、TK20B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.39、NBC203 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 フアンカバー_No.34、JHC230U 本体部品_No.34、KY23A エンジン クランクケースなど