曜日別特売

表面保護テープ SPV-201SR (PVC系・金属板用)

表面保護テープ SPV-201SR (PVC系・金属板用) - 日東電工(旧:Permacel)

貼り合わせ作業が容易です。

用途
ステンレス板、アルミ板などの運搬・軽加工時の表面保護用。
トラスコ品番
816-0350
材質
基材:ポリ塩化ビニル系フィルム、粘着剤:天然ゴム系
厚さ(mm)
0.12
色
白
テープ幅(mm)
1020
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着力(N/10mm)
0.4
引張強度(N/10mm)
40
粘着力(N/25mm)
1.0
テープタイプ
切断にはカッターが必要
内容量
1箱(2巻)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02534276SPV-201SR-1020
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする