カテゴリ
- テープ(13)
- 切削工具(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「spv-3648」の検索結果

塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F
日東電工(旧:Permacel)¥3,500~税込¥3,850~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。 塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。 粘着力の経時安定性にすぐれています。用途樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に
表面保護フィルム SPV-202R
日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。伸度(%)200主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.7引張強度(N/20mm)65巻戻し力2.8(N/20mm)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着


SPVテープM-6030
日東電工(旧:Permacel)(10件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
表面保護フィルム(自動車塗膜用)
スミロン(13件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1巻ほか当日出荷から33日以内出荷長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。用途ボディ保護粘着剤ゴム系
SPVテープ363
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1パック(2本)ほか当日出荷ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。伸度(%)350主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/20mm)30
表面保護フィルム(自動車内装用)
スミロン(39件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻ほか当日出荷から33日以内出荷自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に用途内装粘着剤ゴム系主な用途自動車内装用RoHS指令(10物質対応)対応


アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。用途アルミサッシ用表面保護。
ハイプロテクションフィルム
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!厚さ(mm)0.2
キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m
3M(スリーエム)(24件のレビュー)¥929税込¥1,0221巻当日出荷耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。用途屋内・屋外用トラスコ品番787-5584材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.21質量(g)65引張強度33N/10mm使用可能温度範囲-20~80℃特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
スーパーマルチマスカー
パートナー(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷・作業中の修理車をキズ、汚れから守るための養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル! ・製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。 ・廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。厚さ(μm)基材:60主な用途車用粘着力(N/25mm)5.59RoHS指令(10物質対応)対応![透明保護フィルムラベル エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23236587-210518-02.jpg)
透明保護フィルムラベル
エーワン[ラベル](8件のレビュー)¥559税込¥6151冊(6シート)当日出荷透明フィルムを使用した保護用のラベルです。 ラベルの上に貼りすることで、水・汚れ・こすれからラベルの表面を守ります。 エーワンのOAラベルに合わせたサイズで、ご使用の紙ラベルやフィルムラベルを補強します。仕様光沢、透明フィルム材質ポリプロピレン色透明サイズA4シートサイズ(mm)210×300紙質ポリプロピレン主な用途●店舗用|保護シート●備品表示用●内容物表示用標準総厚さ(mm)0.14ラベル厚(mm)0.05粘着性しっかり貼れる余白四辺余白付用紙厚(g/m2)130(0.14mm)素材光沢透明フィルム粘着タイプしっかり貼れるラベル形状角丸四角
交換フィルム(シュリンクフィルム)
HAKKO(白光)(8件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷シュリンク包装、プラスチック成型品・ゴム製品の曲げ加工などに材質ポリオレフィン系フィルム質量(kg)1.08![透明保護フィルムラベル エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32732305-210518-02.jpg)
透明保護フィルムラベル
エーワン[ラベル](9件のレビュー)¥339~税込¥373~1冊(4片×8シート)ほか当日出荷透明フィルムを使用した保護用のラベルです。 ラベルの上に重ね貼りすることで汚れやこすれからラベル表面を保護します。 保護用にはもちろん、ラッピングのシールなどにも便利です。材質ポリプロピレン色透明シートサイズ(mm)90×150紙質ポリプロピレン主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベルラベル厚(mm)0.06素材透明フィルム入数8シートシートサイズA4粘着タイプしっかり貼れる
ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット
(116件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~+0.03販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ
(46件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。材質超硬合金刃数4タイプ刃先ギャッシュ当て表面処理TiAINねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
NKエンドミル 4枚刃レギュラー刃・センタカット
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷用途側面切削仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.03~0
















![透明保護フィルムラベル エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23236587-210518-02.jpg)


![透明保護フィルムラベル エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32732305-210518-02.jpg)