カテゴリ

  • 電気材料(159)
  • 作業工具(110)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 制御機器(21)
  • 溶接用品(18)
  • オフィス家具(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 切削工具(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • バイク部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「sq-14」の検索結果

467件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/2"sq 14個組ソケット(インチサイズ) エスコ

    1/2"sq 14個組ソケット(インチサイズ)

    エスコ
    50,000税込55,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617AD-2
  • SS5Y3-10SQ-14 SMC

    SS5Y3-10SQ-14

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • 1/2"sq/14x100mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    1/2"sq/14x100mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618CT-114
  • 1/2"sq/14x 50mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    1/2"sq/14x 50mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618CT-14
  • プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    6,798税込7,478
    1袋(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM3
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    6,498税込7,148
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキ
  • 25SQハイスカッター 大見工業

    25SQハイスカッター

    大見工業(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    刃数4質量(g)90シャンク径(Φmm)19.05適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅刃厚T(mm)3.5入数5
  • プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    6,498税込7,148
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差替タイプのトルクレンチに装着可能なクイックスパナヘッドです。厚みも薄く、狭い箇所での作業が可能です。
  • サンドペーパー 光

    サンドペーパー

    169税込186
    1セット(3枚)
    3日以内出荷
    木工の研磨作業に最適な紙ヤスリです 木工塗装の下地調整及び塗装研磨に便利です
    寸法(mm)140×75
  • 両面コルクボード BSQシリーズ BI-SILQUE

    両面コルクボード BSQシリーズ

    BI-SILQUE
    9,990税込10,989
    1枚
    当日出荷
    両面使用が可能なコルクボードです。 プッシュピンで掲示可能です(マグネットは対応していません)。
    付属品壁面取付金具、画鋲材質コルク、パイン材ブラウン
  • ”35SQクリンキーカッター” 大見工業

    ”35SQクリンキーカッター”

    大見工業
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    特許新3分割刃によりスピーディーで長寿命です。
    用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボンなどの平板、パイプ。溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応。適合機種フラッター、アトラエース、ライトボーラー材質刃部:超硬チップ最大加工厚(mm)35
  • 1/2sq/E14 インパクト[Torx]ソケット エスコ

    1/2sq/E14 インパクト[Torx]ソケット

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA164DM-14
  • スイベルジョイント AS 昭和技研工業

    スイベルジョイント AS

    昭和技研工業
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス形状スイベルジョイント接続ねじ種類Rc
  • 2CT 4芯X14SQ(R14-8/R14-8) 堺電業

    2CT 4芯X14SQ(R14-8/R14-8)

    堺電業
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
  • WS-Mシリーズ用適合取付金具 Panasonic(パナソニック)

    WS-Mシリーズ用適合取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1式
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • スピーカー天井取付金具 Panasonic(パナソニック)

    スピーカー天井取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1箱
    5日以内出荷
    仕様天井取付金具
  • 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ144 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ144

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • スピーカー壁面取付金具 Panasonic(パナソニック)

    スピーカー壁面取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1箱
    5日以内出荷
    仕様壁面取付金具
  • KIV 14SQ 品川電線

    KIV 14SQ

    品川電線
    77,980税込85,778
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)83芯数単芯公称断面積(mm2)14シールド絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170導体構成(本/mm)88/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.7最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.32規格/略称KIV
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ143 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ143

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1431N) SMC

    SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1431N)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
  • 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトに金フラッシュめっきが施されたコンタクトが付属します。40 の接点があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:40●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9102アズワン品番65-7608-53
  • ハートシンプル 共立電機

    ハートシンプル

    共立電機
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
  • スクエア両頭ビット A14SQ ベッセル

    スクエア両頭ビット A14SQ

    ベッセル(1件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 四角ネジに対応。 ビットがネジにかみこまない特殊形状。チャックの入り口でビットを支持するのでビットの着脱がスムーズです。
    用途根太・筋かい金物・サッシなどの四角穴ネジ
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.320(±0.01)許容温度(℃)75絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    9,498税込10,448
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    質量(kg)13.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)21芯数(C)2材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)40絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)シース外径(Φmm)9.8(±0.34)導体公称断面積(mm2)1.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)6.4耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • スイベルジョイント CS 昭和技研工業

    スイベルジョイント CS

    昭和技研工業
    71,980税込79,178
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    材質ステンレス鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1430 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1430

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1431) SMC

    SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1431)

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ管接続口径シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(M) マニホールドブロック付
  • SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1430B) SMC

    SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1430B)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1430) SMC

    SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1430)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • 耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ > 福電

    耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ >

    福電
    9,998税込10,998
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷から11日以内出荷
    純ニッケル線の上にガラス横巻・編組を施した中高温の耐熱電線です。最高使用温度は300℃で耐熱性と低コストの両方を備えています。
    用途電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等芯数(C)1シース色白地に赤糸のスパイラル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1431 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1431

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなしシリンダポート管接続口径(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手
  • グロ-バルケ-ブル 倉茂電工

    グロ-バルケ-ブル

    倉茂電工
    48,980税込53,878
    1巻(300m)
    7日以内出荷
    CE&CCC&UL・cUL(6mm2以下)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル
    用途機器内部配線用使用温度範囲(℃)【固定時】-15 ~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    KIVケーブル14SQ。端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    定格電圧(V)~600定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1430K SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1430K

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ファンクション(K) 高圧タイプ(1MPa、0.95W)マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなしシリンダポート管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
  • SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1431R) SMC

    SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1431R)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
...
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
"sq-14" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷