カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- KTC(34)
- フジクラ・ダイヤケーブル(25)
- マリンテック(23)
- エスコ(16)
- 倉茂電工(14)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(12)
- STAHLWILLE(スタビレー)(12)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(10)
- 共立電機(10)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(9)
- ベッセル(7)
- JAPPY(7)
- SAMTEC(7)
- 日本フラッシュ(7)
- プラス[家具](7)
- Autobahn(7)
- SFCC(旧:昭和電線)(7)
- スーパーツール(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sq-14」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ144
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ143
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1431N)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1430
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1431)
SMC¥9,498税込¥10,4481個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ管接続口径シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(M) マニホールドブロック付
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1430B)
SMC¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1430)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1431
SMC¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなしシリンダポート管接続口径(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1430K
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ファンクション(K) 高圧タイプ(1MPa、0.95W)マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなしシリンダポート管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1431R)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1431B)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1441R)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個9日以内出荷リード線取出方法(L) プラグコネクタタイプ切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1440
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1440)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1431BN)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1430N)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1441
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)マニホールドブロック(M) マニホールドブロック付シリンダポート管接続口径(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1441B)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1440KN)
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷リード線取出方法(L) プラグコネクタタイプ切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1431NR)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1441N
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気コモン仕様(N) マイナスコモンファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1441NR)
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
10-SQ1000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ バルブ型式
SMC¥10,980税込¥12,0781個15日以内出荷切替方式3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)ー10~50(低温の場合はドライエアを使用し結露なきこと)弁構造弾性体シールRoHS指令(10物質対応)対応シリンダポート管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手、横配管
プラグインユニット (VV5Q11-14~)
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q21-14~)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000