カテゴリ

  • 作業工具(74)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 機構部品(19)
  • 自動車純正部品(12)
  • 制御機器(9)
  • 電気材料(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 測定用品(3)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sq-9」の検索結果

202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カクパイジョン 縦角タイプ SQ-601 SQ09-601 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 縦角タイプ SQ-601 SQ09-601三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
形状縦角タイプA□9W38B14.5H24.5F20寸法4-ΦP:4.5C24G30J14記号形状記号:SQ-601K7締付ねじM4
3次元ブラケット(ジョインベース) 角穴タイプ SQ-001 SQ09-001W 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインベース) 角穴タイプ SQ-001 SQ09-001W三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
形状角穴タイプSQ-001A14ホワイトW14B18S□9ΦD120Φd29締付ねじ2-M4
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)MAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい
材質黄銅仕上ニッケルメッキ
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)MAC8(マックエイト)
3,698税込4,068
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキ
3次元ブラケット(ジョインベース) 角穴タイプ SQ-001 SQ09-001B 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインベース) 角穴タイプ SQ-001 SQ09-001B三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
形状角穴タイプSQ-001A14ブラックW14B18S□9ΦD120Φd29締付ねじ2-M4
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)MAC8(マックエイト)
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)MAC8(マックエイト)
3,698税込4,068
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティ薬品庫(縦型) アズワンセキュリティ薬品庫(縦型)アズワン
186,000税込204,600
1台
当日出荷
優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。 スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。 壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません) 標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチールトレー外寸(mm)トレー:PP-80/193×563×82、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴
サーキュレーター 首振り オーム電機サーキュレーター 首振りオーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
室内の空気循環や外気の取り込みに 適用畳数12畳まで ※風量強時でのメーカー基準(目安)
付属品保証書付取扱説明書質量(kg)約1.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)27/25 ※風力 強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz約13.5 ※風力 強(最大)稼働時コード長さ(m)約1.4首振角度(°)60左右(自動)、90上下(手動)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×283×224(羽根サイズ…約150)風速(m/min)約300 ※風力 強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)風量調整3段階(弱・中・強)
フリースタイルミニスライダー 3ビス用 日本紐釦貿易フリースタイルミニスライダー 3ビス用日本紐釦貿易
139税込153
1袋(3個)
翌日出荷
材質亜鉛合金材
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ倉茂電工
36,980税込40,678特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1608 1セット 4000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 赤 表面実装 1608 1セット 4000個入OSRAM
32,980税込36,278
1セット(4000個)
7日以内出荷
OSRAM CHIPLED 0603シリーズLEDOSRAM Opto SemiconductorsのOsram ChipLED 0603シリーズLEDは、CHIPLEDファミリに属しています。CHIPLED 0402は、標準0603のコンパクトな設置面積で使用できます。 ChipLED 0603 は、高出力 LED を必要としない用途に最適で、さまざまな用途に使用することができます。例えば、キー/LCDバックライト、イレイザーアレイ、
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:180 mcd●ピン数:2●ビュー角:160 °●輝度フラックス:0.33 lm●レンズ形状:長方形●主波長:633 nm●シリーズ:CHIP LED 0603アズワン品番65-7236-10
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ倉茂電工
45,980税込50,578特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
ハートシンプル 共立電機ハートシンプル共立電機
449税込494
1個
翌日出荷
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
9,698税込10,668
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05素線径(mm)0.320(±0.01)絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km
キッチンシンク用 ワイヤーポケット SUNWAVE(LIXIL)キッチンシンク用 ワイヤーポケットSUNWAVE(LIXIL)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
洗剤やスポンジをすっきり収納できるポケットです。
タイプまな板スタンドなし
キッチンシンク用 ワイヤーポケット SUNWAVE(LIXIL)キッチンシンク用 ワイヤーポケットSUNWAVE(LIXIL)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
洗剤やスポンジをすっきり収納できるポケットです。
タイプまな板スタンド付
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05素線径(mm)0.180(±0.008)導体抵抗(Ω/km)(20℃)16絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50より合わせ外径(Φmm)6.4 / 【導体】1.5
クオリティーチップ 三商クオリティーチップ三商
5,998税込6,598
1個(96本×10箱)
5日以内出荷から64日以内出荷
全てのチップ・ラックは、高品質ポリプロピレン製、オートクレーブ可能です。(121℃ 15分)
HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
159,800税込175,780
1巻(300m)ほか
5日以内出荷から92日以内出荷
種類HKIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル難燃性JIS C 3005の4.26.2のb)定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
1/2"sq ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ1/2"sq ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用)エスコ
23,600税込25,960
1個
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mmエスコ品番EA723SB-41質量(g)141差込角(inch)1/2”幅×厚さ(mm)29×18ギア数30
超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
56,980税込62,678
1巻(100m)
5日以内出荷
・導体に可とう撚りを使用。・絶縁体にノンハロゲン耐燃柔軟性架橋ポリエチレンを使用。・低発煙性。・許容曲げ半径2Dにて配線が可能(固定用)・耐燃性125℃ ※125℃は「CMJ登録で125℃登録材料使用」を意味します。 ※機器内用使用時の許容電流(導体許容温度125℃になります。) ※電源使用時の許容電流(導体許容温度90℃になります。)・耐寒ー40℃・電気用品安全法に適合。・UL VW-1相当。(8mm2以上)
用途・600V以下の電気機器の配線・ノンハロゲン要求に対応。・定格電圧600V、耐熱125℃。仕様許容屈曲半径:2D種類産業機器用ケーブル適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性架橋ポリエチレン芯数1難燃性JIS 3005の4.26.2のb定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
1/4"sq ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ1/4"sq ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用)エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mmエスコ品番EA723SB-21質量(g)60差込角(inch)1/4”幅×厚さ(mm)22×13.8ギア数22
(12.7SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(9コ KTC(12.7SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(9コKTC
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7トラスコ品番383-9567セット内容ヘキサゴンビットソケットBT4-3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、ソケットホルダー10コ用EHB410質量(g)1300先端形状ヘキサゴン
(9.5SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(9コ組 KTC(9.5SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(9コ組KTC
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5トラスコ品番383-9516セット内容ヘキサゴンビットソケットBT3-1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)645先端形状ヘキサゴン
(9.5SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット(9 KTC(9.5SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット(9KTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ビットの交換が可能です。 ロングタイプ
差込角(sq.)9.5トラスコ品番383-9532セット内容ロングヘキサゴンビットソケットBT3-1/8L、9/64L、5/32L、3/16L、7/32L、1/4L、5/16L、3/8L、7/16L、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)865先端形状ヘキサゴン
3/8"sq ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ3/8"sq ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用)エスコ
22,200税込24,420
1個
8日以内出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mmエスコ品番EA723SB-31質量(g)130差込角(inch)3/8”幅×厚さ(mm)29×18ギア数30
VALCHE オプション ハンガー イナバVALCHE オプション ハンガーイナバ
7,798税込8,578
1個
29日以内出荷
後付け可能なジャケットハンガーです。
用途事務用チェアー・オフィスチェアーとして事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとしてその他【お届け状態】組立品トラスコ品番231-0253
9mm 3/8SQ ソケット エスコ9mm 3/8SQ ソケットエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8対辺(mm)9エスコ品番EA617DJ-9全長(mm)25.0外径(Φmm)12.0
9mm 1/2SQ ソケット エスコ9mm 1/2SQ ソケットエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2二面幅(mm)9エスコ品番EA617DX-9
9 mm 1/4SQ ソケット エスコ9 mm 1/4SQ ソケットエスコ
350税込385
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/4二面幅(mm)9エスコ品番EA617CL-9
9/16x1/2sq インパクト ソケット エスコ9/16x1/2sq インパクト ソケットエスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2対辺(inch)9/16適合ピン:EA164AA-3.5A、Oリング:EA164A-19エスコ品番EA164DE-4.5全長(mm)38質量(g)85寸法L(mm)38外径(Φmm)22寸法D1(mm)22寸法D2(mm)25寸法I(mm)10
9/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ9/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケットエスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
ノンマグネティック、防爆、防さび
差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)9/16全長(mm)38エスコ品番EA642LN-5材質特殊銅合金、アルミニウム青銅
カクパイジョン 横角タイプ SQ-600 SQ09-600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 横角タイプ SQ-600 SQ09-600三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,598税込1,758
1個
59日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SQ-600形状横角タイプ寸法2-ΦP:4.5、□A:9寸法F20寸法G30寸法B14寸法C11寸法H14.5寸法W38寸法K7
液晶保護フィルム FUJIFILM instax SQUARE SQ10 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FUJIFILM instax SQUARE SQ10 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種FUJIFILM instax SQUARE SQ10取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
6.3sq.ビットソケットレンチセット トルクルモデル[9点] KTC6.3sq.ビットソケットレンチセット トルクルモデル[9点]KTC
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
差込角(sq.)6.3
液晶保護フィルム FUJIFILM instax SQUARE SQ20 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FUJIFILM instax SQUARE SQ20 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種instax SQUARE SQ20 /FUJIFILM取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム FUJIFILM instax SQUARE SQ10 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FUJIFILM instax SQUARE SQ10 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種instax SQUARE SQ10 / FUJIFILM取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
AZH-SQA59 水切り60スペアゴム アズマ工業AZH-SQA59 水切り60スペアゴムアズマ工業
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
広い面積を作業効率よく水切りできるワイパーです。軽い使い心地で女性の方でも力を入れずに水が切れます。弾力性に富んだ良質なゴムを使用していますので、床面にフィットして水をかき出します。
ゴム幅(mm)約600適合本体HW444水切りワイパーAL60材質合成ゴム質量(g)約230繰り返し・詰め替え対応
カクパイジョン 角・角タイプクロス90°穴 SQ-200 SQ09-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・角タイプクロス90°穴 SQ-200 SQ09-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,398税込2,638
1個
59日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SQ-200形状角・角タイプ クロス90°穴寸法□A:9、□B:9ΦD19寸法E14.5寸法P12寸法F14.5締付ねじ2-M4