カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(165)
- 電気材料(116)
- 作業工具(65)
- 制御機器(46)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- バイク部品(4)
- 手袋(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 切削工具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 完成車(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(165)
- SAMTEC(152)
- STAHLWILLE(スタビレー)(13)
- エスコ(11)
- KTC(8)
- Autobahn(8)
- SIGNET(シグネット)(6)
- スーパーツール(5)
- MAC8(マックエイト)(4)
- アズワン(2)
- 大見工業(2)
- 昭和技研工業(2)
- 鈴木ラテックス(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- 富士電機(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sq11」の検索結果

プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)
MAC8(マックエイト)¥6,498税込¥7,1481袋(100個)当日出荷から8日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。ねじの呼びM3材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から69日以内出荷超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)
MAC8(マックエイト)¥5,998税込¥6,5981袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキ
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)
MAC8(マックエイト)¥8,998税込¥9,8981袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)
MAC8(マックエイト)¥5,998税込¥6,5981袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
SQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドル
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から9日以内出荷SQ1SQ2タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500
5ポートソレノイドバルブ SQ113
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
クイックスパナ 二面幅 mm HPDSQシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から3日以内出荷特殊機構により抜き差し不要で早回しが可能な特殊スパナ。、配管のフレアナットや狭小箇所での作業に最適。
5ポートソレノイドバルブ SQ114
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
KV機器用ビニル電線
KHD¥4,998~税込¥5,498~1巻翌々日出荷から9日以内出荷可とう性、加工性に優れています。用途電子・通信機器用の内部配線に。長さ(m)200定格電圧(V)300全長(m)200芯数1
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン PCB
Panasonic(パナソニック)¥589税込¥6481個7日以内出荷仕様末端様式:PCBアクチュエータの種類プランジャーピン接点構成SP-CO操作力(N)1.5材質(コンタクト)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応特性ASQタイプ超ミニチュアターコイズマイクロスイッチ. ターコイズストロークマイクロスイッチASQは、完全に新しいタイプのコンタクトシステムをベースにしています。スライド式コンタクトを使用することで、最適な接触力で極めて長い移動距離2.5 mmが実現され、ターコイズストロークスイッチの取り付けや調整が非常に簡単になります。さらに、ASQターコイズストロークマイクロスイッチは、バウンスがなく、ヒステリシスもありません。IP6K7保護クラスのため、非常にさまざまな産業及び車載用途に最適です。. 低レベルスイッチング負荷に対応する高い接触信頼性 浸漬保護タイプ: JIS C0920 外部シェル保護等級: IP67 静音動作動作温度範囲(℃)-40 → +85IP等級IP67コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1130N)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) メタルシール使用流体空気マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131NR)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(1) 2位置シングルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131N)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から11日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気
基板接続用ソケット 38 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 11個入
SAMTEC¥17,980税込¥19,7781セット(11個)7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:38●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1270アズワン品番65-7621-88
基板接続用ソケット 34 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。34 の競技があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc仕様●極数:34●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9059アズワン品番65-7608-51
基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 15個入
SAMTEC¥17,980税込¥19,7781セット(15個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:28●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1251アズワン品番65-7700-32
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入
SAMTEC¥9,998税込¥10,9981セット(22個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1222アズワン品番65-7614-02
基板接続用ソケット 36 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 12個入
SAMTEC¥16,980税込¥18,6781セット(12個)7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン仕様●入数:1チューブ(12個入り)●極数:36●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1265アズワン品番65-7622-04
基板接続用ソケット 34 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 13個入
SAMTEC¥18,980税込¥20,8781セット(13個)7日以内出荷Samtec ESQ-117-14-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格 :5.7 A/ ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:34●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●シリーズ番号:要エス●コード番号:197-0122アズワン品番65-7678-97
基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥609税込¥6701個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。28 のコンタクトがあります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc仕様●極数:28●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9041アズワン品番65-7611-47
基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 17個入
SAMTEC¥18,980税込¥20,8781セット(17個)7日以内出荷Samtec ESQ-113-33-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格 :5.7 A/ ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●シリーズ番号:要エス●コード番号:197-0120アズワン品番65-7680-76
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥669税込¥7361個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。16 の競技があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc仕様●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9054アズワン品番65-7604-32
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥599税込¥6591個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。12 種類のコンタクトにより、定格電流は 6.3 A/ ピンとなっています。0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9028アズワン品番65-7684-76
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥439税込¥4831個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備え、使用されるコンタクト素材はりん青銅です。鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 6.3 A/ ピン( 2 ピン給電) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:角型テール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:198-1582アズワン品番65-7559-60
基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥629税込¥6921個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。26 の連絡先があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9040アズワン品番65-7621-80
基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥979税込¥1,0771個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備え、使用されるコンタクト素材はりん青銅です。鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 6.3 A/ ピン( 2 ピン給電) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC仕様●極数:32●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:角型テール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:198-1597アズワン品番65-7674-78
基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1254アズワン品番65-7620-88


















![3/8"sq x11/16" [CROW RING]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50037155-170327-02.jpg)