カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sq1130-51-c4」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ113 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ113

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1130N) SMC

    SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1130N)

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1130B) SMC

    SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1130B)

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1130KN) SMC

    SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1130KN)

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1130R) SMC

    SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1130R)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングル管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(B) 2(B)ポートマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ