曜日別特売

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1130B)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1130B) - SMC
切換方式
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
全9種類を絞り込む
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
ポートプラグ取付ポート
9種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
ポートプラグ取付ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42725007SQ1130B-51-C6シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) なし
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725016SQ1130B-51-C4-Bシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(B) 2(B)ポート
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725025SQ1130B-51-C6-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) なし
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725034SQ1130B-51-C4-Qシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) なし
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725043SQ1130B-5B1-C4シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし(-) なし
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725052SQ1130B-5B1-C6シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし(-) なし
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725068SQ1130B-51-L6-Bシリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(B) 2(B)ポート
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725077SQ1130B-5B1-L4シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし(-) なし
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725086SQ1130B-5B1-L6シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし(-) なし
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする