カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「sq1230dn-51-c6」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1230DN)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし