カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
「sq2131-5-c6」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SQ213
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2131N)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2131B)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2131)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2131BR)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2131NR
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット仕様コモン仕様(N) マイナスコモンファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)CE-対応品(Q) CE対応品マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2131R)
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気