曜日別特売

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2131BR)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2131BR) - SMC
切換方式
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
全8種類を絞り込む
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
8種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42730966SQ2131BR-51-C6シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし
¥7,540
¥6,598
¥7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42730975SQ2131BR-51-C8シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし
¥7,540
¥6,598
¥7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42730984SQ2131BR-51-C6-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品
¥7,870
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
42730993SQ2131BR-51-C8-Qシリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品
¥7,870
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731002SQ2131BR-5D1-C8シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) スライド形ロック式(手動形)(-) なし
¥8,090
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731018SQ2131BR-5D1-C6シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) スライド形ロック式(手動形)(-) なし
¥8,090
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731027SQ2131BR-5D1-C8-Qシリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) スライド形ロック式(手動形)(Q) CE対応品
¥8,420
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731036SQ2131BR-5D1-C6-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) スライド形ロック式(手動形)(Q) CE対応品
¥8,420
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする