1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セイコー(SEIKO)温湿度付き電波時計
温度・湿度表示機能がついたリーズナブルな目ざまし時計。 前面の操作ボタンで使いやすさも抜群です。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・ダンダントーンアラーム(4段階)・アラームオートストップ機能(約5分間)・スヌーズつき・アラームモニター機能・ライトつき・2099年までのフルオートカレンダー機能・温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃))・12時間制/24時間制切替式 トラスコ品番827-5572 材質プラスチック枠(白パール)・前面:プラスチック 寸法(mm)85×120×48 質量(g)180 電源単3(マンガン)×2 表示方式デジタル 湿度計 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 8sq
  • 38sq