「sq797w」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度湿度表示付きデジタル電波時計 セイコー(SEIKO)温度湿度表示付きデジタル電波時計セイコー(SEIKO)(20件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
大き目の液晶を搭載したシンプルなデザインの電波目覚まし時計。操作がしやすい前面ボタンタイプ。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム(ダンダントーン)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能 、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式寸法(mm)91×148×47材質枠:プラスチック(白)質量(g)200測定精度±2℃、±8%(25℃)表示方式デジタル温度測定範囲(℃)0~40電池単3マンガン乾電池2個湿度計電池寿命約1年アラーム湿度測定範囲(%RH)25~85日付表示電波時計温度計スヌーズ12/24表示切替
プログラムチャイム付き電波時計 セイコー(SEIKO)プログラムチャイム付き電波時計セイコー(SEIKO)(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
測定精度2℃、8%(25℃)温度測定範囲(℃)0~40湿度測定範囲(%)25RH~85RH電池寿命約1年表示方式デジタル
電波デジタル時計 セイコー(SEIKO)電波デジタル時計セイコー(SEIKO)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
見やすい大きな表示 便利な温度湿度表示付き
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式材質プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:プラスチック質量(g)280測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)表示方式デジタル寸法(cm)110×141×54電池単3アルカリ乾電池2個湿度計温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RHカレンダー付きアラーム日付表示電波時計温度計スヌーズ12/24表示切替
電波デジタル時計 セイコー(SEIKO)電波デジタル時計セイコー(SEIKO)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
使う場所を選ばないシンプルデザインと手ごろなプライスが魅力
材質プラスチック枠、前面:ガラス寸法(mm)90×123×46質量(g)170表示方式デジタル使用電池単3(マンガン)×2カレンダー付きアラーム日付表示電波時計温度計ライト機能
目覚まし時計 カッシーニ 温湿度計付き MAG(ノア精密)目覚まし時計 カッシーニ 温湿度計付きMAG(ノア精密)(39件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
見やすい温度湿度表示付きクロック 非電波式のデジタル目覚まし時計 ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能材質プラスチック寸法(mm)95×93×52質量(g)110種類置時計表示方式デジタル電池単4形アルカリ乾電池2本湿度計カレンダー付きアラーム日付表示温度計スヌーズライト機能12/24表示切替
電波掛時計 スタンダード モノタロウ電波掛時計 スタンダードモノタロウ(127件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として材質プラスチック、ガラス(前面)シルバー直径(Φmm)278質量(g)460種類掛時計精度±30秒表示方式アナログ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)使用電池単3乾電池×1本(別売)電池寿命約1年
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
スタンダード電波掛時計 PYXIS セイコー(SEIKO)スタンダード電波掛時計 PYXISセイコー(SEIKO)(9件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
家庭からオフィスまであらゆる空間にお使いいただける定番モデル。電波クロック。 光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります。 秒針が1秒ごとに刻むように動きます。
表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)材質枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス質量(g)710種類掛時計枠の色シルバー寸法(直径Φ×厚さ)(mm)305×46使用電池単3(アルカリ)×1電池寿命約1年アズワン品番64-6803-15電波時計夜間秒針停止
カレンダー・報時電子音(アラーム)付きオフィス電波掛け時計 リズム(旧:リズム時計工業)カレンダー・報時電子音(アラーム)付きオフィス電波掛け時計リズム(旧:リズム時計工業)(12件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.4シルバー直径(Φmm)350種類掛け時計表示方式アナログ+デジタル機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売)電池寿命約2年カレンダー付き電波時計
電波時計(温湿度付・アラーム連動・自動点灯) セイコー(SEIKO)電波時計(温湿度付・アラーム連動・自動点灯)セイコー(SEIKO)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
1台で温度湿度もわかる電波時計です。アラームをセットすると液晶が点灯します。スヌーズボタンを押すとより明るく光ります。
付属品動作確認用モニター電池(マンガン)トラスコ品番576-1657材質プラスチック幅(mm)206銀色メタリック塗装・一部白高さ(mm)82奥行(mm)51電源単二アルカリ電池×2本電池寿命約1年
マルチサウンドクロック・防水・ポータブル セイコー(SEIKO)マルチサウンドクロック・防水・ポータブルセイコー(SEIKO)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
500ml缶サイズの時計にBluetoothスピーカー、ラジオ機能を詰め込んだマルチで遊び心のある時計です。クロックメーカーならではの時計性能で見やすいハイコントラスト液晶を採用して視認性を追求しています。スマートフォン専用アプリをご利用いただくことで簡単にスマートフォンの時刻と同期できます。アプリを操作してアラーム設定やラジオ聴取など多彩な機能を手元で簡単に操作できます。うれしい「IPX5」防水機能付きでお風呂場やキッチンなどの水回りやアウトドアでも安心してご使用いただけます。快眠セラピスト三橋美穂氏が監修したオリジナルメロディを内蔵しました。心地よい眠りへと誘う快眠アシストモードと癒しの空間を演出するリラックスモードの2つを搭載しています。
その他ワイドFM(76.0MHz~95.0MHz)付属品専用ポーチ、microUSBケーブル(ACアダプターはは付属していません)材質プラスチック枠、前面プラスチック寸法(mm)151×100×212質量(g)580電池リチウムイオン充電池防塵防水性能IPX5スピーカーフルレンジΦ35mm(パッシブラジエーターΦ40×1)実用最大出力5WRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Ver.4.0 SMART READY 3台までマルチペアリング可能アラーム本体1チャンネル、アプリで最大7チャンネル設定可能、スヌーズ、アラーム音(本体に1曲、アプリで5曲&ラジオ選択可)、スヌーズ、オートストップ(約5分)、
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
壁掛け時計 カシオ計算機壁掛け時計カシオ計算機(28件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。 フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。 流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。 ガラス製風防付き
種類掛時計表示方式アナログ使用電池単3形アルカリ乾電池×1材質(フレーム)プラ塗装仕上げシルバー直径(Φmm)350質量(g)890精度平均月差±20秒寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×45電池寿命約1年連続秒針○(スムーズ秒針)
電波掛時計 カシオ計算機電波掛時計カシオ計算機(29件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
大型サイズの電波クロックです。 離れた場所からでも見やすい直径380mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムとホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能。 またLCD画面に表示するデュアルタイム(時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能)や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。
種類掛時計表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD画面に表示)、フルオートカレンダーシャンパンゴールド直径(Φmm)380質量(g)1700寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×380×58表示月・日・曜日使用電池アルカリ乾電池単2形×2電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数= 40kHz/60kHz)電池寿命約1年音色【時報】任意の時刻にチャイムを報音(セット本数/24本、ウエストミンスターチャイムかホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能、報音時間/約30秒、音量調整ダイアル付き)カレンダー付き
電波置掛時計 エアサーチ メルスター MAG(ノア精密)電波置掛時計 エアサーチ メルスターMAG(ノア精密)(16件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
大画面で遠くからも時刻がよく見える お部屋の状態をマークで表示するエアサーチ機能付 生活に便利な温度湿度表示、カレンダー付 置いても掛けても使える置掛両用タイプ 時間管理に4つの報時時刻設定機能
種類掛置兼用表示方式デジタル機能電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、電波状況マーク表示、報時、置掛両用(スタンド式)材質ABS樹脂寸法(mm)229×368×29質量(g)885温度測定範囲(℃)-9.9~50使用湿度範囲20~99%電池単三形×4カレンダー付き
電波掛時計 セイコー(SEIKO)電波掛時計セイコー(SEIKO)(19件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類掛置兼用表示方式デジタル機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付トラスコ品番827-5570材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面)寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82)測定精度±2℃、±8%RH(25℃)温度測定範囲(℃)0~40使用電池単3(マンガン)×2電池寿命約1年間湿度測定範囲25%RH~85%RHカレンダー付き
電波デジタル時計 リズム(旧:リズム時計工業)電波デジタル時計リズム(旧:リズム時計工業)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン
機能電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能付属品保証書、取扱説明書質量(g)170本体寸法(mm)77×120×54表示方式デジタル使用電池単3マンガン乾電池×2個湿度計カレンダー付きアラーム日付表示温度計六曜表示スヌーズライト機能12/24表示切替
高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプ シチズン高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプシチズン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
種類掛け・置き時計表示方式デジタル機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能付属品電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書トラスコ品番440-5986材質プラスチック枠寸法(mm)194×242×32シルバー質量(g)420使用温度範囲(℃)-10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと測定精度±1℃、±3%RH温度測定範囲(℃)-9.9~50使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)電池寿命約1年湿度測定範囲20~95%RHカレンダー付き電波時計
ベルタイマーNBT-90 ニッポーベルタイマーNBT-90ニッポー(3件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
職場独自の休憩時間などに合わせて、チャイムとして使えます。マイクを接続すれば簡易放送(音声)も行えます。最小1分間隔で最大120プログラム可能です。お好きなメロディ(社歌・校歌など)やアナウンスを4曲(合計14分)までの録音機能付です。2回路独立、4曲より選択可能です。ウエストンミンスター、家路、アマリリス、ピンポーンの4曲内蔵。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×60×410質量(kg)3.5仕様内蔵スピーカ定格出力:最大3W(音圧90dB/1m)トラスコ品番302-8399種類掛時計電源AC100V・AC200V・50/60Hz表示方式アナログ音圧(最大)90dB(1m)
メロディサイン3種音100Vホワイト Panasonic(パナソニック)メロディサイン3種音100VホワイトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
トラスコ品番836-0047ホワイト電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5質量(g)約350定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)寿命10万回鳴動以上電流(mA)0.1(操作側)動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら