4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)48TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon E-2324G●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ペディスタル●メモリタイプ:3200 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●HDDタイプ:3.5 SATA、5.4krpm●HDD容量(標準):4000GB●HDD容量(最大):48000GB●CD:DVD-ROM●FD:なし●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2/4●グラフィックコントローラ:CPU内蔵(DisplayPort)、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●VRAM:CPU内蔵(DisplayPort):メインメモリと共用、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):16MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0(x16)×2(2/2)、PCI-Express3.0(x4)×2(2/2)●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●VCCI:対応 ClassA 備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は4000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、2000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。 電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz) 本体質量(kg)最大11 周波数3.10GHz 最大消費電力(W)274 メモリー容量(標準):8GB、(最大):128GB チップセットIntel C256 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(GB)4000(2TB×2) LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
1台
349,800 税込384,780
翌日出荷

RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●CD:DVD-ROM●CPU:Xeon E-2414●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●最大消費電力(W):481●リダンダンドパワー:なし●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●VCCI:対応 ClassA●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●FD:なし●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●メインメモリ(標準):16000MB●メモリタイプ:4800 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ペディスタル●HDD容量(最大):19200GB●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●メインメモリ(最大):128000MB●HDD容量(標準):900GB●ホットスワップベイ(空/全):5/8 備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は900GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。 電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz) 本体質量(kg)最大28.8 周波数2.60GHz チップセットIntel C266 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
1台
614,800 税込676,280
翌日出荷

高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準装備。手厚く充実した保証によりNASをより長く、安心してお使いいただけます。 10GbE及び5GbE/2.5GbEに対応した法人向けNASです。高速データ転送により急激に大容量化がすすむこれからのオフィス業務を効率化。さらにサブフォルダーへの権限設定やシャドウコピー、iSCSIでの利用が可能になり、従来品より幅広いおフィルのニーズに対応しました。ランディスクの特徴である容量のアップスケールが可能な冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能を後から追加できるアドオン方式を採用し、利用環境ごとに最適化されたNAS運用を実現します。
用途10GbE/5GbE/2.5GbEに標準対応・オフィス環境にあわせてビジネスを高速化 仕様【対応リモートアクセスサービス】Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応【冗長化】方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 5/RAID 6 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ACアダプター、電源コード(PES適合品)、ADプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト(ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)) ブラック 消費電力(W)最大110、Typ55 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応機種WindowsPC、AppleMac、iOS/android搭載のスマホ、タブレット、Chromebook:LANインターフェースを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×210×160(ゴム足含む、突起部含まず) インターフェースUSB3.2Gen1コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1 メモリー2GB HDDNAS専用ハードディスク、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応 使用CPUIntel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時接続:64台(10GbE接続時)/32台(1GbE接続時) ポート【LAN】転送規格(ポート数):(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1・Auto-MDI/MDIX対応 ○・アクセス方式:CSMA/CD・コネクター形状:RJ-45 グリーン購入法適合 対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※)、SNMP※無償パッケージの機能追加により対応
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●CPU数(最大):1個●ホットスワップベイ(空/全):2/4●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●メモリタイプ:4800 UDIMM●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●メモリスロット(空/全):3/4●CD:DVD-ROM●リダンダンドパワー:なし●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●VCCI:対応 ClassB●筐体:ペディスタル●メインメモリ(最大):128000MB●CPU数(標準):1個●メインメモリ(標準):16000MB●本体サイズ(H×W×D):98[193(フット含む)](W) × 400[440(突起部含む)](D) × 340[360(フット含む)](H) mm●CPU:Xeon E-2414●HDD容量(最大):19200GB●最大消費電力(W):304●HDD容量(標準):600GB●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●FD:なし 備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は600GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、300GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。 電源280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz) 本体質量(kg)最大11.4 周波数2.60GHz チップセットIntel C266 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
1台
514,800 税込566,280
翌日出荷

関連キーワード