こんなお得な商品も!

感熱紙 モバイルプリンタ用
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
幅(mm)58
種別感熱紙
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

感熱紙 モバイルプリンタ用
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
楽天スマートペイ専用のスター精密製モバイルプリンター SM-S210i対応
セイコーインスツル モバイルプリンター MP-B20対応
外径×幅W×内径(mm)40×58×12
紙厚(μm)65
ロール長さ(m)約16.5
タイプNo lamp circuit
極数2PDT momentary
規格UL 496、UL 1054 and CSA 22.2、#43 & 55
材質(ハウジング)Glass reinforced PBT polyester
寿命6000cycles(Pushbutton、Paddles、Rockers 、Key operated selectors)
接続端子2.79×0.52mm[0.110×0.020in]quick connect or solder terminals、Optional0.64×0.64mm[0.025×0.025in]printed circuit board terminals
接点材質Silver
ハウジング(mm)19×19
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ボタン)Polycarbonate
パネル厚(mm)1.5~4.75
動作温度範囲(℃)0~55
ターミナルタイプ2.8mm×0.5mm、Quick-connect or Solder
ベゼルスタイルSquare、unlighted
ベゼル色黒
パネル取付有効スペースLess than 44.45(including termination)
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
関連キーワード